Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラ雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 (付属の専用ソフトを使用する必要があります)200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します専用の撮影マットを付属
用途手元の資料をビデオ会議で相手に見せることができるUSB書画カメラ。顔用カメラ付き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書
サイズドキュメント用カメラ 1/3.2インチ、顔用カメラ 1/4インチ
質量(g)800
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 10.12~10.15 ※付属のソフトウェアはmacOSには対応しません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×293×371
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)最大:200
解像度(ビデオ)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200、(静止画)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
撮影距離(cm)最短接写:15、顔用カメラ:30
画素数ドキュメント用カメラ/500万画素、顔用カメラ/200万画素
インターフェイスUSB2.0 Aタイプコネクタオス
フレームレートドキュメント用カメラ/最大:30fps、顔用カメラ/最大:15fps
ビデオフォーマットMJPG
最低照度(Lux)30以上
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。
800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。
付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素
付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター
質量(g)620
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)
解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480
撮影範囲400×300mm
USBケーブル(m)1.5
フォーマット形式YUY2、MJPG
撮像素子CMOS
ホワイトバランス本体ボタンで調整
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)10
絞り自動調整
アズワン品番64-0908-42
コントラスト自動調整
明るさ自動調整
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ
画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です
カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
画素数2000万画素
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395
寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット)
本体質量(kg)約1(マット除く)
センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ)
フォーカス固定
最低被写体照度(Lux)150以上
対応フォーマットビデオ:MJPG
解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能
ホワイトバランス自動
フレームレート30fps
最短視準距離(cm)50
消費電流(mA)最大720
付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。
雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能
画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680
セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン
対応OSWindows10, 8.1, 8, 7
センサーCMOSセンサー
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
フォーカス固定
画素数1800万画素
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定
セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。
寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)
センサーCMOS
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI
解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448
撮影範囲420×240mm
ホワイトバランス自動
フォーカス自動
画素数800万画素
フレームレート最大30fps
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。画素数2,400万画素で最大5696x4272ピクセルの超高解像度で撮影が可能です。3Dノイズリダクション機能内蔵で視覚的なノイズが最小限に抑えられ画質が工場します。ショートアーム構造で今までの書画カメラのようにカメラ部分の開閉が不要なため、使用中もじゃまになりません。被写体に対し均等に明るく照明を照射する事ができる構造です。従来のように真上から照明を照らすのではなく、斜め上から照明を照らすので光沢の有る紙面の反射を抑えます。湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き。複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)。ページをめくった後に時で自動で撮影できる機能付き。撮影に便利な専用マット付。冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様●カメラ種別:書画カメラ●センサーサイズ:1/2.3インチ●ビデオ解像度:MJPG:10fps @5696x4272、10fps @4912×3680;10fps @4608×3456;10fps@4000x3000;10fps @3840×2160;10fps @2592×1944;30fps@20481536;30fps@19201080;30fps@1280×720;30fps@800×600;30fps@640×480;YUY2:5fps@1920×1080;25fps@800×600;30fps@640×480;●マイク:モノラル●対応OS Windows:45606●撮影サイズ:最大A3サイズ●白色LED数:1灯●絞り・明るさ・コントラスト:自動●静止画解像度:最大5696x4272
セット内容カメラ本体、取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、専用マット、撮影リモコン、ドライバCD-ROM
ケーブル長(m)2
センサーCMOS
インターフェースUSB
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数2400万画素
フレームレート30fps
ビデオフォーマットMJPG, YUY2
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
超コンパクトサイズに折りたためる!スキャナ本体を非常にコンパクトに折りたたむことができます。カバンやデスクへの収納や持ち運びの際に非常に便利です。最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。LED、オートフォーカスボタン搭載。スキャナ本体にLEDの調整ボタンとオートフォーカスボタンを搭載。スキャン対象物を照らし、綺麗にスキャンすることができます。WEBカメラとしても使える。スキャナだけでなくWEBカメラや書画カメラのように使えます。カメラの確度を自由に変えれるので手元を映したり、顔を映したり用途によって使い分けが可能です。複数のモードで様々な用途で使える一般的な用途の写真、紙の資料などのスキャンに加え、送り状のバーコードをスキャンしてリスト化、OCR機能、動画の作成など様々なことがこれ1台で可能です。
仕様●スキャンモード:クイックスキャン、ドキュメント、写真、バーコード
セット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ポーチ
電源USB給電
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15
センサーCMOS
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
原稿サイズ最大440×330(A3)
解像度最大3840×2880 @15fps
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)
型式MX-P3N
寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)
電源ACアダプタ(付属)
ズームデジタル16倍
撮像素子1/3.1型
フォーカスワンプッシュAF
出力端子RGB、USB2.0、HDMI
画素数1300万画素
連続撮影速度60fps
1個
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
天板には書画カメラやプロジェクターの設置が可能です。
前後扉が270°開くので、機器を収納したまま使用できます。
付属のスライド棚にノートパソコンやプロジェクターを設置することができます。スライド棚は取り付け位置が変更できるので、短焦点プロジェクターを低い位置に設置することができます。
中棚にはAV機器などを設置可能です。
鍵付きなので、機器の盗難防止に最適です。
移動に便利な直径75mmのキャスター付きです。
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×575×720※スライド棚1枚と、中棚1枚が付属します。
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)29.6
アズワン品番64-0905-72
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。
制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。
スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。
厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。
立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。
高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。
入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)
質量(kg)約1.7
形式フラットベッド型(原稿固定型)
消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3
エコマーク認定認定
ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42
光源RGB 3色LED
時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒
原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)
解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi
使用環境温度(℃)5~35
電源供給USBバスからの供給
読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)
使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)
表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット
グリーン購入法適合
走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
エコマーク認定番号18 155 026
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
プロジェクターやテレビ、パソコンディスプレイなど多様な機器に対応した多機能書画カメラです。 本体ベース部にあるLCDディスプレイで画像データの確認が可能です。
質量(g)ドキュメントカメラ:約2080、リモコン:約51(乾電池を含まず)、AC アダプター:約140
仕様撮影領域:380×285mm
付属品ACアダプタ、リモコン、専用ソフトウェア、ケーブル各種(VGA/HDMI/ビデオ/USB/オーディオ)、顕微鏡アダプタ3種、反射防止シート
寸法(mm)379×201×621(セットアップ時)
対応OSWindows Vista/7/8/10
フォーカス自動/マニュアル
出入力端子VGA、HDMI、ビデオ、USB
画素数800万画素
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。
HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。
ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。
定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP1.3、3D信号対応、増設台数不可、(同一空間内使用台数)4セット+EL338:EL359
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
対応(音声フォーマット)PCM
入力信号HDMI
最大消費電力(W)2.5
インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1
最大解像度1920×1080(1080p)
出力信号HDMI
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~80結露なきこと
保管温度(℃)-10~60
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
周波数帯域(GHz)5.1~5.25
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)(保管)5~90%結露なきこと
遅延時間(ms)(映像)100以内
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
解像度500万画素の軽量・コンパクトタイプ最大印刷範囲/A4。
PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能。
画素数500万画素
セット内容実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
材質ABS、スチール
寸法(cm)34×14×12
対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10
最大電流(mA)400
ケーブル長(m)1.55
USBタイプUSB2.0
接続方式USB接続 TypeA
周波数(Hz)50または60
形式出力:MJPG、YUY2
照度(Lux)50~80(推奨)
最低照度(Lux)10
レンズ1000tv本
解像度500万画素
ズームデジタル15倍ズーム
質量(g)524
1セット
¥16,000
税込¥17,600
3日以内出荷
遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、手元の資料等を撮影したり、教材を視覚化したりするためのUSBカメラとして最適です。遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、リモートワークにも最適。PCとUSB接続するだけですぐに使用可能、バスパワー給電で駆動するので電源アダプター等の必要がありません。その他にもHDMIやVGAでの接続も可能。コンパクトで直立型のデザインは省スペースで実用性も高く、さまざまなニーズに対応します。
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。
付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等
寸法(mm)349×377×436(セットアップ時)
質量(kg)約3.0
電源DC12V(ACアダプタ付属)
メモリーUSB SD
ズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍
撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比)
入力端子RGB×1 HDMI×1
撮像素子1/2.3インチ CMOS
フォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル
出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2
画素数1230万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。従来の工業用内視鏡は先端にカメラが1つ搭載されている仕様が一般的ですが、先端のカメラに加え側面にも2カメラを搭載しており、モニターでカメラを切り替え撮影が可能です。5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応
付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース
径(Φmm)カメラ:8
電源内蔵充電電池
ケーブル長(m)カメラ:1
倍率デジタルズーム最大4倍
充電時間約5時間
解像度モニター:854x480
動作時間約5時間
防水保護等級IP67モニター部
イメージセンサーCMOS
モニターサイズ5インチ
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。4.3インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は5.2mmの細径カメラを採用。ケーブルの取り回しが良く便利です。ケーブルを本体側面に収納できるハンディタイプ。持ち運びに便利です。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、対応SD:2~32GB、電池駆動時間:約4時間
付属品本体、マグネット、フック、ミラー、USBケーブル(USB A - microUSB)、収納ケース
径(Φmm)カメラ:5.2
電源単三電池4本(電池は付属しません)
ケーブル長(m)カメラ:1
倍率デジタルズーム最大4倍
解像度モニター:480x272
防水保護等級IP67モニター部
イメージセンサーCMOS
モニターサイズ4.3インチ
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応
付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース
径(Φmm)カメラ:8
ケーブル長(m)カメラ:1
倍率デジタルズーム最大4倍
充電時間約5時間
解像度モニター:854x480
動作時間約5時間
防水保護等級IP67モニター部
イメージセンサーCMOS
モニターサイズ5インチ
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
フレキシブルアームで様々な角度から撮影可能な、高画質800万画素の書画カメラです。
仕様●大きさ(使用時):200×380×545mm●撮影領域(最大):437×246mm(A3サイズ相当)●記録保存:SD SDHC(32GBまで) USBメモリ 内蔵メモリ
付属品電源アダプタ RGBケーブル USBケーブル 電源コード RCA出力変換コネクター CD-ROM リモコン
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
出力HDMI RGB ビデオ
入力HDMI RGB
ズーム光学10倍 デジタル16倍 Averズーム1.25倍
解像度出力(最大):Full HD1080p
フォーカスオート マニュアル
画素数800万画素
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
電源ケーブルは不要、USBケーブルを1本PCに接続するだけで使用可能です。本体も高さ約34cm、重量も1kgと小型軽量。A3ブックスキャナ機能以外に、書画カメラ機能も搭載しており映像・音声の送信も可能なので、リモート会議などにとても便利です。高級機と同等高画質の2400万画素。
原稿サイズA3
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
天板拡張機能付きプロジェクタースタンドです。天板収納時は、W654×412mm(天板サイズは、W600×D388mm)と省スペースですが、天板を拡張するとW654×D840mm(天板サイズは、W600×D840mm)になり書画カメラなどの設置が可能です。鍵の掛かる機器収納スペースがあり、プロジェクターや書画カメラの収納が可能です。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターとハンドルが付属します。
用途天板の拡張が可能で、限られたスペースを有効に使えるプロジェクター台。
総耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)拡張天板収納時/654×412×720(天板サイズ/600×388)天板拡張時/654×840×720
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)29
アズワン品番64-0845-46
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
多彩な原稿をそのまま置いて高速読み取り
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。
用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)26.8
アズワン品番64-0900-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
天板をスライドさせるとプロジェクターの準備ができます。プロジェクターの角度調節をした状態で収納できます。プロジェクターを収納した状態で鍵を掛けることができます。天板にノートパソコンを設置しプロジェクターを接続した際のケーブル配線に便利なスリットが、天板下背面にあります。本体にAV機器や書画カメラなどを収納可能です。中棚のうち1枚は高さ変更が可能です。
総耐荷重(kg)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×485×935
適合(スクリーンホルダー)PR-7H
質量(kg)30
天板寸法(mm)485×460
材質(天板)スチール(メラミン焼付塗装)
アズワン品番64-0844-54
材質(キャビネット)スチール(メラミン焼付塗装)
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
プロジェクターやノートパソコン、書画カメラなどを設置するプロジェクターカートです。
教室間の移動などに配慮し、ハンドルと強度の高いキャスターを装備しました。
中棚は5段階の高さ調節が可能です。
中棚にはセキュリティ用ワイヤー取り付け口付きです。
下棚には落下防止のガード付です。
ケーブル受けを天板または中棚の下に取り付けることができます。
ケーブル配線用のケーブルタイを支柱の裏側に取り付けることができます。
オプションのプロジェクタースクリーンホルダー(PR-9H)を取り付けることができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×701.5×800
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)22
天板寸法(mm)W450×D650
アズワン品番64-0905-74
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
寸法(mm)W32×D83×H13
消費電力最大2.5W
インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1
動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大60mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1 。HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。 。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 。※1・・ご使用環境によります。 。※2・・ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。 。。 。。
仕様●対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン●対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●対応入力信号:HDMI●対応出力信号:HDMI
インターフェース送信機:入力 HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機:出力 HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1080(1080p)
伝送距離最大60m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・本製品の起動時や送受信機間が未接続時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
入力信号HDMI
出力信号HDMI
インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1、出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1
最大解像度1920×1080(1080p)
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります
周波数帯域(GHz)5.1~5.25(使用)
規格HDMI Ver1.4、HDCP:HDCP1.3
対応フォーマットPCM(音声)
最大消費電力(W)2.5
動作温湿度範囲0~40℃/10~80%(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10~60℃/5~90%(結露なきこと)
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
仕様映像遅延:100ms以内、増設台数:不可、同一空間内使用台数:4セット200m2内に最大4セットまで(※動作保証外)、機器間制御(CEC):非対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大50mまで、ワイヤレスで延長することができます。HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。 。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。 。HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP:HDCP1.3、映像遅延:約70ms、増設台数:不可、同一空間内使用台数:2セット、機器間制御(CEC):非対応
セット内容送信機×1、受信機×1、USB-ACアダプタ(5V 2A)×2、給電用USBケーブル(約100cm×2)、HDMI延長ケーブル(約150cm)×1、赤外線送信機×1、赤外線受信機×1、スタンド×2、取扱説明書×1
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
入力信号HDMI(対応)
最大消費電力(W)送信機:5、受信機:3
インターフェース送信機:入力 HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機:出力 HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1080(1080p)
保管温湿度範囲-20~80℃/80%以下(結露無き事)
動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)
出力信号HDMI(対応)
対応フォーマット(音声)PCM
伝送距離(m)最大50(障害物なし)※ご使用環境により異なります
対応解像度1920×1080(1080p) 、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
周波数帯域(GHz)5.1~5.25
HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
Aura上位モデル。高解像度センサー・高精度レーザースキャン機能搭載。高画質ソニー製センサー・液晶モニター・LEDスタンド機能搭載で家庭からオフィスまで幅広い使用方法が可能。2秒スキャン。
原稿サイズA3
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
HDMIの映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×2)、取扱説明書×1
質量(g)送信機/約58、受信機/約54
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:HDMI●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェース送信機 入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
出力信号対応:対応:HDMI
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。 。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。HDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1
対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12
質量(g)約58
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:HDMI●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード