最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。
付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等
寸法(mm)349×377×436(セットアップ時)
質量(kg)約3.0
電源DC12V(ACアダプタ付属)
メモリーUSB SD
ズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍
撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比)
入力端子RGB×1 HDMI×1
撮像素子1/2.3インチ CMOS
フォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル
出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2
画素数1230万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用USBケーブル
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,200
税込¥2,420
7日以内出荷
画期的な2-IN-1WEBカメラ。2つの異なる画角の撮影を可能にするために2基のカメラを搭載した、2-in-1Webカメラです。Webカメラと書画カメラの組み合わせにより、顔とデスクの上の書類や物などを同時に撮影することができます。画角を自由に調整。左カメラ:上方 90° 回転;下方 15° 回転。右カメラ:上方 195° 回転;下方 75° 回転。マウントサポート。ユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。プライバシーを守れる。プライバシーシャッターを搭載しており、意図しない撮影からあなたのプライバシーを守ります。「AIノイズリダクション」をマイクに搭載。2基の内蔵マイクはWEBカメラの両端に搭載され、より幅広く没入感のある音声を収音可能です。AIノイズリダクション機能は発表者の音声を増幅し、環境ノイズを除去します。マイク約半径3mの範囲内の音声を自然でクリアに収音します。専用なソフトウェア「CamEngine」を付属。カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します
仕様●フォーカス方式:オートフォーカス●プライバシーシャッター:搭載●レンズF値(絞り値):左カメラ:2.0 右カメラ:2.2●最短撮影距離:10cm●画像センサー:CMOSセンサー●視野角(画角):左カメラ:対角:71° 水平:63° 垂直:38° 右カメラ:対角:76° 水平:67° 垂直:52°●集音範囲:最大直径3m
寸法(mm)約149.3×48.4×59
質量(g)約200
有効画素数左カメラ:200万画素/右カメラ:500万画素
最大解像度左カメラ:1920×1080@30fps右カメラ:2592×1944@30fps
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフォーマットMJPEG、YUY2
内蔵マイクデュアルマイク(無指向性)
1台
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
天井投写可能な角度調整機能。スムーズに角度調整可能で傾斜のつけられる専用台座付属。自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で調整の煩わしさを軽減。Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデル。バッテリー内蔵でコンセントのない場所でも使用可能。PowerDelivery対応のUSB-C端子搭載で、専用の電源アダプタがなくても給電可能。レーザー光源採用で、低発熱・低騒音・高速起動・長寿命を実現。気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載。USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能。スマートフォンと接続しBluetoothスピーカーとしても利用可能
仕様●最大消費電力(W):90●立体物読取機器(書画カメラ):なし●LAMP種類:レーザー●画面サイズ(最大):120型●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(W):130mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●VCCI:対応●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):211mm●最大消費電力(備考):最大90W(待機時0.5W)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)
備考保証期間:1年センドバック
電源AC100V~240V±10% 50/60Hz
本体質量(kg)約2.1(台座込み)
表示方式DLP
コントラスト比100000:1
輝度500lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)500
主な用途家庭用
色再現性約1677万色
ランプ寿命20000時間
走査周波数(水平)15~135kHz
走査周波数(垂直)23~62Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.1m)
入力端子HDMI(ARC)/USB Type-A/USB Type-C
設置方式置き型
スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式DLP
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
関連キーワード