12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。 引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。 便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。
サイズA4 材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン 質量(g)約2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×340×343 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型/241×313×37 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅5段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付 サイズA4 材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材 質量(kg)2 引出し数浅5段 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型2段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。 引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。 便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。 引出し数:浅型3段/深型2段
サイズA4 材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン 質量(g)約2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×340×343 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型/241×313×37、深型/241×313×81 引出し組合せ浅型+深型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー分類でスピィーディな書類整理。 見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズA4 材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂 アイボリー タイプタテ型
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイズA4 材質本体、引出し/スチール 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×326×36 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
サイズA4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×268×218 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
サイズA4 材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナカバヤシレターケース B4
カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズB4
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

浅5段 A3 ヨコ型 書類や小物の収納のベストツール。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
引出し数浅5段 サイズA3 仕様浅5段 付属品カラー分類タイトルシール 材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン 本体質量(kg)5.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×335×260 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/453×311×36 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズB4 材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂 アイボリー タイプヨコ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ A&D 動画あり
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能 電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売) 検定検定付 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 防塵防水性能IP69K RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ A&D 動画あり
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能 電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売) ケーブル長(m)約3 表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LED サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃ 防塵防水性能IP69K 電池寿命約90時間使用可能(使い方による) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)