書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に
材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(kg)1.5
サイズA4
タイプ浅型5段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256
引出し組合せ浅型
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。
サイズA4
引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。
引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。
便利なタイトルシール付き。
本体底部にスベリ止めが付いています。
サイズA4
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(g)約2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×340×343
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型/241×313×37
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
中が透けずにA4書類をすっきり収納するキャスター付きレターケース。デスク下、デスクサイド、チェストサイドなど置き場所豊富。キャスター付きで、移動もラクラク。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。天板はペンを置いても落ちにくいこぼれ止めの凹凸構造。キャスターを取り外して設置も可能な2way仕様。本体フレームはツヤなし、引き出しはツヤあり仕様。
用途レターケース、書類収納、サイドチェストとして。デスクサイド収納 フロアケース デスクキャビネット キャスター付き 10段 A4 チェスト 書類棚整頓 事務用品 シンプル 小物入れ
サイズA4
引出し数10段
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×34.5×64.2
質量(kg)4.1
材質本体:キャスター/ポリプロプレン、引き出し/ポリスチレン
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.9×31.4×3.9
高さ(cm)キャスターを外した本体:約59.5
耐荷重(kg)天板1、引出し1段あたり1
引出し組合せ浅型
まとまりにくい小物類や書類をスッキリ収納できる、レターケース。枠がしっかりとした堅牢なつくり。レールが本体とは別に付いた構造になっているので、重たい物を入れてもレールに負担をかけることなく、スムーズに引出しの出し入れができます。2台までスタッキング可能なので、限られた机上のスペースも有効活用できます。(1段当りの引出しの耐荷重は約1kgが目安です。)。クリアーホルダーに入ったA4書類も収納可能なゆったり引出しサイズです。(※A4クリアーホルダーサイズ(メーカー製):縦310×横220mm)。仕切板を使えば、クリップなどの小物も分けて収納できて便利です。本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。
材質100%再生樹脂(本体・引出し:100%再生ポリスチレン(PS)、レール:100%再生ポリプロピレン(PP))
滑らかに出し入れできる引き出し。引き出しレールはプラスチック製。
別売の仕切板を使ってA5サイズやB6サイズの書類を2列に整理することができます。
材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類5段
サイズA4
材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)
引出し組合せ浅型
引出し奥行(mm)232
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)261
外寸法・奥行(mm)236
引出し高さ(mm)41
引出し幅(mm)327
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9152
質量(kg)3.6
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371
引出し数7
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
小物入れにはもちろん、書類整理にも便利なA4タイプの3段引き出し。中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。お部屋のアクセントになるポップなカラー。同じ規格なら積み重ねても使え、並べてもキレイ。
サイズA4
引出し数3
種別403
材質本体:ポリプロピレン、パネル:ポリスチレン
質量(kg)約1.61
引出し組合せ浅型
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約252×350×280
関連キーワード