5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3本撚りで強度があり結束しやすいタイプです。
用途書類等のくくり紐や結束等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)450 先端形状セル先 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局 使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40) 定格電圧(V)7.2(電池端子) アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220 消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時) 消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W) 防塵防水性能IP68 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50 送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DUALKA10-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/ 4桁ダイヤルシリンダー錠/10個セット/標準ケンジントンスロット対応/共通キー付属/暗証番号設定 シリンダー錠/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 動画あり
10個セットノートPC用セキュリティロック:標準ケンジントンスロットに対応。ロックヘッド直径18mm、ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力200kgの耐切断スチール製パソコンロック。デュアルアクセス(共通キー & 4桁暗証番号):各ロックは個別に設定が可能な4桁ダイヤル錠式で(再設定可能)、2組のキーで全ロックの開錠が可能。複数の暗証番号やキーの管理が不要。擦り傷防止: ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止するノートPC用セキュリティーワイヤー。使用するデバイスによりフィットするように3種類の異なる厚みのスペーサーが付属。優れた互換性:ノートPC、デスクトップパソコン、モニター、ドッキングステーション、オシロスコープや試験装置などの理化学機器など、各種標準ケンジントン スロット対応デバイスに対応。柔軟な取り付け:設置や保管の際に便利な面ファスナーストラップ付属。別売りのアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL)との併用で、さまざまな場所へ機器の固定が可能な盗難防止パソコンセキュリティロックケーブル。万が一、鍵を紛失した場合、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能
仕様●色:シルバー、ブラック●製品幅:58mm●製品長さ:2000mm●製品高さ:31mm●製品質量:176g●材質:スチール、プラスチック●注意:セキュリティースロットが各メーカーの指定する設計基準を満たしていない場合、引張力の値が異なる場合があります。●動作温度:-20℃~40℃●保存温度:-20℃~65℃●湿度:0%~95%●付属品:キー、ロックスペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷