左ページには力の強いZ式綴具。右ページには使いやすいクリップ綴具。書類の分類、整理が楽しくなります。
サイズA4・S型
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具
質量(g)240
タイプタテ型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×240×25
RoHS指令(10物質対応)対応
自由にカスタマイズ。シールを貼ったり文字を書き込んだり自由度の高いクリップです。伝票やレシートをまとめておくのにおすすめです。目印や仮止めとして。書類整理におすすめです。各色使えば識別しやすくなります。挟んで作品を掲示。しっかりクリップできます。学校や保育園などの教育現場に。挟んで立てる。卓上に置いてメモやカレンダーを挟んでスタンドにできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×46×27
RoHS指令(10物質対応)対応
フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(TM)(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままでOK。待ち時間は不要です。日常的に細断する量が多い業種やオフィスには特に親和性が高いシリーズです。
本体質量(kg)39
連続使用時間(分)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890
ダストボックス容量(L)83
定格細断枚数(50Hz/60Hz)12
給紙可能枚数最大自動:600
投入口幅(mm)230
最大細断枚数14
収納枚数(枚)ダストボックス:約1200
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作動音(dB)60
細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)
カットサイズ(mm)2×12
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅230mm/A4
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
見積書・カタログ・企画書・マニュアルなどに。穴あけ不要!!はさむだけのかんたんファイル。クリップ綴じ具をさっと開いてスマートにファイリング表紙を開いたままで綴じ具が開閉できるので書類の出し入れも簡単。
サイズA4
タイプヨコ
本体寸法(mm)タテ307×ヨコ230×背巾7
綴じ枚数コピー用紙約20(64g/程度)
書類をスムーズに分類・収納できるアンケートクリップボード
ボード裏面に設けた大容量ポケット&仕切りシートでアンケートを簡単に分類可能。
「アンケートを準備する人」&「アンケートに答える人」どちらのユーザーにも使いやすい。
用途アンケートだけでなく棚卸しや就活の時にも便利。
サイズA4
材質ボード・ポケット・仕切り:発泡PP
厚さ(mm)15
質量(g)約140
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)315×230
機能スチール製クリップ式綴具
綴じ枚数ポケット:コピー用紙約50(64g/m2程度)、綴じ具:コピー用紙約30(64g/m2程度)
RoHS指令(10物質対応)対応
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局
使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)
定格電圧(V)7.2(電池端子)
アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220
消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)
消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)
防塵防水性能IP68
送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)
周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50
送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局
受信感度-5dBμ (BER 1%)
変調方式4値FSK
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
低周波出力700mW以上 (最大時)
独自のフラップ構造でフルフラットを実現!持ち歩きに適したカバー付き用箋挟。
表紙の裏には名刺等が差し込めるスリット入りの補助ポケット付き。
クリアホルダーが収容できるサイズになっています。
上部フラップにはツマミが付いていて、書類が挟みやすくなっています。
また、透明PPシート製なので、挟んだ資料の内容を隠しません。
表紙は360°折り返すことができ、フラップが書類を保持するので、書類を裏にめくって筆記ができます。
クリップ付のペンを引っ掛けられる切り欠き加工や表紙の縁には、開きやすい段差加工付きです。
材質表紙:再生発泡PPシート・2mm厚、フラップ:PPシート・透明
サイズA4判E型
縦(mm)320
横(mm)232
背幅(mm)10
仕様2つ折式、補助ポケット付
RoHS指令(10物質対応)対応
本体を半分のA5サイズにしてコンパクトに持ち運べる携帯性に特化したクリップボード。使用時は筆記面を平らに展開できるので、立ったままでもスムーズに筆記できる。背表紙があるため、折りたたんでも書類に折り目がつきにくい。折りたたんだ際に用紙がはみ出たり、直接綴じ具に当たって傷がついたりするのを防ぐ用紙保護ストッパー。持ち運びに便利なゴムバンド付き。
材質綴具:スチールクリップ式綴具/PPストッパー付、用紙保護ストッパー:PP/厚み約0.2mm、背カバー:PP/厚み約0.15mm
サイズA4
本体質量(g)約200
最大収納枚数(枚)約10(A4コピー用紙・64g/m2程度)
サイズ(mm)本体:A4E型、折りたたみ時/約タテ240×ヨコ163×背巾20、展開時/約タテ325×ヨコ240×厚み15
RoHS指令(10物質対応)対応
ボード厚さ(mm)発泡PP/約2.0、PP/厚み約0.8
縦横が少しワイドになることで、手が置けてA4用紙の端まで安定して書きやすいクリップボード。通常のA4クリップボードよりも縦横サイズが約3cm大きく(メーカー比)、A4用紙の端まで利き手を安定させて筆記できる。契約書や履歴書などの書類が入った角二封筒や折り曲げたくない大切な書類の持ち運び、一時保管として使用できる背面ポケット。説明会、アンケート、建設現場など机のない場所や立ったままでの筆記に最適。用紙の折れや汚れを防いだり書類の内容を隠すことができ、使用時は360度折り返して筆記ができるカバータイプ。A4用紙が綴じ具に当たることなくすっぽり収納できるハガキ&名刺用スリット付きの内ポケット付き。
サイズ(mm)A4E型/約タテ350×ヨコ260×背巾16
最大収納枚数(枚)約30(A4コピー用紙・64g/m2程度)
本体質量(g)約350
ボード厚さ(mm)発泡PP/約2.5
材質綴具:スチールクリップ式綴具、PPストッパー付
仕様【背面ポケット・内ポケット】発泡PP/厚み約2.5mm、(背面P)収納可能枚数:角2封筒約20枚(封筒のみ)、(背面P)収納可能サイズ:約W240×H332mmまで
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。
色黒
種類デジタル簡易無線
使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)
定格電圧(V)7.2(電池端子)
保護等級IP68相当
アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220
消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時)
消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)
送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)
周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50
送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T)
受信感度-5dBμ (BER 1%)
変調方式4値FSK
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
低周波出力700mW以上 (最大時)
縦横が少しワイドになることで、手が置けてA4用紙の端まで安定して書きやすいクリップボード。通常のA4クリップボードよりも縦横サイズが約3cm大きく(メーカー比)、A4用紙の端まで利き手を安定させて筆記できる。契約書や履歴書などの書類が入った角二封筒や折り曲げたくない大切な書類の持ち運び、一時保管として使用できる背面ポケット。説明会、アンケート、建設現場など机のない場所や立ったままでの筆記に最適。
材質綴具:スチールクリップ式綴具、PPストッパー付
サイズA4
本体質量(g)約200
最大収納枚数(枚)約30(A4コピー用紙・64g/m2程度)
サイズ(mm)A4E型/約タテ350×ヨコ260×厚み16
RoHS指令(10物質対応)対応
ボード厚さ(mm)発泡PP/約2.5
関連キーワード