書類を出すのに立ったり座ったり、引き出しを開けたり閉めたりと気づかないうちに多くの時間を費やしています。
マイ・ファイリングはムリせず早くをモットーにデスク上の利用を提案します。
今までは、デスク内から書類を出す場合、引き出す、取り出す、閉めるの3つの動作が必要でした。これからはマイ・ファイリングで取り出す。ワンアクション完了。効率3倍UP
色ウォームホワイト
付属品自在式(プラスチック)仕切板2枚、トレー3枚
質量(kg)6.6
サイズA4ファイル
高さ(mm)365
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左)326×235×339、(右)300×243×339
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×245×365
グリーン購入法適合
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560
安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ
コード長さ(mm)約150
ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚)
定格時間10分
細断寸法(mm)マイクロクロスカット:約2×10
投入口幅(mm)約220(紙投入口)
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560
待機電力(W)0.9
オートフィード機能あり
最大投入幅A4
書類や文具の収納に役立つトレー付。
仕様A4判横型引出し3列(ホワイト半透明)、棚下有効高(mm):83
材質フレーム:スチールパイプ13mm角(粉体塗装)、棚板:スチール鋼板(粉体塗装)、引出し:再生ポリエチレン樹脂製
質量(kg)4.9
間口(mm)995
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)995×250×149
棚板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37
グリーン購入法適合
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
充実のメディア対応で多彩な業務にフィット、特大容量タンク搭載ビジネスプリンター。〇充実のメディア対応、用紙サイズ展開。封筒サイズのバリエーションが広がり、計10サイズに対応。多種・他サイズの用紙を一度にセットでき、プリンターを使い分ける必要がありません。〇さらなる経費削減に、低ランニングコスト。1色ずつ補充できて経済的な特大サイズのインクタンクでインクコストを低減。インクコストを心配している方も安心です。〇一度のインク補充で大量印刷。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚。、カラー約21,000枚。のプリントが可能です。特大容量だから補充頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出。〇高速プリントで生産性を向上。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。〇ネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。〇コンパクトサイズに充実機能。本体の高さを抑え、棚やラックに収まりやすくなりました。高生産性かつ、設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙&後トレイ給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで対応します。また、表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントなど便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK、その他:設置・基本操作マニュアル(紙)(セットアップCD-ROM非同梱)
適合インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK
質量(kg)約10.4(プリントヘッド、インクを含む)
種類[使用可能用紙]【後トレイ】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、シール紙、【カセット】普通紙
形式デスクトップ
消費電力(W)プリント時(USB接続時):約22、待機時(USB接続時):約0.8
電源AC100~240V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399×410×298、使用時:約399×639×392
最大解像度600(横)×1200(縦)(dpi)
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約49.0
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
インク4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド総ノズル数:4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上下左右マージン:各5mm、洋形封筒1号/2号/3号/4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(角形封筒3号/4号/5号/6号/7号・DL封筒・商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号/40号・角形封筒8号は下5mm)、L判、KG、2L判、7×10インチ、六切は上:3mm、下:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき、往復はがきは下4mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、【自動両面プリント時】上下左右マージン:各5mm
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、A6、B5、B6、B6H、レター、リーガル、洋形封筒1号/2号/3号/4号/6号、長形封筒3号/4号/40号、角形封筒3号/4号/5号/6号/7号/8号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7×10インチ、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅 64mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)、【上段カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148mm~216mm、長さ210mm~297mm)、【下段カセット】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210mm~216mm、長さ 279.4mm~355.6mm)
給紙方式後トレイ/2段カセット(上段/下段)
給紙可能枚数(最大積載枚数)【普通紙】後トレイ100枚/カセット500枚(250枚×2段)、【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※6※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TEC値約0.15kWh
エコマーク認定番号23 155 014
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
全面ADFで充実の機能、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。〇隙間に収めやすいコンパクトサイズ。本体の高さを抑え、棚やラックに収まりやすくなりました。前面からスムーズに操作できるため、高生産性かつ、設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙&後トレイ給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで対応します。〇前面ADFで業務効率化。注文書や予約票などの書類を正面側からADFにセットできるので、プリンターをラックなどに収めたままスムーズにスキャンできます。〇さらなる経費削減に、低ランニングコスト。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚。、カラー約21,000枚。のプリントが可能です。1色ずつ補充できて経済的な特大サイズのインクタンクでインクコストを低減。インクコストを心配している方も安心です。2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出。〇高速プリントで生産性を向上。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。〇ネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。〇充実の機能。オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントや用紙を節約できる2 in 1・4 in 1コピーなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、よく利用する操作をワンタッチで呼び出せるカスタム登録、プリンター共有時に便利なJOB予約など、便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK、その他:セットアップCD-ROM3/設置・基本操作マニュアル(紙)
適合インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK
質量(kg)約11.5(プリントヘッド、インクを含む)
種類[使用可能用紙]【後トレイ】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、シール紙、【カセット】普通紙
形式デスクトップ
消費電力(W)コピー時(USB接続時):約24、待機時(USB接続時):約0.9
電源AC100~240V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399×410×254、使用時:約399×645×327
最大解像度600(横)×1200(縦)(dpi)
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約49.0
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
インク4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド総ノズル数:4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき・往復はがきは下4mm、レター・リーガルは左右4mm)、洋形封筒4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(DL封筒・商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左右4mm)
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、STMT、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき2、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7×10インチ、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~216mm、長さ 210mm~297mm)
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)【普通紙】後トレイ100枚/カセット250枚、【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TEC値約0.15kWh
エコマーク認定番号23 155 005
1台
¥71,980
税込¥79,178
14日以内出荷
FAX機能付&特大容量タンクのエントリービジネスモデル。一度の補充で大量のプリントが可能!「ギガタンク」。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9000枚※、カラー約21000枚※の大量プリントが可能です。特大容量タンクだからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。1枚当たりのプリント代が大幅にダウンし、低ランニングコストで経費削減に貢献します。※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。高速プリントスピード。1分間でA4普通紙モノクロ約18枚、カラーが約13枚の高速プリントを実現。ビジネスの現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。印刷停止時間削減。インク交換が少ない特大容量インク、用紙補充回数を減らす大容量給紙、開けやすいプリンター前面でのセルフメンテナンス仕様により、印刷停止時間を削減。貴重なビジネスタイムをロスしません。高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。パソコンで作成したデータをプリントアウトなしで直接ファクス送信できるPCファクス通信にも対応しています。また、誤送信・誤接続防止機能を備え、プリンターを起点とした不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減するためにセキュリティを強化。機密度の高いビジネス文書を保護します。便利なネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT Inkjet/SELPHY、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。スペースを有効に使えるコンパクトサイズ。コピーやスキャンにもしっかりと対応し、多機能・高生産でありながら、オフィスでの設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙、後トレイ&背面水平トレイでの給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで、しっかりと対応します。
付属品セットアップ用インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル
質量(kg)約9.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399(横)×417×251
最大解像度600(横)×1200(縦)
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
給紙可能枚数普通紙(後トレイ) 100枚/(カセット) 250枚、郵便はがき(後トレイ) 40枚、板紙 (背面水平トレイ) 1枚
プリントヘッド(総ノズル数)4352
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・A6・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・商用10号封筒・DL封筒・はがき・郵便往復はがき・名刺・六切・2L判・L判・KGサイズ・スクエア(127mm)・ユーザー定義サイズ(幅55~216mm・長さ91~1200mm)、【カセット】A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210~297mm)
給紙方式後トレイ/カセット/背面水平トレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色顔料(特大容量タンク)
グリーン購入法適合
耐久枚数A4普通紙:100000 ※ISO24734のWord文章を用いたA4普通紙での連続印刷の場合、キヤノン独自の試験方法による参考値。印刷環境により数値は変わることがあります。
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号22 155 023
通信端子222 155 023
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
関連キーワード