収納ボックス/ケース (2) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<黒色> グランド印刷 ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1セット(20冊)ほか
5日以内出荷
社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
用途 不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。 材質 再生PVC タイプ タテ型 ポケット数 中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所 収納サイズ A4 寸法(cm) 32×23×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(表紙) 黒 サービス分類 名入れ
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色> グランド印刷 ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1セット(20冊)ほか
5日以内出荷
社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
用途 不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。 材質 再生PVC タイプ タテ型 ポケット数 中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所 収納サイズ A4 寸法(cm) 32×23×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(表紙) 茶 サービス分類 名入れ
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷 ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1セット(20冊)ほか
5日以内出荷
社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
用途 不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。 材質 再生PVC タイプ タテ型 ポケット数 中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所 収納サイズ A4 寸法(cm) 32×23×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(表紙) 紺 サービス分類 名入れ
セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロック StarTech.com 翌々日出荷
3-in-1ノートパソコンロック:調節可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。最大引張力61.2kg。TAA準拠マスターキーオンデマンド:本製品には2本の鍵が付属。複数のロックを取り扱う管理者向けに、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能。25個セットのオプション有り(製品ID:UNIVMK25-LAPTOP-LOCK)優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットの負担を最小限に抑制する盗難防止パソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様 ●対応スロット:ケンジントン、Noble Wedge、Nano Saver 付属品 キー、スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質 スチール、プラスチック 幅(mm) 14 色 シルバー、ブラック 高さ(mm) 32 質量(g) 125 長さ(m) 2 保存温度(℃) -20~65 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~40 使用湿度範囲(%RH) 0 ~ 95
FSC(R)認証 マルチプリンタ帳票 コピー判別用紙 浮き文字・マイクロ文字タイプ ヒサゴ 5日以内出荷
浮き文字&マイクロ文字の2つのセキュリティ機能で、原本とコピーを判別できる「コピー判別用紙」です。コピーすると「COPY」の文字が浮き上がると同時に、用紙の色が上下で2色に分かれます。さらに用紙の2箇所の隅のカギマークの中に「ORIGINAL」とマイクロ文字が入っています。マイクロ文字は、コピーでは再現できず、文字が読めなくなるため、二重のセキュリティで原本との識別ができます。
用途 日常業務で使う、書類の原本管理におすすめです。災害時にこそ必要なカルテや書類など、電子で保存されているデータを「紙」でバックアップしておけます。環境に配慮したFSC(R)認証紙です。 厚さ(mm) 約0.08 サイズ A4 タイプ 浮き文字・マイクロ文字 穴数 なし 素材 上質紙(FSC認証) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合プリンタ カラーレーザ/レーザ/カラーコピー/コピー/インクジェット(顔料・染料) 用紙寸法(mm) 297×210 FSC認証 認定 FSC認証番号 C002242
電子帳簿保存法対応Xスタンパー シヤチハタ 当日出荷 から 7日以内出荷
2024年1月より『電子帳簿保存法』が改正され、取引に関する業務がこれまでより複雑になる事が想定されます。シヤチハタの「Xスタンパー」が貴社の運用にあわせた書類管理をお手伝いします
用途 電子帳簿保存法に基づく書類の保存・管理 シリーズ Xスタンパー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 繰り返し・詰め替え 対応
ステンレス一人用作業台 サカエ 翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg) 21 高さ(mm) 790 奥行(mm) 500 間口(mm) 750 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 476×290×80 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.06MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.4MB) 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 750×500×21
USB セキュリティキー プリンストン 当日出荷
パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
用途 パソコンデータの保管管理に セット内容 本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド 質量(g) 約12 対応OS Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×54×9 対応機種 USB2.0ポートを標準装備したWindowsPC インターフェース USB2.0 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/SVEキャビネット付) サカエ 翌日出荷
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。小物管理に優れたキャビネットを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途 座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 仕様 組立式 種類 ポリエステル天板 天板厚さ(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.44MB) (0.42MB) アジャスター 樹脂製ネジ径M12×P1.75
スライドフォルダーポイット 長3封筒6P ナカバヤシ 5日以内出荷
家で子供の学校の行事・提出物の期日を忘れないようにお手紙や書類を掲示して一覧管理ができる。ピザや出前の割引券がついたチラシを掲示して活用できる。テレワークで自宅に増えた置き場に困る書類の整理にも便利。
サイズ 長3封筒 材質 PP、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時)約254×16×160、(展開時)約254×14×765 ポケット内寸法(mm) 約W253×H130 収納枚数 1ポケットにつき封筒1-2枚 質量(g) 約154 RoHS指令(10物質対応) 対応
けんこう君ホルダー/ホワイト ナカバヤシ 5日以内出荷
「けんこう君ホルダー」は、サイズや形状が多岐にわたる診察券やおくすり手帳・領収書など医療関連のアイテムを3種類の専用ポケットで分類し、ひとまとめに保管できる収納用品です。背面にある壁掛け穴や付属品のマグネットシートを使用し、壁や冷蔵庫の扉などに設置することで、通院時に必要なアイテムを手に取りやすい位置に保管でき、忘れ物防止に役立ちます。また、体重管理シートが1枚付属しているため、日々の生活習慣や体調管理を見直すことができます。医療関連アイテムの他に、ジムの会員証やDMといったフィットネス関連書類を収納するなど、健康を意識する幅広い世代の方々にお使いいただけます。
オフィスキャリングトート ナカバヤシ 当日出荷
取っ手付なので棚からとり出す時も便利。
反対側の側面にはメッシュ生地のドリンクポケット付。
正面と側面に名刺ポケット付。
ハンドルは長さ調整可能。
オフィスでのミーティング・学校内の移動。
フリーアドレス、テレワークでの荷物の管理。
書類と一緒に保管、整理できるので便利です。
サイズ A4 色 ブラック 材質 ポリエステル 質量(g) 440 耐荷重(kg) 約20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×150×260 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×145×250 RoHS指令(10物質対応) 対応
HellermannTyton ケーブルタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様 UL94 V2、HF、RoHS. RFID (無線識別)ケーブルタイ. 追跡や識別に使用できるRFIDタグ付きケーブルタイです。 RFIDはあらゆる業界で何らかの形で使用できます。 RFIDタグでは、広範な周波数で動作する微小なコンピュータチップにデータがプログラムされています。. 特長と利点. データ記録時の誤記を排除 スピーディーなデータ収集 労力を削減 書類作業を削減 RFIDはバーコードより多くのデータを保持 書類に基づく検証や報告が不要に 装置の検査管理、保守作業、資産の場所及び識別情報 各種法規に対応 装置レポートを生成 店舗管理を制御 レポート及び検査の精度が向上 最新情報を共有 過酷な環境での信頼性 - 水分、埃、汚れの多い条件、腐食性の高い環境、振動及び衝撃 接触、直接目視は不要. 用途. 盗難防止 ガスシリンダ及びキー追跡 資産管理 出欠確認 タグのセキュリティ 漏れ検出 基本保守 タグ付き荷物 材質 ナイロン 66 長さ(mm) 200 幅(mm) 4.6 色 黄 タイプ RFID 引張強度 225N 動作温度(℃) (Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大バンドル直径(Φmm) 50
軽量作業台(KK/350kg/スチール天板/H740/SVEキャビネット付) サカエ 翌日出荷
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。小物管理に優れたキャビネットを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途 座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.44MB) (0.42MB)
軽量作業台(KK/350kg/スチール天板/H740/スモールキャビネット付) サカエ 翌日出荷
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。小物管理に優れたキャビネットを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途 座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 仕様 組立式 種類 スチール天板 天板厚さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.44MB) (0.42MB) アジャスター 樹脂製ネジ径M12×P1.75
ネルフ 車検証入 KYO-EI (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ヱヴァンゲリオン新劇場版NERV車検証入。
高級感を出す為セームスキン生地を採用しネルフロゴを型押しで表現しました。
収納も車検証と取扱い説明書等も入る大容量で、書類関係もこれ一つで整理できます。
NERV管理車両をイメージした専用カード付属。車両情報を記入できます。
まるで劇中に登場しそうなNERV装備品を目指して商品化した、こだわりの逸品です。
仕様 二ツ折 適合 横型名刺 材質 表面/セームスキン生地(ポリエステル75%、ポリウレタン25%)、内部/ベルポーレンシート(芯材) 質量(g) 約270 寸法(幅W×高さH)(mm) 190×240(折り畳み時) RoHS指令(10物質対応) 対応
耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 8日以内出荷
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。
テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。
最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。
最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。
A4紙対応。
テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。
電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 384×505×272(引出し1段) 耐火時間 60分 サービス分類 組立・設置・取付