収納ボックス/ケース (2) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<黒色> グランド印刷 ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1セット(20冊)ほか
5日以内出荷
社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
用途 不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。 材質 再生PVC タイプ タテ型 ポケット数 中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所 収納サイズ A4 寸法(cm) 32×23×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(表紙) 黒 サービス分類 名入れ
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色> グランド印刷 ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1セット(20冊)ほか
5日以内出荷
社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
用途 不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。 材質 再生PVC タイプ タテ型 ポケット数 中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所 収納サイズ A4 寸法(cm) 32×23×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(表紙) 茶 サービス分類 名入れ
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷 ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1セット(20冊)ほか
5日以内出荷
社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
用途 不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。 材質 再生PVC タイプ タテ型 ポケット数 中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所 収納サイズ A4 寸法(cm) 32×23×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(表紙) 紺 サービス分類 名入れ
セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロック StarTech.com 翌々日出荷
3-in-1ノートパソコンロック:調節可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。最大引張力61.2kg。TAA準拠マスターキーオンデマンド:本製品には2本の鍵が付属。複数のロックを取り扱う管理者向けに、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能。25個セットのオプション有り(製品ID:UNIVMK25-LAPTOP-LOCK)優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットの負担を最小限に抑制する盗難防止パソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様 ●対応スロット:ケンジントン、Noble Wedge、Nano Saver 付属品 キー、スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質 スチール、プラスチック 幅(mm) 14 色 シルバー、ブラック 高さ(mm) 32 質量(g) 125 長さ(m) 2 保存温度(℃) -20~65 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~40 使用湿度範囲(%RH) 0 ~ 95
FSC(R)認証 マルチプリンタ帳票 コピー判別用紙 浮き文字・マイクロ文字タイプ ヒサゴ 5日以内出荷
浮き文字&マイクロ文字の2つのセキュリティ機能で、原本とコピーを判別できる「コピー判別用紙」です。コピーすると「COPY」の文字が浮き上がると同時に、用紙の色が上下で2色に分かれます。さらに用紙の2箇所の隅のカギマークの中に「ORIGINAL」とマイクロ文字が入っています。マイクロ文字は、コピーでは再現できず、文字が読めなくなるため、二重のセキュリティで原本との識別ができます。
用途 日常業務で使う、書類の原本管理におすすめです。災害時にこそ必要なカルテや書類など、電子で保存されているデータを「紙」でバックアップしておけます。環境に配慮したFSC(R)認証紙です。 厚さ(mm) 約0.08 サイズ A4 タイプ 浮き文字・マイクロ文字 穴数 なし 素材 上質紙(FSC認証) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合プリンタ カラーレーザ/レーザ/カラーコピー/コピー/インクジェット(顔料・染料) 用紙寸法(mm) 297×210 FSC認証 認定 FSC認証番号 C002242
電子帳簿保存法対応Xスタンパー シヤチハタ 当日出荷 から 7日以内出荷
2024年1月より『電子帳簿保存法』が改正され、取引に関する業務がこれまでより複雑になる事が想定されます。シヤチハタの「Xスタンパー」が貴社の運用にあわせた書類管理をお手伝いします
用途 電子帳簿保存法に基づく書類の保存・管理 シリーズ Xスタンパー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 繰り返し・詰め替え 対応
USB セキュリティキー プリンストン 当日出荷
パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
用途 パソコンデータの保管管理に セット内容 本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド 質量(g) 約12 対応OS Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×54×9 対応機種 USB2.0ポートを標準装備したWindowsPC インターフェース USB2.0 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
スライドフォルダーポイット 長3封筒6P ナカバヤシ 5日以内出荷
家で子供の学校の行事・提出物の期日を忘れないようにお手紙や書類を掲示して一覧管理ができる。ピザや出前の割引券がついたチラシを掲示して活用できる。テレワークで自宅に増えた置き場に困る書類の整理にも便利。
サイズ 長3封筒 材質 PP、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時)約254×16×160、(展開時)約254×14×765 ポケット内寸法(mm) 約W253×H130 収納枚数 1ポケットにつき封筒1-2枚 質量(g) 約154 RoHS指令(10物質対応) 対応
けんこう君ホルダー/ホワイト ナカバヤシ 5日以内出荷
「けんこう君ホルダー」は、サイズや形状が多岐にわたる診察券やおくすり手帳・領収書など医療関連のアイテムを3種類の専用ポケットで分類し、ひとまとめに保管できる収納用品です。背面にある壁掛け穴や付属品のマグネットシートを使用し、壁や冷蔵庫の扉などに設置することで、通院時に必要なアイテムを手に取りやすい位置に保管でき、忘れ物防止に役立ちます。また、体重管理シートが1枚付属しているため、日々の生活習慣や体調管理を見直すことができます。医療関連アイテムの他に、ジムの会員証やDMといったフィットネス関連書類を収納するなど、健康を意識する幅広い世代の方々にお使いいただけます。
オフィスキャリングトート ナカバヤシ 当日出荷
取っ手付なので棚からとり出す時も便利。
反対側の側面にはメッシュ生地のドリンクポケット付。
正面と側面に名刺ポケット付。
ハンドルは長さ調整可能。
オフィスでのミーティング・学校内の移動。
フリーアドレス、テレワークでの荷物の管理。
書類と一緒に保管、整理できるので便利です。
サイズ A4 色 ブラック 材質 ポリエステル 質量(g) 440 耐荷重(kg) 約20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×150×260 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×145×250 RoHS指令(10物質対応) 対応
HellermannTyton ケーブルタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様 UL94 V2、HF、RoHS. RFID (無線識別)ケーブルタイ. 追跡や識別に使用できるRFIDタグ付きケーブルタイです。 RFIDはあらゆる業界で何らかの形で使用できます。 RFIDタグでは、広範な周波数で動作する微小なコンピュータチップにデータがプログラムされています。. 特長と利点. データ記録時の誤記を排除 スピーディーなデータ収集 労力を削減 書類作業を削減 RFIDはバーコードより多くのデータを保持 書類に基づく検証や報告が不要に 装置の検査管理、保守作業、資産の場所及び識別情報 各種法規に対応 装置レポートを生成 店舗管理を制御 レポート及び検査の精度が向上 最新情報を共有 過酷な環境での信頼性 - 水分、埃、汚れの多い条件、腐食性の高い環境、振動及び衝撃 接触、直接目視は不要. 用途. 盗難防止 ガスシリンダ及びキー追跡 資産管理 出欠確認 タグのセキュリティ 漏れ検出 基本保守 タグ付き荷物 材質 ナイロン 66 長さ(mm) 200 幅(mm) 4.6 色 黄 タイプ RFID 引張強度 225N 動作温度(℃) (Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大バンドル直径(Φmm) 50
ネルフ 車検証入 KYO-EI (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ヱヴァンゲリオン新劇場版NERV車検証入。
高級感を出す為セームスキン生地を採用しネルフロゴを型押しで表現しました。
収納も車検証と取扱い説明書等も入る大容量で、書類関係もこれ一つで整理できます。
NERV管理車両をイメージした専用カード付属。車両情報を記入できます。
まるで劇中に登場しそうなNERV装備品を目指して商品化した、こだわりの逸品です。
仕様 二ツ折 適合 横型名刺 材質 表面/セームスキン生地(ポリエステル75%、ポリウレタン25%)、内部/ベルポーレンシート(芯材) 質量(g) 約270 寸法(幅W×高さH)(mm) 190×240(折り畳み時) RoHS指令(10物質対応) 対応