78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚ほか
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。 刃渡り(mm)250 適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用) 刃厚(mm)0.6
1枚
789 税込868
当日出荷

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入
1枚ほか
448 税込493
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
用途一般木材、集成材、合板 刃長(mm)250 全長(mm)286 刃厚(mm)0.5 材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
889 税込978
3日以内出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)250 仕様8寸目 刃厚(mm)0.5
1枚
579 税込637
当日出荷

刃長(mm)250 全長(mm)250 トラスコ品番859-2026 材質タングステン、カーバイト粒子
1枚
779 税込857
当日出荷

用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに 刃渡り(mm)250 刃厚(mm)0.6 材質(刃)バイメタル 鋸目(山/インチ目)24
1セット(3枚)
959 税込1,055
当日出荷

生木専用タイプです。太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-250用替刃。
用途木材の切断に。 全長(mm)205 質量(g)53 板厚(mm)0.5 刃渡り(mm)250 目数寸22枚目
1個
899 税込989
5日以内出荷

中屋替刃式鋸 名工 M-250用替刃。
用途木材の切断に。 全長(mm)270 質量(g)63 板厚(mm)0.5 刃渡り(mm)250 目数寸23枚目
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

15204 ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所 動画あり
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃わたり(mm)250 ピッチ(mm)1.75 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5776 質量(g)68 刃長(mm)250 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1枚
889 税込978
当日出荷

1セット(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷


刃先には、衝撃焼き入れを施してありますので、耐久性に優れ、シャープな切れ味を長期間保てます。刃の取り替えがワンタッチでできます
用途一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽き用 刃長(mm)250 寸法(mm)約80×750×20 質量(g)328
1個
799 税込879
当日出荷

刃長(mm)250 全長(mm)535 トラスコ品番445-3956 材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂・エラストマー樹脂(TPR) 質量(g)255
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園) 板厚(mm)1.1
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。 刃渡り(mm)250 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.6 適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

岡田金属工業所ゼットソー8寸目 替刃
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
1パック(3枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)250 仕様8寸目 タイプ本藤巻柄 刃厚(mm)0.5 適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) 板厚(mm)0.7
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先には衝撃焼入を施してありますので耐久性に優れシャープな切れ味を長期間保てます。 。タテ目とヨコ目の絶妙なコンビネーション目立てで、どの方向にも力を発揮
刃渡り(mm)250 寸法(mm)(幅)63×(奥行)335×(厚さ)2 質量(g)100 ピッチ1.5mm 切り幅(mm)0.65±0.05 のこぎり板厚(mm)0.5 鋸目(山/寸目)9
1個
969 税込1,066
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)金切ノコ 250mm 替刃2枚付
金切鋸は押して切る。
仕様中目 セット内容替刃2枚付 材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。 寸法(mm)440×100×26 質量(g)404 タイプ3個 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1個
679 税込747
当日出荷

アルスピストル型鋸替刃
エコ商品
ピストル鋸用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)250 全長(mm)300 質量(g)60 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途一般木材、集成材、合板 刃長(mm)250 全長(mm)582 材質(ケース)ポリプロピレン 刃厚(mm)0.5 材質(柄部)サワクルミ・藤・スチール(1060C) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

竹・塩ビパイプ専用タイプです。 竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。 目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。 竹の切断面にササクレが出ません。
用途竹全般(伐採・細工)、管材・電材作業
1枚
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学金切鋸替刃
カーテンレールやモールディングの切断にご使用ください。
刃長(mm)250
1袋(2枚)ほか
959 税込1,055
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 グリップタイプ本籐巻
1丁
1,188 税込1,307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃長(mm)250 トラスコ品番828-3314 材質刃:焼入特殊鋼 全長(mm)300
1個
709 税込780
当日出荷

一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。片刃で、横挽き・縦挽き・斜め切りに。安全スットパー付。衝撃焼き入れ
用途一般木材の切断に。 全長(mm)590 質量(g)150 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.65 刃渡り(mm)250
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル 刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-2102 質量(g)33 板厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃。直切鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃わたり(mm)250 鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
869 税込956
翌々日出荷

刃の長さ(グリップから出す長さ)調節がコインネジの締付けで簡単な便利なスライドグリップ。
用途一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に最適です。 仕様中目 材質グリップ:PP。ブレード:カーボン鋼。 寸法(mm)250×45×15 質量(g)38 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1丁
289 税込318
4日以内出荷

切り込み深さがわかる目盛り付のこぎり。目盛りはレーザーマーキング加工により擦れても消えません。 SPF材に最適なサイズの刃渡りに合わせ、刃厚と刃先(目立て)を研究されたのこぎりは作業時のストレスを軽減します。 切り込み深さや平行・垂直がわかりやすいので接ぎ手加工に便利です。
刃渡り(mm)250 材質刃物鋼SK85 質量(g)54 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×337×1 刃厚(mm)0.6
1枚
1,370 税込1,507
3日以内出荷