こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定
刃わたり(mm)270
全長(mm)310
質量(g)45
切り幅(mm)1.0
目数(mm)12枚目/30
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)270
適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)
刃厚(mm)0.9
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
替刃式鋸270mm用の替刃です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。フック式なので刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途一般木材、集成材、合板
刃長(mm)270
全長(mm)305
質量(g)75
刃厚(mm)0.7
材質(刃)SK-5
1枚
¥499
税込¥549
4日以内出荷
刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。改良刃(横引目と縦引目の組み合わせ)により、たて・よこ・斜め切りに優れた効果を発揮します。
用途一般木材、集成材、合板
刃長(mm)270
付属品収納ケース
全長(mm)306
材質(ケース)ポリプロピレン
刃厚(mm)0.6
材質(刃)刃物用炭素鋼
1セット(3枚)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途竹の切断に
刃長(mm)270
トラスコ品番396-5911
適合本体TB-27
全長(mm)330
質量(g)52
表面処理特殊表面処理
対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
用途一般木材、集成材、合板
刃長(mm)270
全長(mm)306
刃厚(mm)0.6
材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
¥649
税込¥714
3日以内出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)0.8
刃ピッチ(mm)3
刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。改良刃(横引目と縦引目の組み合わせ)により、たて・よこ・斜め切りに優れた効果を発揮します。
用途一般木材、集成材、合板
刃長(mm)270
全長(mm)306
刃厚(mm)0.6
材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
¥699
税込¥769
3日以内出荷
刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
用途一般木材、集成材、合板
刃長(mm)270
付属品収納ケース
全長(mm)306
材質(ケース)ポリプロピレン
刃厚(mm)0.6
材質(刃)刃物用炭素鋼
1セット(3枚)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
中屋替刃式鋸 名工 M-270用替刃。
用途木材の切断に。
全長(mm)300
質量(g)80
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)270
目数寸16枚目
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
造林用鋸の最高級品。
生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)
中屋替刃式鋸 EXPERT EX-270用替刃。
用途木材の切断に。
全長(mm)310
質量(g)62
板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)270
目数寸10枚目
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
DIY・大工鋸DI-27用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:DIY・大工鋸DI-27、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、アルスパイパーES-24、金属鋸KZ-24
用途大工用鋸
刃長(mm)270
トラスコ品番396-5724
適合本体DI-27
全長(mm)330
質量(g)55
表面処理特殊表面処理
対応商品DI-27、TB-27、NK-24、ES-24、KZ-24
材質(刃)刃物用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸270mm用替刃。
用途りんご・その他の果樹剪定に。
材質SK-5
全長(mm)300
質量(g)33
ピッチ(mm)2.4
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)1.0±0.05
刃渡り(mm)270
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。
刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。
特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。生木の切断・剪定作業、木材の切断に最適です。
用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数8枚目
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。替刃式サヤ付鋸万能目の替刃です。
用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。
仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
ピッチ(mm)2.5
刃長(mm)270
板厚(mm)0.7
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸270mm用替刃。
用途庭木や果樹の剪定に。
材質SK-5
全長(mm)300
質量(g)33
ピッチ(mm)2.4
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)1.0±0.05
刃渡り(mm)270
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。
抜き差し便利で切れ味抜群!!
カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途剪定
目数8枚目/30mm
専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など
ピッチ(mm)7
切り幅(mm)1.2
表面処理特殊表面処理
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様替刃
切り幅(mm)1.2
目数11枚目
摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃で作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。
用途剪定作業。
仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)、刃先衝撃焼入
材質刃部:刃物鋼
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)270
ピッチ(mm)1.75
質量(g)68
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)0.96
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
中屋 ワンダーソー W-270用替刃。
用途木材の切断に。
全長(mm)365
質量(g)117
板厚(mm)0.6
刃先インパルス焼入
刃渡り(mm)270
目数寸12枚目
1個
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。
無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。
コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数11枚目
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。
刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。竹の伐採・加工、木材の加工に最適です。
用途竹などの切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数18枚目
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
めばえネクストの替刃です。
用途鋸替刃。
切り幅(mm)1.3
目数(mm)30(8枚目)
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定
ピッチ(mm)3
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)0.8
グリップタイプ曲柄
関連キーワード
1
2
3
4
次へ