28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良い超精密刃です。
厚さ(mm)0.254 刃のサイズ(mm)8×80
1箱(20枚)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合No.150C-H 材質特殊カーボン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002 松吉医科器械コード20-2321-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

切れ味・耐久性に優れたミクロトーム用替刃です。プラスプロ2種類は硬刃処理により、刃先の硬度が大幅にアップしています。
厚さ(mm)0.25 刃のサイズ(mm)8×80
1箱(50枚)
8,398 税込9,238
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。 従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。 凍結切片の薄切にも適しており、どのタイプのクリオスタットにも使用できます。
仕様ハイプロファイル 寸法(mm)75×14×0.31 アズワン品番7-3966-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002 切刃角度(°)34 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ミクロトーム替刃にハンドルを装着して使うトリミング用ナイフです。 パソカッターⅠ35°は柔らかく切れ味に優れています。 パソカッターⅡ35°は耐久性に優れています。 パソカッターR35°、R22°は刃先が特殊コーティングされており、細かな切り出し作業に適しています。
1箱(5本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。硬組織や繊維組織などの薄切に適しており、どのタイプのミクロトームとクリオスタットにも使用できます。
仕様ロープロファイル 寸法(mm)80×8×0.25 アズワン品番7-3966-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002 切刃角度(°)34 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチック ストローク(mm)60 寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40 目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔 設定温度(℃)【室温/最大希望】-55 アズワン品番2-4312-01 冷却時間4~7分 温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
995,000 税込1,094,500
8日以内出荷

切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様試料送り目盛:1目盛10μm 付属品格納ケース、簡易スライサー×5 寸法(mm)110×110×90 質量(kg)1.3 ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

ミクロトーム替刃(A22・S22・A35・S35・N35)の装着が可能。刃が厚いハイプロファイル替刃の装着が可能。
材質挟着部/ステンレス、柄/ジュラコン(R) 寸法(mm)26×64.5×厚さ10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001052001 松吉医科器械コード10-2480-12 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(5個)
3,999 税込4,399
当日出荷

伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。 材質炭素鋼
1個(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様切断目盛:1目盛10μm 付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5 寸法(mm)75×80×75 質量(g)270 ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷


ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様切断目盛:1目盛10μm 付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本 寸法(mm)Φ75×80 刃の種別簡易スライサー5本
1組(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷

伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。 材質ステンレス鋼 仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個(10枚)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃固定台を滑走させ、一動作ごと上昇機構により標本を正確に切断できる滑走式ミクロトームです。ベースに鋳鉄を採用し、重厚かつ高性能となっています。動植物の組織やゴム・高分子化成品・材木・繊維の検査切片など、多方面に適しています。
仕様●切片厚さ設定範囲:0.5~12μm(0.5μm単位)●標本サイズ:最大38×43mm●滑走軌道:400mm 付属品ディスポナイフホルダー(替刃付) 寸法(mm)490×265×290(ハンドル部装着時) 質量(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
649,800 税込714,780
30日以内出荷

生徒でも簡単に顕微鏡観察用切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。 切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目は1/10mmです。 硬質アクリル樹脂製の丈夫なもので、精度は従来のシリンダーミクロトームに劣りません。
セット内容刃(カミソリ)1個、ポリホーム 2組、ピス(発泡プラスチック製) 2本
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

誰でも安全・確実に切片を作ることができるように、重量感のある安定した台に2本の支柱が固定されているので、刃の操作が両手で行えます。試料送り装置は1/100mm目盛のステップ付きで、正確な厚みの切片が作れます。
付属品刃1個 断面径(Φmm)研磨ガラス製、75 目盛(mm)切断目盛:1目盛1/100
1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷

替刃式スクレーパーミニ用の替刃です。
刃幅(mm)40 質量(g)43 タイプ替刃収納式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×120×30
1パック(10枚)
399 税込439
当日出荷


ミクロトーム替刃専用のホルダーです。ペーパーナイフとして、カッターの代わりとしてご使用になれます。切れ味が良いのでお取り扱いには十分注意して下さい。
仕様●包装:1個●製造日数:2 アズワン品番65-9084-40
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
870 税込957
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数
仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医 アズワン品番65-9084-43
1個(50枚)
7,798 税込8,578
10日以内出荷

固化時間がわずか6~10秒です。、パンチ・ニードルバイオプシーやセルブロック、ティッシュアレイヤー作成の効率が向上します。、自立しない膜状検体もジェルで固めることで形が維持できます。、ホルマリンにも溶けません。、これ以外にも用途は様々であり、ユーザー様のニーズに応じてご利用ください。、従来の裏打ち用紙と使い方は同様です。、薄切りしてもミクロトーム替刃の傷みは濾紙と比較し減少します。、薄切りができることで裏打ち用紙から試料を剥がす必要がなく、試料の紛失や挫滅を防ぎます。、透明度があるのでジェルスポンジを挟んで使用しても試料の確認が容易です。、染色液でほとんど染色しません。(一部染色方法によって例外有)、鉛筆(B以上の濃さ)で記載可能なので薄切り時まで記載情報が残ります。
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個。2.硬質組織等の薄切も容易。▼子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる。▼切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる。▼特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理。▼刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。▼最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。▼プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。
仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:14mm●刃厚:0.32mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医 アズワン品番65-9084-51
1個(50枚)
7,998 税込8,798
13日以内出荷

パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個。2.硬質組織等の薄切も容易。▼子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる。▼切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる。▼特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理。▼刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。▼最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。▼プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。
仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医 アズワン品番65-9084-54
1個(50枚)
7,798 税込8,578
10日以内出荷

パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個。2.硬質組織等の薄切も容易。▼子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる。▼切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる。▼特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理。▼刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。▼最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。▼プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。
仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医 アズワン品番65-9084-46
1個(50枚)
7,798 税込8,578
10日以内出荷

パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個。2.硬質組織等の薄切も容易。子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる。切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる。特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理。刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。腎生検やリンパ節等の極薄切に適し、刃角度が鋭角になっています。
仕様●刃角度:22mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医 アズワン品番65-9084-49
1個(50枚)
7,798 税込8,578
10日以内出荷