40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.38 トラスコ品番381-9256 質量(g)16 アズワン品番65-0499-55 適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
1ケース(40枚)
229 税込252
当日出荷

用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。 適合本体D-400GP、D-500GP、C/iC/eC-1500P 他D型各種 トラスコ品番381-9248 質量(g)18 刃長(mm)約21 刃幅(mm)約4 刃厚(mm)0.38 刃先角度(°)45
1パック(40枚)
209 税込230
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度35°
材質(刃)SKS-81 適合本体DL-400P,eDL-400,DL-400GP 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)31×6×0.45 質量(g/個)14 色(刃)
1個(10枚)
229 税込252
欠品中

用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚キャップ トラスコ品番406-2256 質量(g)38.3 適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
439 税込483
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°。刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
適合本体D型全般 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)72×9×0.38 材質(刃)SKS-81 色(刃)
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイナーズナイフ替刃。(デザインナイフ替刃)替刃ケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。またプラスチックやアルミのケガキ等に便利な針が付属しています。
材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番469-8592 適合本体デザインナイフ、デザイナーズナイフ(イエロー・ブラック)、デザイナーズナイフ(イエロー・ブラック・ピンク・ブルー)文具台紙 刃厚(mm)0.38 刃先角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
229 税込252
当日出荷

繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。アルミダイカスト製です。疲れにくいゴムグリップ付です。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。 トラスコ品番381-9272 全長(mm)142 質量(g)47 グリップ径(Φmm)11 刃厚(mm)0.38 適合替刃BDA-200P・BDC-200P
1本
679 税込747
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。 軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。 BDC刃(刃先30°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに トラスコ品番395-8451 材質(本体)アルミニウム 質量(g)19 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×11×14 色(本体)シルバー 適合替刃刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
1個
799 税込879
当日出荷

材質(刃)SK-120 トラスコ品番360-7208 質量(g)32.6 適合替刃・カッター10B用 刃厚(mm)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
239 税込263
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30° 刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃)SK2 仕様業務用BD型替刃・30° 刃厚(mm)0.38
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 種別 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚) トラスコ品番360-0688 厚さ(mm)13.7 全長(mm)172 質量(g)29.5 全幅(mm)16 刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55 適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)カーボンスチール 仕様L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm)109
1箱(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインナイフ NTカッター 動画あり
切り絵のために追及されたデザインナイフ。刃先に重心を寄せ、より安定した低重心設計。アルミ削りだしボディΦ6mmの細さで切りまわしも繊細に。
用途切り絵などの繊細な作業に最適 付属品替刃20枚 全長(mm)122 適合替刃BDC-200P
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 タイプA刃 材質(刃)SK2 適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
1パック(10枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

細かい作業に適したペンタイプナイフです。 刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。デザインナイフのベーシックモデル。ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに グリーン購入法適合 トラスコ品番395-8248 材質(本体)再生PP樹脂 質量(g)14 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9 色(本体) 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
439 税込483
当日出荷

超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと) 電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12 ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート) 消費電力最大80VA 周波数(kHz)公称発振:31 ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g サイズ(mm)190×175×55
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと) 電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12 ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート) 消費電力最大80VA 周波数(kHz)公称発振:31 ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g トルク(N・m)0.6(固定) サイズ(mm)190×175×55
1台
129,800 税込142,780
欠品中

超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと) 電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12 ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート) 消費電力最大80VA 周波数(kHz)公称発振:31 機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g サイズ(mm)190×175×55
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと) 電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12 ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート) 消費電力最大80VA 周波数(kHz)公称発振:31 ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g トルク(N・m)0.6(固定) サイズ(mm)190×175×55
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 消費電力(W)最大40 ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 発振周波数(kHz)40 付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1 質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む) 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 切断板厚(mm)3以下 使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと) AC電源アダプタ(V)100~240/80VA 保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載 アズワン品番64-3182-04 切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル 電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)アルミニウム 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6 色(本体)シルバー 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
739 税込813
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)PP樹脂 質量(g)14 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 レタリングなど細かい作業に便利な針付き。 仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー 付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚 シルバー 質量(g)43.9 刃厚(mm)0.38 アズワン品番64-8254-29 適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
899 税込989
当日出荷

「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル) 発振周波数(kHz)40 消費電力(VA)110 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む) 質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む) 付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軸が六角形で握りやすい。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)66ナイロン 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×9×10 色(本体)乳白色 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
299 税込329
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダー。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)アルミニウム 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)131×9×9 色(本体)シルバー 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
479 税込527
当日出荷

複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2 セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚入り。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに トラスコ品番402-2718 材質(本体)PP樹脂 質量(g)14 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9 色(本体) 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
389 税込428
当日出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 トルク(N・m)0.6(固定) 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 トルク(N・m)0.6(固定) サイズ(mm)185×169×55
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷