パンチ工具
厚鋼用パンチ替刃付きです。
先端が回転して狭い場所でも作業ができます。
- 用途
- 配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。
- トラスコ品番
- 713-8679
- セット内容
- HPP-02D本体、パンチ替刃 G-16、22、28、36、42、54、パンチボルトスリーブセット、収納ケース
- 幅(mm)
- 85
- 高さ(mm)
- 222
- 奥行(mm)
- 364
- 穴あけ能力(mm)
- 最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)
- 出力荷重(kN)
- 65.7
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
締付/穴あけ(電動工具) の新着商品
カテゴリ


























