170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1シート(2枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1シート
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段)2000 奥行(mm)1275 材質スチール(SS400) ストローク(mm)800 タイプ2連型
1台
899,800 税込989,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。 下部プレートは最大積載量を見やすく表記 折りたたみ式
仕様●積載荷重:2000kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1230×1010×900●重量(kg):64●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm アズワン品番65-2311-37
1台
43,100 税込47,410
7日以内出荷

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 均等積載量(kg/段)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-4114 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)75 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)752 間口(mm)1030 線径(Φmm)6 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)2000 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ895 積載段数(段)3 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段)2000 奥行(mm)1275 材質スチール(SS400) ストローク(mm)800 タイプ単体型
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラベルシールインクジェット専用 光沢紙ラベル エーワン(ラベル) 動画あり
色鮮やかに印刷できる、インクジェットプリンタ専用の光沢紙ラベルです。 ネーム用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
ラベル厚(mm)0.12 白色度(%)84 坪量(g/m2)165 標準総厚さ(mm)0.18 シートサイズA4 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(10シート)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)カッティングステッカー 最大積載量
最大積載量を表示するステッカー。黒文字/白文字、4桁/5桁のタイプをご用意。 合わせ別バージョンとして、数字を個別に貼り付けるタイプをご用意しました。
用途その他アクセサリ
1枚
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能。前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能。幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
499,800 税込549,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能。前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能。幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
1式
999,800 税込1,099,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
639,800 税込703,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH180.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型 高さ(mm)1805 サービス分類組立・設置・取付
1台
58,980 税込64,878
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH210.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型 高さ(mm)2105 サービス分類組立・設置・取付
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH150.5。棚段数 3,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型 高さ(mm)1505 サービス分類組立・設置・取付
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH150.5。棚段数 3,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型 高さ(mm)1505 サービス分類組立・設置・取付
1台
53,980 税込59,378
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH240.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型 高さ(mm)2405 サービス分類組立・設置・取付
1台
69,980 税込76,978
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH180.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型 高さ(mm)1805 サービス分類組立・設置・取付
1台
69,980 税込76,978
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH180.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型 高さ(mm)1805 サービス分類組立・設置・取付
1台
65,980 税込72,578
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH180.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型 高さ(mm)1805 サービス分類組立・設置・取付
1台
54,980 税込60,478
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH180.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型 高さ(mm)1805 サービス分類組立・設置・取付
1台
46,980 税込51,678
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH210.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型 高さ(mm)2105 サービス分類組立・設置・取付
1台
56,980 税込62,678
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH150.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型 高さ(mm)1505 サービス分類組立・設置・取付
1台
53,980 税込59,378
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH210.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型 高さ(mm)2105 サービス分類組立・設置・取付
1台
66,980 税込73,678
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)