用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
色マンセル値9YR8.4/0.5
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法L(mm)70
寸法S(mm)1.2
塗装色マンセル5Y8/1.5
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
色マンセル9YR8.4/0.5
付属品コードブッシング1個
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル9YR8.4/0.5
運用機種(公称ハネ径)(cm)50
仕様50cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.9
寸法H(mm)122
寸法A(mm)660
寸法F(mm)355
寸法D(mm)545
寸法E(mm)540
寸法B(mm)625
寸法C(mm)620
板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)15
寸法J(mm)5
寸法G(mm)545
シャッター5
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
定格電圧(V)200
定格周波数(Hz)50、60
極数(P)4
適合場所屋内
電源(単相/V)100
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-20~40
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
相数3P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-30~50
電源(三相/V)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)400
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)400
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
電源三相
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400
電圧(V)200
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
関連キーワード