用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
適合場所屋内
電源(単相/V)100
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-20~40
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電圧(V)100
寸法d(mm)10
寸法S(mm)6
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-20~40
極数(P)4
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
付属品コードブッシング1個
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル9YR8.4/0.5
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
関連キーワード