92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所 適合場所業務用厨房、台所
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。 指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


付属品ガード取付バンド、取扱説明書 寸法A(mm)125 塗装色 塗装ポリエチレンコーティング
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,098 税込10,008
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用 材質ラワン材 寸法A(mm)375 寸法D(mm)210 寸法B(mm)349 寸法C(mm)325 板厚(mm)t=25
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル値9YR8.4/0.5
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 温度センサー内蔵(0℃~50℃で任意設定) 「切」・「連続」・「自動」のモード切替え 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
(ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ 適合場所店舗、事務所、業務用厨房 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様30cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)399 寸法D(mm)210 寸法E(mm)329 寸法B(mm)349 寸法C(mm)270 板厚(mm)t=0.8
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5 寸法H(mm)21 寸法D(mm)18 寸法I(mm)97
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕様30cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)2.6 寸法L(mm)6 寸法H(mm)232 寸法A(mm)381 寸法F(mm)53 寸法D(mm)210 寸法E(mm)350 寸法B(mm)349 寸法C(mm)329 板厚(mm)(フード)t0.5 寸法J(mm)354 寸法G(mm)203 寸法K(mm)12
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様30cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質ステンレス(SUS304) マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)210 寸法F(mm)349 寸法D(mm)349 寸法E(mm)389 寸法B(mm)354 寸法C(mm)326 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

付属品コードブッシング1個 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル9YR8.4/0.5
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)