26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル値9YR8.4/0.5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

運用機種(公称ハネ径)(cm)60 仕様60cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.7 寸法H(mm)122 寸法A(mm)760 寸法F(mm)400 寸法D(mm)662 寸法E(mm)657 寸法B(mm)725 寸法C(mm)720 板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)662 シャッター6
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



相数3P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-30~50 電源(三相/V)200
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

羽根径(Φmm)600 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313 公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080 質量(kg)29 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
109,800 税込120,780
欠品中

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

羽根径(Φmm)600 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346 公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030 質量(kg)28 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに 方向(通風)排気形 分類標準形 適合場所工場、倉庫
1台
36,900 税込40,590
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)