有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
穴数4
有機溶剤中毒予防規則標識です。
材質ステッカー
タイプタテ型
寸法(縦×横)(mm)100×50
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様左チチ・ヒートカット
材質ポンジ
取付方式ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
用途役職・資格の提示に
材質テトロンステッカー製
取付方式ステッカー
寸法(Φmm)35
用途役職・資格の提示に
材質テトロンステッカー製
取付方式ステッカー
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的
材質反射ステッカー製
取付方式ステッカー
寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
関連キーワード