8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機溶剤中毒予防規則第25条 事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。
取付方式穴4カ所 寸法(縦×横)(mm)600×300 質量(g)200 材質エコユニボード 形状標識 寸法(mm)600×300(2.5Φ穴4スミ) 区分有機溶剤関係 エコマーク認定認定
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

【オーダー】調色 ノボクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 容量(kg)4 or 16 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 関連資料色見本 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012 サービス分類オーダー・加工
1缶
4,790 税込5,269
翌々日出荷

のりの主成分に、でんぷんなどの植物由来成分を使用しています。有機溶剤不使用ですのでお子様にも安心です。子どもから大人まで、用途が変わってもずっと使えるスタンダードなスティックのりです。粘着力が強く、ピタッとくっつきます。植物由来成分(約86%※のり部分乾燥重量中)使用で、安心&環境に配慮した商品です。
用途紙・厚紙・写真・布などの接着。紙工作や掲示物、厚手の封筒どめに。 グリーン購入法適合
1パック(1本)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な種類のナイロン毛をブレンドし均一に配合しているので、穂先の水ふくみが良く、広い面もムラなく一度に塗る事ができるため、描画がスムーズです。ナイロン毛ならではの、まとまりが良いコシのある穂先だから、細い号数の穂先でも安心して細かい箇所を描画できます。文字などの筆記も可能です。穂先がバラけてきても60~80℃のお湯に1~2分ほどつけるだけで、しなやかでまとまりのある穂先が回復します。獣毛(動物の毛)に比べお手入れが簡単です。使いやすさにこだわり、軸の後端には机に置いた時の落下を防ぐ「転がり止め」付き。軸の持ち手には手ブレ等を防ぐ「滑り止め」のスリットが加工されています。イラストだけではなく、プラモデルなど立体物の着彩や塗装にも使用できます。(水性塗料のみでお使いいただけます。穂先が割れてしまう場合があるので、有機溶剤が含まれた、うすめ液・リターダー・洗浄液に浸すことはお控えください。)
セット内容丸筆0号(細)・10号(中)・平筆14号(大) エコマーク認定認定 内容3本セット グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 084
1セット
799 税込879
翌々日出荷

外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。
用途工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止 取付方式四隅穴付 材質再生PP 寸法(mm)450×300×1 質量(g)150 エコマーク認定認定
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

記名式だけの物と比べ作業主任者の顔が一目瞭然!。顔写真用ビニールケースは雨が入りにくい構造になっていますので屋外で使用しても安心です。正副の作業主任者の連記もできます。
材質エコユニボード(穴4スミ) 寸法(mm)500×400×1厚
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)