有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質(筐体)プラスチック
質量(g)約30.5(本体のみ)
規格(有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OS【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ(有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)1000/100/10※理論値
データ転送速度(最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(デバイス側)USB-A×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
定格入力5V/900mA
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格VCCI class B
ポート数1
仕様(有線規格)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3x(Flow Control)、(対応ソフト)MACアドレスチェンジャー
質量(g)24
消費電力(W)1.05
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)210
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年
コネクタ(有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
ケーブル長(cm)9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)10/100<理論値>
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0/1.1、Type-A(オス)×1ポート、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
アクセス方式CSMA/CD
入力電圧DC5V
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンに最適なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なのでLANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約7cmです。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質プラスチック
質量(g)約28.5(本体のみ)
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×約25.9×約15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約7cm(コネクター部分を除く)
定格入力(V/mA)5/900
伝送速度(Mbps)【有線(理論値)】1000/100/10
データ転送速度【最大】USB3.2 Gen1 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートデバイス側:USB Type-C(TM)×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプTypeC-LAN
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
シンプルで使いやすい100/10M対応LANアダプター・ドライバインストール不要でMacBookAirを有線接続・MacBookAirにベストフィット、シンプル・ホワイト筐体・Windowsでのセットアップも簡単。「LUAナビゲーターCD」添付・本体側面ガイドにケーブルを固定。ケーブルが絡まない・地球に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令」に準拠
ポート数1
アズワン品番64-3796-88
変換タイプUSB-LAN
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます
ケーブル長(mm)145
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)25
色ホワイト
質量(g)24
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)175
幅(mm)141
色ブラック
質量(g)58
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RLT8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ、電源
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
有線接続:ノートPC用有線LANアダプター。Apple MacBook/MacBook Pro、Microsoft Surface、HP EliteBookなど、USB-C/Thunderbolt 対応デバイスをGbEネットワークに接続。充電しながら作業:USB Power Delivery 2.0パススルーに対応。USB-C電源を接続し、ホストデバイスを充電しながら有線GbEに接続が可能。ホームオフィスでの使用、出張用としても便利なイーサネットアダプター。技術仕様:USB-C接続 | Thunderbolt 3 | PD 2.0 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | コンパクト設計 | USBバスパワー | リンク & 動作 LED。プラグアンドプレイ :ドライバー不要の簡単セットアップ。各種OSに対応 - Windows XP/7/8.x/10/ 11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ネットワーク接続を必要とするモバイルワーカーに最適。教室、オフィス、ホテルなど、Wi-Fiが使用できない、または不安定な場所で有線ネットワークにアクセス。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電
タイプ【エンクロージャ】プラスチック
ポート数1
仕様【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery
対応OSWindows 10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Chrome OS
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45メス、USB-C(24pin)USB給電のみ
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
USB-Cネットワークアダプター:ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに搭載のUSB Type-Cポート経由で、2.5GbEのネットワーク接続が可能。既存のCat5ケーブルでネットワークパフォーマンスを約2倍に向上。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-Cポート経由でノートパソコンやデスクトップPCに2.5Gbpsイーサネットネットワーク接続を追加
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)18
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1912948
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換
用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加
長さ(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)25
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0
出力電圧5 VDC
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)
対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1
ジャンボフレーム最大9K
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適
ケーブル長(cm)【最大】1.5
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
長さ(mm)65
幅(mm)24
色シルバー
高さ(mm)17
質量(g)34
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適。フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属
長さ(mm)100
幅(mm)22
高さ(mm)15
質量(g)27
ケーブル長(cm)30
保証期間2年間
コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps)
インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト)
ポート数1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重)
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源USB電源
セット内容1-USBネットワークアダプタ
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - RJ-45
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム
ポート数1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)25
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)22
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:USB Type-CまたはType-Aポート経由で、ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに2.5GbEのネットワーク接続が可能。USB-A変換アダプター付属。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-CまたはUSB Type-Aポート経由で、ノートパソコンやデスクトップにマルチギガビット イーサネット ネットワークの接続機能を増設
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)26
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1612526
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ
ケーブル長(mm)190.5
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】アルミ
色シルバー
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
保護装置【サージ】あり
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに理想的なスリム設計のLANアダプター。ネットワークからの大容量ファイルの高速ダウンロード、快適なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドファイル同期を実現。ワイヤレスネットワークに接続するよりも高速で安全
用途USB-CまたはThunderbolt 3対応MacBook、Chromebook、ノートPCに2.5Gbイーサネットポートを増設
長さ(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)25
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、USB Power Delivery 3.0
出力電圧5 VDC
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)
湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)
対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート数
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送
ケーブル長(mm)135
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)26
色ブラック
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+
チップセットASIX-AX88179
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
ポート数1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【業界標準】IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.1qVLANタギング、【最大距離】100m
セット内容USB3.0ギガビットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)26
色ホワイト
高さ(mm)15.5
質量(g)27
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)80以下
保存温度(℃)-20~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)0~40
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
USBネットワークアダプター:USB‐A対応ノートパソコンに1口のギガビットイーサネットポートを増設。USB 3.0パススルーポート搭載で、周辺機器の接続が可能。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザインのUSBイーサネットアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用
ケーブル長(mm)155
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
USB 2.0を介した10/100 Mbpsイーサネット。IEEE 802.3i および 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX) に準拠。ハーフ/フルデュプレックス対応。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。本体一体型USBケーブル搭載ドングル。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途デスクトップ/ノートPCの筐体を開かずに10/100 Mbps イーサネット ポートを増設。デスクトップ/ノートPCに搭載のイーサネット ポートが故障した場合に交換パーツとして使用
ケーブル長(mm)150
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、【バス型】USB 2.0、【USBパス・スルー】なし、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Google Chrome OS、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
時間【MTBF】76600時間
互換性【ネットワーク】10/100Mbps
チップセットASIX-AX88772C
転送速度(Mbps)【最大データ】200(イーサネット-フルデュプレックス)
インジケータ【LED】リンク、動作状況
USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
オス形状USBType-A(4pin)USB2.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計
用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換
ポート数1
仕様【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)22.6
色ブラック
質量(g)22
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットASIX-AX88179
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1(ギガビットイーサネット)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。
ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm)53×18×30
規格カテゴリー6A対応
ポート数1
対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT
コネクタRJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプLAN-LAN
再生紙使用マーク適合
USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続。周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続。ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)。IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供。堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット。携帯性に優れたUSBバスパワー。Wake On LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。Auto MDIX対応。フルデュプレックスのフロー制御対応
用途RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適。旧式LANポートの代用品として最適。プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続。USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex、【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)37
色ブラック
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
最大消費電力(W)150mA
保護装置【サージ】5KV
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps-USB3.0/2Gbps-FullDuplexGigabitEthernet
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
USB 3.0 / 2.0接続によるギガビットイーサネットポート。USB 3.0パススルー ポート内蔵。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。持ち運びに適した小型軽量設計
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用
ケーブル長(mm)155
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ホワイト
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
最大転送速度2.5Gbps(理論値)対応でオンラインゲームや動画視聴に最適!Type-C変換アダプター付きでType-A/Cポート両対応の、超高速2.5ギガビットLANアダプター。
付属品Type-C変換アダプター / セットアップガイド
適合【ソフト】MACアドレスチェンジャー
材質プラスチック
色ブラック)
質量(g)約28 (変換アダプターを除く)
規格【有線】IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)準拠 / IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 / IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠 / IEEE802.3(10BASE-T)準拠 / IEEE802.3x(Flow Control)準拠 、【各種取得】VCCI class B
ポート数1
対応OS【Windows】Windows 10(32bit/64bit) / 8.1(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit) 、【Mac】macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約26×約17(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大16KB(初期値無効) ※MacOSでは非対応
インターフェースUSB3.1 Gen1 /3.0 / 2.0 / 1.1
定格入力(VA)バスパワー 5/0.9
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】RJ-45 × 1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
USBケーブル長(cm)約15 (コネクタを除く)
アズワン品番64-9092-64
データ転送速度USB3.1 Gen1 スーパースピード / 5Gbps、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度【有線(理論値)】2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps
USBポート【デバイス側】USB Type-A コネクター (オス) × 1
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN、TypeC-LAN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USB Type-Cポートを介して、お使いのコンピュータにGigabit Ethernetネットワーク接続を追加 。USB-Cポート対応、最新のMacBook、Chromebook Pixelおよびその他のノートパソコンやデスクトップコンピュータで動作。Thunderbolt 3 ポート準拠。USB Type-Aポートをコンピュータに追加して、周辺機器をもう一台接続 。Chrome OS、Windows 8.1なら、ネイティブドライバに対応しているので設定が簡単 。Mac OS 10.0に対応(要ドライバインストール) 。USBポートから直接給電 。持ち運びに適した小型軽量設計 。10/100/1000 Mbps自動検知対応 。IEEE 802.3、802.3u、802.3abと互換性あり
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。USB-CポートをRJ45搭載Gigabit LAN ポートに変身させます。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します
ケーブル長(mm)203
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり
セット内容USB-C-GbEネットワークアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)275
幅(mm)35
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)38
ポート数1
電源USB電源
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~80
保存温度(℃)-10~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)0~50
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
USBタイプUSB3.1Gen1-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.1Gen1)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状USB3.1USBTypeA(9pin、第2世代、10Gbps)、RJ-45ラッチ付
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
Dell USB-C 2.5Gbps Ethernet アダプター - SA224
USB-C対応PCに有線LAN端子を追加可能。軽量でケーブル1本で接続しいつでも頼れる、2.5Gbps対応の有線LANアダプター。
<製品特徴>
・USB-C経由で2.5Gbps超高速有線LAN接続。安定したネットワーク環境を提供。
・ドライバー不要のプラグ&プレイ対応。手軽に高速有線LAN環境を構築。
・小型軽量設計。オフィスや外出先など、場所を選ばず持ち運び使用可能。
・1年間限定保証付き。
色ブラック
ポート数1
対応機種Latitude 3340 2in1、3340、3440、3540/Latitude 5455/Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5450、5550/Latitude 7350 2in1/Latitude 7350 2in1、7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 7340 2in1 7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 9330 2in1/Latitude 9440 2in1/Latitude 9450 2in1/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580/Dell Precision 3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 5860/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7690/Dell Precision 7875/Dell Precision 7890
接続方法有線
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×29×14
インターフェイスUSB-C(オス コネクター)LANポート(RJ45)(メス コネクター)
プロトコルデータリンクプロトコル:イーサネット、ファースト イーサネット、ギガビット イーサネット
データ転送速度最大2.5 Gbps、ITインフラストラクチャの制限に従う
デバイスタイプ外部イーサネット アダプター
ポートギガビット イーサネット
変換タイプオス-メス
1台
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
USB 3.0 - イーサネット アダプターにより、既存のUSB入力を使用してコンピューターやデスクトップにイーサネット ポートを追加することができます。
ポート数1
接続有線
インターフェース1000Base-T × 1 - RJ-45
ポートGigabit Ethernet×1
ケーブルタイプイーサネット 10Base-T, イーサネット 100Base-TX, イーサネット 1000Base-T
変換タイプUSB 3.0 - イーサネット
バス仕様SuperSpeed USB 3.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
0
規格Cat5e
ポート数1
変換タイプLAN-LAN
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。
USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。
Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。
15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに
楽々設置。
通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット
アプリ等を優先通信可能。
安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。
付属品USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書
質量(g)約34
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源5V DC(USB バスパワーによる供給)
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×16×85 ※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大:390
最大消費電力(W)1.95
インターフェース【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと
変換タイプUSB Type-A/Type-C -LAN
無線LAN【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジでも固定もできます。シャッター構造で、埃の侵入を防ぎます。
仕様●対応ケーブル導体:単線・より線用●対応ケーブル芯線:22AWG~26AWG●対応ケーブル外径:5.5mm~6.0mm●カテゴリ:CAT6A●規格名:10GBASE-T
色ホワイト
規格CAT6A
ポート数1
コネクタ形状RJ-45メスコネクタ
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
仕様●ジャンボフレーム(bytes):最大16128※ジャンボフレームはWindowsでのみご利用頂けます。●ドライバーインストール:必要:Windows11/10(32/64bit)およびMacOS10.9~10.15、不要:MacOS11~15以降およびiOS/iPadOS※ドライバーはアイ・オー・データWEBサイトよりダウンロードしてください●有線LAN規格:IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※転送速度はUSBインターフェイスの通信速度に依存します●転送速度:5Gbps/2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
材質アルミニウム
寸法(mm)幅78×奥行28×高さ16、USBケーブル長:12cm
質量(g)33
規格IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
ポート数1
電源USBバスパワー
対応機種Windows、Mac、iPhone 15/16シリーズ
インターフェイスLAN:RJ-45×1、USB-Cコネクターオス×1・USB10Gbps(USB3.2Gen2)/USB2.0(480Mbps)
変換タイプUSB Type-C - LAN
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ギガビット対応で高速データ転送。
高速接続のUSB3.0対応。
ジャンボフレーム対応で転送速度をさらに向上。
電源不要のバスパワー駆動で持ち運びにも最適。
付属品ドライバCD、取扱説明書/1年間保証書
質量(g)約28(ケーブル部含む)
規格USB3.0 / 2.0 / 1.1
ポート数1
電源DC5V(USBバスパワー駆動)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×16×27(ケーブル部除く)
消費電流(mA)最大:約167、最小:約89
動作環境温度0~70℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(mm)約85
変換タイプUSB-LAN
有線LANIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード