取付方式穴6
寸法(mm)900×600×1.2厚
質量(g)490
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製
寸法(mm)400×500
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
取付方式穴4スミ
材質クリーンエコボード(穴4スミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
関連キーワード