こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。
中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱)
連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。
冬の防寒対策に必須のインナーベストです。
マイクロカーボンヒーター内蔵。
市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒
色ブラック
点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ )
混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100
機能発熱、防寒
種別ベスト
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ネイビー
付属品バッテリー・充電アダプター
材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色9ブラック
素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
デザインのイメージはまさにヤンチャ
オンオフ問わないルックスと保温性を兼備
無難な着こなしになりがちな冬のレイヤードスタイルをセンスフルに仕上げる電熱ベスト。
ブラックでシンプルながら、スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、
ファスナーには重厚感のあるアンティークゴールドを使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。
アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。
アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間着に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。
仕様左脇Wポケット、3段階温度切り替えスイッチ、オリジナル刻印入りドッドボタン、左胸ポケットスライダーカバー、エンボス加工
色N・ブラック
シリーズduraHEAT
混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100
機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み
USBタイプAタイプ
オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別ベスト
色No.19(クロ)
温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)2600
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防風性、保温性
温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)樹脂
独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階(首・背中/前面が独立)
スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル
種別ベスト
色ネイビー
混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100
機能発熱/防寒
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦
混率(%)ナイロン100
機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル
セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル
株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。
凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約4時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約4時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。
付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本
種別ベスト
材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム
色ブラック
サイズフリー
質量(g)600
胸囲(cm)約80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)
バッテリー容量(mAh)5000
使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上
取扱説明書(353.2MB)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
業界唯一の日本製バッテリーが進化!JAPAN LABEL 第一弾!〇HIGH MODEで連続8時間稼働〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、Sマーク取得(バッテリーのみ)〇Bluetooth機能搭載〇難燃素材対応〇簡易防水機能搭載〇JBRC登録〇対応ファ対応ファンはRD9310PH / RD9320PH / RD9330PC /RD9410PH / RD9420PHです。
付属品〇5セルバッテリー 〇ACアダプター(RD9395)
セット内容バッテリー
質量(g)バッテリー:約340
所要時間約3.5
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調付きベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤、右前身頃には清涼感スプレーの専用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)
色ネイビー
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個)、日本製冷感保冷剤2個、充電ケーブル
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
材質合成繊維
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル
種類コントローラー付USB給電ケーブル
入力USBプラグ(Aオス/L型/黄)
出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
KS-10(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリーを充電するためのACアダプター充電器になります。
セット内容USB出力ACアダプター充電器1個、マイクロUSB充電ケーブル1本
充電時間(時間)約8
1セット
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。
用途USB経由の充電
材質ポリアミド樹脂
質量(g)104
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100
ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5
保管温度範囲(℃)-20~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
「厚着したいけど着膨れが気になる…」「フォーマルな服装での防寒、どうしよう…?」そんな冬のお悩みに応えます!。「軽い、薄い、温かい」の三拍子に「見えない」の+αが揃った新発想デザイン。どんな服装にもとらわれず、厳しい冬の寒さをスマートに乗り切るシークレットウォーマーです。特徴。省エネ設計!1日5時間使用しても、1日の電気代は約1.5円!。驚異の温かさ!最高温度は約60°c。3つの熱源ヒーターで背中からじんわり温めます。ボタン1つで3段階の温度調節が可能。急な気温変化にも対応ができます。「スマホより軽い!」軽量&3mm厚の薄型。コンパクトで持ち運びも楽チン!。簡単装着!バッテリーとUSBケーブルを繋いでリュックのように背負うだけ。ショルダー部分はこだわりの「八の字型」。肩からずり落ちずフィットします。専用カバーに収納してコンパクトに持ち運べる!
用途ビジネス、フォーマル
種別ベスト
質量(g)約160±10
消費電力(W)約9
機能発熱・防寒・軽量・薄型
モード切替弱・中・強
定格入力(VA)5/2(Type-A to C)
温度調節赤:高温(約60℃)青:中温(約55℃)緑:低温(約50℃)
素材グラフェン・綿
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。付属のクリップを利用すると、どんな服にでも付け可能。スタイリッシュにいつでも着替えて使えます。簡単にセッティングでき、走ったり激しく動いても落ちません。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦・旅行など様々なシーンで気軽に着用できます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用クリップ、保証書および取扱説明書
寸法(mm)200×200×1
質量(g)62
電力(W)最大9
保証期間1年間
コード長さ(cm)165(USB・リモコン部分含む)
温度調整方法3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度(℃)最高50
1個
¥7,000
税込¥7,700
6日以内出荷
「厚着したいけど着膨れが気になる…」「フォーマルな服装での防寒、どうしよう…?」そんな冬のお悩みに応えます!。「軽い、薄い、温かい」の三拍子に「見えない」の+αが揃った新発想デザイン。どんな服装にもとらわれず、厳しい冬の寒さをスマートに乗り切るシークレットウォーマーです。
用途ビジネス、フォーマル
セット内容本体×1、専用収納袋×1
材質グラフェン・綿
質量(g)約160±10
消費電力(W)約9
寸法(幅W×高さH)(mm)【フリーサイズ】340×435(ショルダーの長さ:160-290)
モード切替弱・中・強
定格入力(VA)5/2(Type-A to C)
保証期間1年(ベスト)、6か月(バッテリー)
温度調節赤:高温(約60℃)青:中温(約55℃)緑:低温(約50℃)
1個
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
タジマLED・風雅ヘッド用充電池専用USB充電ケーブル
用途タジマリチウムイオン充電池専用USBケーブル
トラスコ品番819-3378
対応機種LE-ZP3729C・LE-ZP3757C
USBタイプType-C
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の給電用USBケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
セット内容ケーブル
種類USB給電ケーブル
入力USBプラグ(Aオス/L型/黄)
出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
首にかけるだけの体冷却アイテムです。
ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。
冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。
仕様●原産国:中国●コード番号:250-9715
色ブラック
電源USB
アズワン品番67-6865-66
1個
¥4,788
税込¥5,267
5日以内出荷
2A出力の安定した電源供給
CAVOバッテリー推奨のUSBケーブル付AC充電器
CAVOバッテリーに適した2A出力AC充電器。接続先側の端子はmicroUSB Type-B。軽量コンパクト仕様。
仕様CAVOバッテリー対応、スマートフォン対応、加熱式たばこ対応、PSE認証済み、小型、二重絶縁
色色展開無し
サイズF
質量(g)(充電アダプター)39/(ケーブル)13
出力電圧(V)DC5V/2A
入力電圧(V)100-240 50/60Hz
コード長さ(mm)500
コネクタmicroUSB Type-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1本
¥1,790
税込¥1,969
4日以内出荷
ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。
セット内容ホーネットⅠ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個
材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ
質量(kg)約3.1
サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
1セット
¥84,880
税込¥93,368
6日以内出荷
保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調付きベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤、右前身頃には清涼感スプレーの専用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)
色シルバー
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
材質合成繊維
CAVO モバイルバッテリー充電用ACアダプターと充電用USB Type-Cケーブルの充電器セット。コード長さ:50cm。
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
モバイル端末充電用のUSBケーブル。
1本
¥1,790
税込¥1,969
3日以内出荷
自在な温かさを楽しもう。寒い季節に、USBブランケットが提供する自在な温かさを体験しましょう。3つの異なる温度設定(40℃、45℃、50℃)から選び、快適な温かさで包み込まれる感覚を楽しめます。寒冷地でのアウトドアアクティビティから、家でのくつろぎのひとときまで、あらゆる場面で役立つアイテムです。 タイマー機能で便利に利用。タイマー機能(30分、45分、60分)が搭載されており、暖房時間を調整できます。安心して使用し忘れずに電源を切ることができます。 スタイリッシュなグレーのデザイン。グレーのUSBブランケットはおしゃれな雰囲気を演出します。シンプルで飽きのこないカラーでどんな部屋にも調和します。 USB電源で手軽に利用:USB電源対応で手軽に使用できます。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びにも便利で、冷たい日々を温かさと快適さで包み込みましょう。
用途オフィスや自宅でのデスクワークやくつろぎ時間に。
付属品USBケーブル
長さ(mm)1500
幅(mm)760
色グレー
モード弱・中・強
電源容量(W)10
タイマー30・45・60分
入力電源(V)5V/2A or 2.1A
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
USBファン×2個
セット内容USBファン×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥5,090
税込¥5,599
6日以内出荷
モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。
用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。
均一に発熱し温度のムラが少ない。
折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。
種別ジャケット
機能発熱
サイズL(175)
入力電圧(V)5
入力電流(A)2
消費電力(W)10
待機電力(W)0.7
入力ポート:USB Type-A
温度調節4段階
使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1)
着丈(cm)73
肩幅(cm)48
胸囲(cm)118
袖丈(cm)76
適応身長(cm)173-177
本体質量(g)740
質量(g)940(パッケージ込み)
仕様ヒート箇所:1
色ブラック
1着
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。
用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。
均一に発熱し温度のムラが少ない。
折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。
種別ジャケット
機能発熱
サイズM(170)
入力電圧(V)5
入力電流(A)2
消費電力(W)10
待機電力(W)0.7
入力ポート:USB Type-A
温度調節4段階
使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1)
着丈(cm)71
肩幅(cm)47
胸囲(cm)114
袖丈(cm)75
適応身長(cm)168-172
本体質量(g)730
質量(g)930(パッケージ込み)
仕様ヒート箇所:1
色ブラック
1枚
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。
用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。
均一に発熱し温度のムラが少ない。
折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。
種別ジャケット
機能発熱
サイズLL(180)
入力電圧(V)5
入力電流(A)2
消費電力(W)10
待機電力(W)0.7
入力ポート:USB Type-A
温度調節4段階
使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1)
着丈(cm)75
肩幅(cm)49
胸囲(cm)122
袖丈(cm)76
適応身長(cm)178-182
本体質量(g)750
質量(g)950(パッケージ込み)
仕様ヒート箇所:1
色ブラック
1着
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。フルハーネスに対応しているため、6.75m以上での高所作業も可能です。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。
セット内容ホーネットⅡ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個
材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ
質量(kg)約3.1
サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
1セット
¥89,880
税込¥98,868
6日以内出荷
保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤、右前身頃には清涼感スプレーの専用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)
付属品保冷剤2
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個
材質合成繊維
区分セット品
混率(%)ポリエステル100
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル
セット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式
容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max
本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9
混率(%)ポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)
風量【最大(32V)】バッテリー:102L(連続稼働時、約2時間)
充電時間バッテリー:約2.8時間(付属充電器)
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
取扱説明書(35.17MB)
驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)
混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)
モード切替【温度】3段階(強・中・弱)
ポケット保冷剤:背中1カ所、多機能:7ヵ所
稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
プロ仕様 空調空冷服 ファンセット FS21用のバッテリーセットです。12V、MAXパワーで約8時間連続稼働。バッテリー交換の煩わしさを解消。
セット内容バッテリー、専用充電器、取扱説明書、保証書
寸法(mm)116×73×28
質量(g)約325
出力電圧(V)(強)12、(中)9、(弱)5
充電時間電池:約3時間45分
バッテリー容量(Ah)77
入力端子充電:USB-C
バッテリー容量(mAh)20000
出力端子ファン作動:USB-A
ファンFS21-500
バッテリー稼動時間(強)9.2、(中)17.5、(弱)50
入力電力(W)充電:最大18
電解質の種類(半固体)リチウムポリマー
1セット
¥9,980
税込¥10,978
8日以内出荷
<WEB限定 Transit Gate G4シリーズ>。上質で丁寧な縫製と素材がポイントで、。コストパフォーマンスに優れた作りのバックパック!。ビジネス色を出し過ぎずフォルムと素材と縫製にこだわった。通勤通学からプライベートまで使える万能アイテム!。デザイン。高級感のあるナイロン素材を使用し。ビジネスらしいシルエットに仕上げました!。使いやすい大き目のメタル調引き手に、。目立ちすぎないブラックのロゴと。細部にもこだわったデザイン!。他のアイテムとコーディネートを組み合わせやすい!。ビジネスからプライベートまで大活躍間違いなし!。素材感。手触りの良いナイロン素材を使用する事で。野暮ったくならず、洗練された大人の雰囲気に。荷物へスムーズにアクセスできる滑りの良いファスナーで。デイリーユースもストレスフリー!。サイズ感。ノートパソコンやタブレット端末、。A4やB4の書類、雑誌など外出中必要な。アイテムは楽々収納可能なサイズ感。大き過ぎる事もなく。コーディネートの邪魔をしない所もポイント!。一泊二日程度の旅行ならこれ一つでも対応可能!。スペック。背面と肩紐部分には、メーカー比150%増の。肉厚なウレタン入りで背負い心地も快適で。長時間背負っても背中に負担をかけにくい!。内装には衝撃を分散してくれる凹凸のついた。クッション性のあるウレタンポケットがあり、。ノートパソコン(14インチ以下)の収納などに最適!。またペン刺しや、小物整理に便利なポケットが多数あり、。背面にはA4サイズの書類を折りまげずに入れることが。可能なZIPポケットあり!。本体外部にはUSBポートを装備しており、。内部に充電器を付ければ。リュックを背負ったままでも。スマートフォンを充電することが可能です!。外装ファスナーポケットには。定期入れなどのカードケースや。小銭入れやキーケースなど使用頻度の高いアイテムを!。デザインだけでなく使い勝手にもこだわったアイテム!。着用感。普段使いはもちろんのこと、。仕事用のビジネスバッグとしてや、。旅行や結婚式などの冠婚葬祭でも使用可能!。ドレスからカジュアル、。メンズからレディース、。ジャケパンスタイルなど、。オンオフ様々な場面で大活躍のバックパック!
1
2
3
4
5
6
次へ