毎回は洗わないお洋服のケアに。しわとり・消臭に加え除菌・防臭もできる衣類専用トータルケアスプレー。
使用の目安【しわとりの場合】衣類がしっとり濡れるように、20cm四方に3~5回スプレー、【消臭の場合】全体に軽くかかるように、上着片面に7~8回程度スプレー
香りデオドラントグリーン
危険物の類別非危険物
ニオイをマスキングして隠すのではなく、独自開発処方で中和。ニオイの元から消臭!時間がたっても消臭効果が続きます。
界面活性剤の効果で、せんいの奥まで浸透。ニオイの元となる菌をしっかり除菌、消臭。
除菌成分濃度が従来の2.5倍にアップ(メーカー調べ)。
様々なニオイに対して、高い消臭効果を実現しました。
香りが新しくなって、より消臭効果を実感しやすくなりました。
ミクロマイクロスプレーで布も空間を消臭できます。
商品タイプ詰替用
タイプノーマル
シリーズリセッシュ
香り香り残らない
危険物の類別非危険物
クリーニング屋さんも使っている衣類のシワ伸ばしスプレー。
シュッとスプレーしてシワ・臭いをすっきり。
水性シリコーン配合で、着用時にシワが付きにくく、衣類のシミになりにくいです。
抗菌・防臭できます ※すべての菌や臭いを抑えるわけではありません。
用途綿、ウール、麻、合成繊維用
成分繊維潤滑剤(シリコーン)、界面活性剤、消臭剤、抗菌剤
液性弱酸性
使用の目安衣類が軽く湿る程度(1プッシュ約0.8ml)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×5.2×18.8
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
危険物の類別非危険物
1個(300mL)
¥599
税込¥659
翌日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色黄
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)2000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
髪全体に細かい霧がふわっと広がって、ハネ・浮き毛も一気にしんなり。
地肌とおなじ弱酸性で、まるで洗いたてのような素直で扱いやすい髪に。
朝の乾き髪にスーッと浸透。うるおい浸透処方で、すばやく寝ぐせをリセット。
商品タイプミストタイプ
香りミント
性別女性用
保湿成分グリセリン/ユーカリエキス/ノバラエキス(カニナバラ果実エキス)
1セット(200mL)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。
抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。
天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。
ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。
布製品の除菌にも。
シリーズリセッシュ
しみついた尿臭・体臭もしっかり消臭!
布団やシーツなどのニオイをせんいの奥から消臭、除菌。
菌の繁殖まで防ぎます。
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・皮脂・尿・タバコ・料理・ペットなど)の消臭。
布製品の除菌にも。
効果除菌、消臭
成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール
トラスコ品番828-9114
種別業務用
質量(kg)2.1
シリーズリセッシュ
液性中性
香りさわやかなハーブの香り
関連資料【商品カタログ】リセッシュ除菌EXシリーズ(プロテクトG、香り残らない、消臭ストロング掲載(3.73MB)
1本(2L)
¥2,494
税込¥2,743
当日出荷
柔軟剤レノアハピネスと同じぜいたくな香りが一日中長続き!ファブリーズ同様99.9%除菌もできる!
シリーズファブリーズ
危険物の類別非危険物
W除菌+消臭プレミアムシリーズがリニューアル
危険物の類別非危険物
体臭・煙草・焼き肉などの手強いニオイも撃破!
ニオイでお困りのホテル・旅館・飲食店などに最適です。
デオドラントパワー独自の特許消臭技術「デオライザーZ」を採用しています。
99.9%の除菌効果を発揮します。皮脂酸化ブロック技術を採用しています。
皮脂臭・皮脂の酸化による黄ばみの発生も抑えます。
シリーズリセッシュ
危険物の類別非危険物
アイロンがけの時に手軽にのりづけができるスプレータイプののり剤。
衣類をパリッと仕上げて、仕上がりが長持ちします。
エリ・そでなど、部分仕上げにも。
エリ・そでの汚れもつきにくくなります。
高温でもこげつきません。
商品タイプ詰め替え用
成分耐熱性ポリマー、シリコーン、香料
繰り返し・詰め替え対応
1セット(350mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧0.15Mpa~0.75Mpa
染み付いた尿臭・体臭も繊維の奥からしっかり消臭し、99.9%除菌&消臭効果を発揮します。尿臭ブロッカー配合で、尿臭の発生を抑えます。
効果除菌、消臭
成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール
シリーズリセッシュ
液性中性
危険物の類別非危険物
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
手強いニオイを撃破!タバコ・焼肉などのニオイを瞬間消臭。汗・皮脂臭を24時間ニオわせない。
タイプスパウトパウチ
シリーズリセッシュ
香り香りが残らない
使用場所室内
アズワン品番65-0348-68
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰め替え用
1個(680mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
方式蒸気発生/滴下式
本体質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115
コードあり
タンク容量(mL)100
電源コード(cm)約3
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ベビーカーやチャイルドシート、ベビーベッド、ぬいぐるみなどの除菌&消臭に!トウモロコシ生まれの消臭成分と薬用石鹸などに使用される除菌成分を採用で、お肌に直接触れる衣類や寝具にも安心。
シリーズファブリーズ
危険物の類別非危険物
蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
シャワー種類ミスト
仕様ミストノズル5個
トラスコ品番419-0769
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)844
ホース長さ(m)7.6
TKG品番7-1291-1101
TKG品番(2017)6-1233-1201
1セット
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。
気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。
使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用
トラスコ品番361-1566
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)504
ホース長さ(m)4
使用ホース蛇口側/4M
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
撥油性能を維持しつつ耐久性を強化したアップグレードモデルです。
耐久性を上げると着心地が損なわれる傾向にありますが、新たにSSMMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しているのでソフトな着心地です。
微粒子粉じんやミストから身体を防護する基本性能に加え、油脂類を含んだ粉じんの浸透を軽減する高機能化学防護服です。
用途農薬散布などの暑熱作業などに。
色青
種別つなぎ
材質PP(ポリプロピレン)不織布(SSMMS製法)
規格JIS規格
機能耐久性、撥油、ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。
独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。
JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6
JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6
EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服)
EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服)
EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服)
EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)
EN1073-2(放射性粉塵からの防護)
EN1149-5(静電気からの防護)
EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備
色イエロー
EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。
独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。
JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6
JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6
EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服)
EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服)
EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服)
EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)
EN1073-2(放射性粉塵からの防護)
EN1149-5(静電気からの防護)
EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備
色グレー
EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)
用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3)
材質(内層)ポリプロピレン不織布
材質(外層)多数細孔フィルム
メーカー商品コード7080011
素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。
材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造
色ホワイト
サイズL
規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品
1着
¥799
税込¥879
翌々日出荷
通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
材質木材チップ
色ライトブルー
JIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)
目付(g/m2)75
EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
ミストとファンを組み合わせて、人体の表面温度を下げるウェアラブル装置です。掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。夏場の作業者の体温調節に。
仕様●高さ(mm):170●幅(mm):100●奥行(mm):90●タンク容積100mL●最大風速5.3m/秒●スマホアプリで簡単操作●セット内容/付属品:本体/台座/電池カバー/USBTypeCケーブル/吸水棒/腰ひも/ふた開け/ミスト部キャップ/アジャスター●原産国:中国●コード番号:321-8374
アズワン品番67-2244-63
1セット
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等
色白
EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等
色白
EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)
用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3)
材質(内層)ポリプロピレン不織布
材質(外層)多数細孔フィルム
メーカー商品コード7080012
お肌に塗らずに広い範囲でベビーを守る、布製品専用のミストです。服やベビーカーに吹きかけるだけで虫が寄りつきにくくなります。虫が嫌うといわれている天然ハーブの精油と食品用原料成分でできています。さわやかなかんきつ系の香りです。除菌もできます。【使用方法】。洋服やベビーカーなど布製品に20~30cm離してスプレーしてください。【持続時間】。約3時間 ※使用環境により異なります。
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。
用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。
色ホワイト
構造FS(フィルムスパンド)2層
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム
規格JIS規格、EN規格
適合規格CEマーキング(CE0120)認定
機能ミスト防護、粉体防護
JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品
EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
関連キーワード