21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◇エアコンの主な操作が可能 ◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 ◇主要メーカー16社対応 ◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 ◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 ◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本(別売) ◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値) ◇質量:約95g(乾電池除く) ◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ 厚さ(mm)22.5(最大値) 質量(g)約95(乾電池除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)56×160 アズワン品番64-9711-47 電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
2,563 税込2,819
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm) ホワイト 質量(g)約138(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29 電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1個
2,658 税込2,924
当日出荷

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)54×232×20 質量(g)104(乾電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,368 税込4,805
当日出荷

DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 動画あり
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
1個
1,519 税込1,671
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

◇タイマー機能付 ◇ユニバーサルデザイン ◇自立スタンド
用途◇動作距離:約7m ◇電源:DC3V 単四形乾電池X2本 ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時/バックライトOFF時) ◇本体サイズ:(約)H175XW50XD30mm ◇対応メーカー:ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー) 電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30 適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec 動作距離(m)約7
1個
3,134 税込3,447
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED 設置場所屋外用 付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源白色 LED 使用周囲温度(℃)-20~40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 防水保護等級IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り 付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm) 質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値) 周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器) 電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売) 電源タイプ電池式 電波到達距離(m)約120(見通し) 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機) 音量(dB)約88/50cm プラグ外径(Φmm)5.5(別売ACアダプター使用時) プラグ内径(Φmm)2.1(別売ACアダプター使用時) 電池寿命(年)【受信器】約1(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh)600
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
6,268 税込6,895
当日出荷

補修工作・教材用としての配線コードやリード線として使用します。 模型工作などの内部配線・リード線などにも使用します。
コード径(Φmm)0.12×10芯 芯数10
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127 口金E26 外径×全長(mm)121×135 交流電圧(V)100・50/60Hz共用 定格消費電力(W)14 保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)設計:40000 ビーム角度(°)30 電球の種類LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

◇シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン ◇主要メーカー25社に対応 ◇コンパクトで握りやすいフォルム ◇オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単 ◇使わないボタンを無効化して誤操作を防止できる
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池x2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります)外形寸法(約):幅50x高さ180x厚さ20(mm)(最大値) ◇質量:約71g(電池除く) ◇対応メーカー:ソニー[SONY]、シャープ[SHARP]、パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、日立[HITACHI]、三菱[MITSUBISHI]、LG、ハイセンス[Hisense]、フナイ[DXアンテナ]、TCL、アイリスオーヤマ、サンヨー[SANYO]、パイオニア[Pioneer]、ビクター[Victor JVC]、オリオン[ベルソン]、ユニデン、エプソン[EPSON]、バイ・デザイン、ナナオ[EIZO]、アズマ[DAYTON/Bullet]、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯 材質(本体)ラバー 耐水性防雨タイプ 防水仕様防雨(IP-X3) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集音器 イヤリス ELPA 動画あり
10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個 質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14 プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ 電池寿命(連続使用時)約130時間 音圧レベル(dB)(最大)112 特性3段階の切替可能(N・M・W) インピーダンス(Ω)8 利得(dB)(最大音響)約35 イヤホン形状カナル型
1個
18,981 税込20,879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。
適合本体ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK) 質量(g)120 クランプ範囲(mm)約10~約100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×250
1個
313 税込344
当日出荷