カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,500)
    • 木ねじ(884)
    • 細ビス(255)
  • 建築金物(1,543)
  • 空調・電設資材(290)
  • 電動工具(216)
  • 機構部品(213)
  • 作業工具(159)
  • 建材・エクステリア(120)
  • オフィス家具(110)
  • 物流用品(105)
  • 制御機器(100)
  • 切削工具(91)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 農業・園芸資材(67)
  • 厨房用品(66)
  • 日用品(65)
  • 店舗什器・備品(63)
  • 事務用品(49)
  • 農具(41)
  • 照明(38)
  • 電気材料(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 住設機器(28)
  • 介護用品(27)
  • 医療(26)
  • 清掃用品(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • 空圧工具(23)
  • 防犯用品(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 家電(18)
  • 農業機械(18)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 安全用品(15)
  • 測定用品(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 保管用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 安全標識(8)
  • 防災用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 塗料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T10
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.75・0.8・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2・2.11(12山)・2.2・2.3(11山)・2.6・2.7・2.8・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木 ネジ」の検索結果

5,350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CT16用大型キャスター カナレ電気CT16用大型キャスターカナレ電気
49,980税込54,978
1個
当日出荷
キャスター径(Φmm)100取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
CT30用大型キャスター カナレ電気CT30用大型キャスターカナレ電気
65,980税込72,578
1個
当日出荷
キャスター径(Φmm)100取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
ケーブルフック(J型) カナレ電気ケーブルフック(J型)カナレ電気
4,698税込5,168
1個
当日出荷
J型フックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
付属品木ねじ止め、M5ねじ止め(木ねじ×3、M5ねじ×3)表面処理ナイロンコーティング
机上配線孔用端子フレーム カナレ電気机上配線孔用端子フレームカナレ電気
13,980税込15,378
1個
当日出荷
レクチャー卓の机上配線孔の表に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズやKPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
タップバー 2本セット カナレ電気タップバー 2本セットカナレ電気
12,980税込14,278
1セット(2本)
当日出荷
付属品M4ねじ4本、木ねじ4本
マイクフック(J型) カナレ電気マイクフック(J型)カナレ電気
4,798税込5,278
1個
当日出荷
J型フックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
付属品木ねじ止め、M5ねじ止め(木ねじ×3、M5ねじ×3)表面処理ナイロンコーティング
CT30サポートアングル カナレ電気CT30サポートアングルカナレ電気
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
付属品棚ダボ4個、木ねじ8本
CT16サポートアングル カナレ電気CT16サポートアングルカナレ電気
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
付属品棚ダボ4個、木ねじ8本
充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式振動ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)。振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます。片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています。最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています。作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です。把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています。
用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ。付属品ベルトフック(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄質量(g)1380回転数(min-1[r.p.m])0~2200(高速)・0~600(低速)最大トルク(N・m)22(高速)・80(低速)穴あけ能力(mm)13(鉄工)・38(木工)・13(コンクリート)チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力M6(小ネジ)ねじ締め能力(mm)10×90(木ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178保証期間1年充電時間(分)84打撃数(min-1)0~33000(高速)・0~9000(低速)クラッチ作動トルク(N・m)0.8~4.8/21段
ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ブラウン 山崎実業ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ブラウン山崎実業
5,300税込5,830
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット クッション:シリコーンゴムブラウン取付石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。質量(g)1340耐荷重本体:500g /トレー部:1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.4×14×13.6適合サイズ(cm)25.4×12×11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー内寸(cm)【取り出し口】D2【トレー部】24×11×0.1
ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ナチュラル 山崎実業ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ナチュラル山崎実業
5,300税込5,830
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット クッション:シリコーンゴムナチュラル取付石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。質量(g)1340耐荷重本体:500g /トレー部:1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.4×14×13.6適合サイズ(cm)25.4×12×11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー内寸(cm)【取り出し口】D2【トレー部】24×11×0.1
ウォール角度調節ドライヤーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォール角度調節ドライヤーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
2,300税込2,530
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4取付可能対象石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム 取り付けベース×2:ABS樹脂ブラック質量(g)340耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×13×14
ウォール角度調節ドライヤーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォール角度調節ドライヤーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
2,300税込2,530
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4取付可能対象石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム 取り付けベース×2:ABS樹脂ホワイト質量(g)340耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×13×14
ウォールオーラルケア洗浄器収納ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールオーラルケア洗浄器収納ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
2,000税込2,200
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 替えノズルホルダー:ABS樹脂ホワイト質量(g)410耐荷重本体:2kg 替えノズルホルダー収納部1つあたり:100g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×12.5×6.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×12.1×0.7
ウォールオーラルケア洗浄器収納ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォールオーラルケア洗浄器収納ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
2,000税込2,200
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 替えノズルホルダー:ABS樹脂ブラック質量(g)410耐荷重本体:2kg 替えノズルホルダー収納部1つあたり:100g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×12.5×6.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×12.1×0.7
間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 DAIKO(大光電機)間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形DAIKO(大光電機)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品キャプタイヤコード1m付長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)25×60ビーム角度(°)【1/2】26-86調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90
間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形 DAIKO(大光電機)間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形DAIKO(大光電機)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品キャプタイヤコード1m付長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】88-98調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90
間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)間接照明 L=1500タイプ DC24V専用DAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
仕様重耐塩仕様長さ(mm)1478幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.6ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)15.6電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光束(Lm)460配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1
間接照明 L=1200タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)間接照明 L=1200タイプ DC24V専用DAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様長さ(mm)1238幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.5ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)13.9電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)385配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1
宅配ボックス Nasta Box+用巾木 NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+用巾木NASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
Nasta Box+のMサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。
用途戸建用宅配ボックス付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本材質スチール(SGCC)t=0.8質量(kg)3.7仕上粉体塗装適合サイズ【宅配ボックス】M
宅配ボックス Nasta Box+用巾木 NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+用巾木NASTA(ナスタ)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
Nasta Box+のLサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。
用途戸建用宅配ボックス付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本材質スチール(SGCC)t=0.8質量(kg)4.7仕上粉体塗装適合サイズ【宅配ボックス】L
防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 EARTH MAN防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付EARTH MAN
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 防雨型(防水等級IPX4) 設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
用途夜間・暗い場所での作業に 駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
エクセルフレームフラット木部タイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルフレームフラット木部タイプセット50ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
材質スチール寸法丸パイプ:50.8Φ×1.6tサイズ(mm)769~918呼び径(ねじ)M10 ピッチ:1.5穴径ビス:Φ7皿 Φ4穴
【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚 YAMAZEN(山善)【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚YAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
山善 脚付きマットレスベッド専用の、付替え用ローベッド脚セット【必要本数】シングル用・セミシングルショート用=6本セミダブル用=7本ダブル用=9本分割タイプ・シングル用=8本装着時ベッド下高さ10cm木のような質感の、木目の入った樹脂製本体にねじ込むだけの簡単取り付け式設置面にはキズ防止パッド付きネジ規格 M8x20mm(ミリピッチ)
用途脚付きマットレス専用脚として。ローベッド 替え 予備 ベッド脚材質ポリプロピレン質量(g)50直径(Φcm)根本:6、接地面:3.5長さ(cm)10
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
779税込857
1個(1個)
3日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
材質自己消火性樹脂製ブラック種類正方形寸法L(mm)120/120/15(1/B1/H)ねじ丸木:付入数(個)1バンド通し穴幅10mm
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機サン電子
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機サン電子
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
高速TLCモデム用取付金具 サン電子高速TLCモデム用取付金具サン電子
989税込1,088
1個
3日以内出荷
高速 TLC モデム(同軸LANコンバータ) TLC-G1000T、TLC-G2000T の壁面設置時に使用します。取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4 が 1 セットになっています。
セット内容取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4
ワイヤー吊具 コイズミワイヤー吊具コイズミ
3,500税込3,850
1本(2本)
3日以内出荷
質量(kg)0.1取付3.8木ネジ使用(同梱)ワイヤーステンレスケースポリカーボネート入数(本)2
コミュニケーションリモコン 家庭用ヒートポンプ給湯機用リモコン エコキュート フルオートタイプ Panasonic(パナソニック)コミュニケーションリモコン 家庭用ヒートポンプ給湯機用リモコン エコキュート フルオートタイプPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
同梱部品(台所リモコン):リモコン取付板※リモコン本体に固定されています。・Y端子(2個)・プラグ(2個)・木ねじ(2個)・コード止め具(1個)・小ねじ(2個)・ネジ(1個)・注意銘板(1枚)同梱部品(浴室リモコン):プラグ(2個)・コード止め具(1個)・ネジ(1個)・木ねじ(2個)・平座金(2個)・注意銘板(1枚)
付属品【台所リモコン】リモコン取付板・Y端子(2個)・プラグ(2個)・木ねじ(2個)・コード止め具(1個)・小ねじ(2個)・ネジ(1個)・注意銘板(1枚)【浴室リモコン】プラグ(2個)・コード止め具(1個)・ネジ(1個)・木ねじ(2個)・平座金(2個)・注意銘板(1枚)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【台所リモコン】120×142×24.5【浴室リモコン】120×196×24.5別売付属品リモコンコード
スマート富士ハンドル NewHikariスマート富士ハンドルNewHikari
249税込274
1個
3日以内出荷
使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。
材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上
レザーツマミ アイワ金属レザーツマミアイワ金属
829税込912
1個
3日以内出荷
本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム使うごとに経年変化も楽しめますねじで簡単に取り付けできます工作、クラフト、取り替え、新規取付などに木やアイアンとの相性も良いアイテムです
付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質本革幅(mm)約25全長(mm)約63(取り付け時)サイズS奥行(mm)約25(取り付け時)適合板厚(mm)15以上
レザーハンドル アイワ金属レザーハンドルアイワ金属
949税込1,044
1個
3日以内出荷
本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム使うごとに経年変化も楽しめますねじで簡単に取り付けできます工作、クラフト、取り替え、新規取付などに木やアイアンとの相性も良いアイテムです
付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質本革幅(mm)約25適合板厚(mm)15以上
極細ビス(スチール) 24号 ダンドリビス極細ビス(スチール) 24号ダンドリビス
1,398税込1,538
1箱(324本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質スチール十字穴番号No.1寸法d(mm)2.6表面処理クロメート穴の形状十字穴頭部径dk(mm)4.2
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1箱(500本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
979税込1,077
1箱(60本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(550本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
家具用コンセント YAZAWA(ヤザワコーポレーション)家具用コンセントYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
コンセントを自分流にレイアウトできます。上下に取付ネジの固定穴があり、?付属の取付ネジで家具に固定できます。
付属品丸頭木ネジ2本材質ABS定格出力15A 100V 合計1500Wまで
パルフラットレール アルミ V溝レール MTYPE ケージーパルテックパルフラットレール アルミ V溝レール MTYPEケージーパルテック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
V溝面付レールはフラットな仕上りでお子様や加齢者にも優しい薄型です。3本引き出隅コーナーパーツで新しい空間が設計出来ます。スムーズな動きの専用戸車も豊富に揃っています。
用途平面着け、室内用仕様穴付、SUS皿木ネジ 2.7×16×12材質アルミアーバンブラウン
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら