材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×32
色黒
入数100個
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-123
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8
サイズ(mm)4.2×32
エスコ品番EA949EB-32
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)4.2
寸法S(mm)23
寸法D(mm)8
表面処理ユニクロ
頭部形状皿頭
1セット(800本)
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×32
色白
入数100個
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
木割れしにくい先端特殊形状。特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比) 。保存にも便利なハードケース入り
材質鉄・燐酸亜鉛処理
色黒
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×32
色茶
入数100個
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-384
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8
サイズ(mm)3.8×57
エスコ品番EA949EB-57
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)3.8
寸法S(mm)32
寸法D(mm)8
表面処理ユニクロ
頭部形状皿頭
1セット(300本)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理ユニクロ
適合ドライバープラス#2
ねじの呼びM3.8
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-223
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-123
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。
SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。
メッキ層に傷がついても自己修復をする。
通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。
安心品質の日本製。
ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質鉄
表面処理イオニスコート
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
木工用の切り札、サイズも豊富!
木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用
表面処理ユニクローム
材質鉄
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ半ネジ
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM3.8
ねじ径d3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)20
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
太さ(Φmm)3.8
アズワン品番65-2342-32
1袋(20本)
¥239
税込¥263
当日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ