ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-242
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-244
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6.2
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-145
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
頭部形状超極低頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-13
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
ねじの呼びM6.2
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-142
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
ねじの呼びM6.2
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-146
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-141
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-143
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-144
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-143
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-245
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-144
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-142
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-146
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-243
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-246
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-145
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-12
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)16
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-11
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)12
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-16
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M6
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-14
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-15
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ