カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(119)
  • 建築金物(25)
  • 機構部品(15)
  • 制御機器(8)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「木ネジ なべ」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベラル戸当り RB-48 シロクマリベラル戸当り RB-48シロクマ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂サイズ45
ラジアル戸当り床付 RB-38 シロクマラジアル戸当り床付 RB-38シロクマ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
黒ゴム仕様
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂【ゴム】黒サイズ45
ラジアル戸当り床付 RB-38G シロクマラジアル戸当り床付 RB-38Gシロクマ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)ホワイトブロンズ・【ゴム】グレーサイズ(mm)45
アオリ止メ付ラジアル戸当り RB-14 シロクマアオリ止メ付ラジアル戸当り RB-14シロクマ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)材質真鍮+軟質樹脂サイズ45
アオリ止メ付ラジアル戸当り RZ-5 シロクマアオリ止メ付ラジアル戸当り RZ-5シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)材質亜鉛合金+軟質樹脂サイズ45
TK-X 協約型端子台 日東工業TK-X 協約型端子台日東工業
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
協約型端子台
付属品端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケカバーポリアミド質量(kg)0.41規格NECA C 2811 JIS C 8201-7-1定格絶縁電圧(V)600接続可能電線(mm2)60(CB型)定格通電電流(A)125適合圧着端子CB60-8(mm)関連資料(0.04MB)材質(基台)ポリアミド極数(P)3
アウトドアミニ中華鍋 KANUCHIアウトドアミニ中華鍋KANUCHI
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ柄が取り外せるのでコンパクトに収納熱くなりにくい木柄仕様初回シーズニング不要
用途アウトドアでの調理に材質鍋・ねじ・ワッシャー:鉄、取っ手:天然木加工表面加工:シリコン焼付塗装満水容量(mL)700
テーブル下収納ボックスラック タワー ブラック 山崎実業テーブル下収納ボックスラック タワー ブラック山崎実業
2,700税込2,970
1個
7日以内出荷
市販の収納ボックスを利用して、引き出しを自作できます。テーブル下によく使う小物を一括収納!散らかりがちな小物を一括収納できるのでテーブルが広々使えます。ダイニングテーブルでは調味料やカトラリー、ホットプレートのケーブルなどが収納できて便利。デスク下なら文房具などを収納できるのでリモートワークにもおすすめです。テーブル裏に木ネジでしっかり固定。幕板があるテーブルの場合、引き出しに干渉しないかご注意ください。収納ボックスは付属しておりません
適合取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W19.5×D32.8cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板がある場合、あらかじめ幕板の高さと中に入れたい収納ボックスの高さを測って干渉しないかご確認ください。材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)ブラック質量(g)約1200耐荷重(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.5×32.8×18.3適合サイズ(cm)約W15.5×D32.5×H17.5(幕板があるテーブルの場合、H17.5からテーブルの幕板を引いた高さ)以内の収納ボックス。内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×32.5×17.5
テーブル下収納ボックスラック タワー ホワイト 山崎実業テーブル下収納ボックスラック タワー ホワイト山崎実業
2,700税込2,970
1個
9日以内出荷
市販の収納ボックスを利用して、引き出しを自作できます。テーブル下によく使う小物を一括収納!散らかりがちな小物を一括収納できるのでテーブルが広々使えます。ダイニングテーブルでは調味料やカトラリー、ホットプレートのケーブルなどが収納できて便利。デスク下なら文房具などを収納できるのでリモートワークにもおすすめです。テーブル裏に木ネジでしっかり固定。幕板があるテーブルの場合、引き出しに干渉しないかご注意ください。収納ボックスは付属しておりません
適合取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W19.5×D32.8cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板がある場合、あらかじめ幕板の高さと中に入れたい収納ボックスの高さを測って干渉しないかご確認ください。材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)ホワイト質量(g)約1200耐荷重(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.5×32.8×18.3適合サイズ(cm)約W15.5×D32.5×H17.5(幕板があるテーブルの場合、H17.5からテーブルの幕板を引いた高さ)以内の収納ボックス。内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×32.5×17.5
電力メーターボックス 日動電工電力メーターボックス日動電工
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネートモダンブラック奥行(mm)195
ステン鉄板木ネジ ナベ+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ステン鉄板木ネジ ナベ+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
139税込153
1パック(11個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
ユニクロ鉄板木ネジ ナベ+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ鉄板木ネジ ナベ+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)(1件のレビュー)
99税込109
1パック(9個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
ドリル付鉄板木ネジ ナベ+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ドリル付鉄板木ネジ ナベ+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
159税込175
1パック(2個)ほか
10日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
プッシュラッチ TRUSCOプッシュラッチTRUSCO
579税込637
1個
翌日出荷
ワンタッチ操作にて扉の開閉が可能です。
用途扉などの保持に。付属品ストライク、十字穴付なべ木ねじ(2.7×13)×4本、十字穴付皿木ねじ(2.4×10)×2本トラスコ品番256-3276材質本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座、ストライク:ポリアミド(PA)全長(mm)36.3ブラック保持力N(kgf)29/3RoHS指令(10物質対応)対応
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
23,980税込26,378
1セット(8000個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
26,980税込29,678
1セット(10000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ2種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ネジ頭タイプ:PZ Pan headタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
5,398税込5,938
1セット(200個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)6種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
5,298税込5,828
1セット(200個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
3,898税込4,288
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
3,500税込3,850
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
3,500税込3,850
1セット(1000個)
13日以内出荷から17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
5,998税込6,598
1セット(1000個)
17日以内出荷から23日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(200個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)ほか
15日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキハーフェレ
2,798税込3,078
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状ポジドライブ
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキハーフェレ
2,898税込3,188
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状ポジドライブ
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
2,698税込2,968
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など長さL(mm)13ねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキハーフェレ
2,598税込2,858
1セット(1000個)
14日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状ポジドライブ
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
2,698税込2,968
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など長さL(mm)13ねじ径d(Φmm)3種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多幅)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°
ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパージョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
予約販売
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品裏板×1枚、E形止め輪×1枚、M4なべ小ネジ×2本、M4木ネジ×2本使用方法左右勝手の変更は座金を反転させて下さい。仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプッシュラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスプッシュラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途各種キャビネット汎用、防災設備付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンPシンワッシャー ピアスゼロステンPシンワッシャーピアス
1,098税込1,208
1パック(100本)
3日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
ゼロステンピアスナベハコ ピアスゼロステンピアスナベハコピアス
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
当日出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
頭部形状なべ
ゼロステンピアスナベ ピアスゼロステンピアスナベピアス
1,098税込1,208
1パック(100本)ほか
3日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
頭部形状なべ
アルミニウムディスプレイパネル フックラインセット UACJ金属加工アルミニウムディスプレイパネル フックラインセットUACJ金属加工
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
アルミ製壁面ディスプレイシステム。高さ(630/930)と幅(600、900、1200、1800)の組み合わせで選べます。 下地について 1.厚み12mm以上のコンパネを全面に貼る。 2.角材(40~45mm)で下地の骨組を作る。 3.スチール下地の場合は、間仕切り下地材で骨組みを作る。 4.必要な場合、裏面のボンドスペースでノリ付け補強ができます。商品の重量に応じてボンドをダンゴ付けしてください。 ウォールパネルの取り付け方 1.ウォールパネルは直接下地にねじ止めします。 2.ねじ止めのピッチはウォールパネルの両端100mmのところから300mm以下に設定してください。 3.ウォールパネルは下から上に積み上げます。その際樹脂ハンマーと当て木で形材が確実に組み合わさるよう調整してください。"
用途店舗の内装など、什器として。材質アルミ適合ねじ(mm)十字穴付なべタッピンねじ:木下地=Φ4.0×R30、軽量鉄骨下地=Φ4.0×R30
プルボックススピード型 日動電工プルボックススピード型日動電工
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板中形 日動電工電力量計取付板中形日動電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
電力量計取付板大形 日動電工電力量計取付板大形日動電工
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)適合範囲30A~120A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら