カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(466)
  • 建築金物(281)
  • 電動工具(41)
  • 物流用品(27)
  • 機構部品(24)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「木ネジ 25mm」の検索結果

913件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レザーツマミ アイワ金属レザーツマミアイワ金属
829税込912
1個
3日以内出荷
本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム使うごとに経年変化も楽しめますねじで簡単に取り付けできます工作、クラフト、取り替え、新規取付などに木やアイアンとの相性も良いアイテムです
付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質本革幅(mm)約25全長(mm)約63(取り付け時)サイズS奥行(mm)約25(取り付け時)適合板厚(mm)15以上
レザーハンドル アイワ金属レザーハンドルアイワ金属
949税込1,044
1個
3日以内出荷
本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム使うごとに経年変化も楽しめますねじで簡単に取り付けできます工作、クラフト、取り替え、新規取付などに木やアイアンとの相性も良いアイテムです
付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質本革幅(mm)約25適合板厚(mm)15以上
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(600本)
翌日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用サンワサプライ
2,898税込3,188
1本
17日以内出荷
屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本形状フラットタイプシルバー規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTP直径(mm)フラットケーブル:約25×2.8通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体26AWGPoE(IEEE 802.3at)対応結線ストレート結線爪折れ防止(コネクタ・カバー)無ケーブルタイプより線カテゴリーCAT6APoE対応対応
コンクリート用プラグセット SK(新潟精機)コンクリート用プラグセットSK(新潟精機)
789税込868
1個
3日以内出荷
一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,800税込3,080
1箱(1500本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,500税込2,750
1箱(600本)
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)天野製作所
6,300税込6,930
1箱(850本)ほか
4日以内出荷
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質表面処理クロメート
ビックス コンパネビス (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)天野製作所
1,600税込1,760
1箱(670本)
4日以内出荷
ねじの強度も最強!毛羽を切る特殊フレキ!部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途構造用合板、コンパネ等材質表面処理クロメート頭部形状
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート)天野製作所
5,600税込6,160
1箱(600本)
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径5表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(1300本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,900税込3,190
1箱(800本)
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径4.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)天野製作所
2,400税込2,640
1箱(1100本)
4日以内出荷
施工時間を短縮させるラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
用途硬い木材に最適材質表面処理クロメート
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
8,100税込8,910
1ケース(10箱×650本)
翌日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート)OHSATO(大里)
13,800税込15,180
1ケース(10箱×550本)
翌日出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。材質鉄/BRPコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,700税込11,770
1ケース(10箱×550本)
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質表面処理イオニスコート頭部形状皿ラッパ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ大阪魂
5,360税込5,896
1セット(900個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
表面処理ユニクロ穴の形状十字穴
BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂BK ステン(+)サラモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(46個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
Y型ブラケット ブラック NewHikariY型ブラケット ブラックNewHikari
799税込879
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。取付用木ねじ付属。
付属品+皿タッピング 3.5×25(鉄)2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
273 万能取替ノブ錠 BEST[金物]273 万能取替ノブ錠BEST[金物]
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:100mm扉厚:25~35mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
用途室内錠長さ(mm)150幅(mm)136厚さ(mm)176ヘアライン
274 ニューラブロック BEST[金物]274 ニューラブロックBEST[金物]
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:60mm扉厚:25~40mmファンクション:M、T、P付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66幅(mm)66ヘアライン
281 ガードプレート BEST[金物]281 ガードプレートBEST[金物]
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途玄関・勝手口等、ケースロック用長さ(mm)246幅(mm)30厚さ(mm)13ヘアライン
276N 固定玉片面 BEST[金物]276N 固定玉片面BEST[金物]
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途トイレ等外開きドアの握玉形状の取手長さ(mm)66幅(mm)66厚さ(mm)67ヘアライン
154 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST[金物]154 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)BEST[金物]
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1200×DH2300mm扉重量:150kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)180幅(mm)31厚さ(mm)93ヘアライン
151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST[金物]151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)BEST[金物]
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:80kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 アンカー用長さ(mm)170幅(mm)44厚さ(mm)70ヘアライン
151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST[金物]151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)BEST[金物]
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:80kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 木床用長さ(mm)170幅(mm)44厚さ(mm)70ヘアライン
152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型) BEST[金物]152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)BEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
左勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 木床用長さ(mm)173幅(mm)69厚さ(mm)54ヘアライン
152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型) BEST[金物]152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)BEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
右勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 木床用長さ(mm)173幅(mm)69厚さ(mm)54ヘアライン
152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型) BEST[金物]152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)BEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
右勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 アンカー用長さ(mm)173幅(mm)69厚さ(mm)54ヘアライン
152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型) BEST[金物]152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)BEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
左勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 アンカー用長さ(mm)173幅(mm)69厚さ(mm)54ヘアライン
153PC ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型) BEST[金物]153PC ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)BEST[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
左勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)76厚さ(mm)76ゴールド
153PC ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型) BEST[金物]153PC ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)BEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
右勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)76厚さ(mm)76
153P ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST[金物]153P ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)BEST[金物]
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
右勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)76厚さ(mm)76ヘアライン
153PC ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型) BEST[金物]153PC ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)BEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
左勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)76厚さ(mm)76ヘアライン
153P ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST[金物]153P ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)BEST[金物]
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
左勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)76厚さ(mm)76ヘアライン
156 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST[金物]156 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)BEST[金物]
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
右勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:80kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)186幅(mm)59厚さ(mm)75ヘアライン
153 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST[金物]153 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)BEST[金物]
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
右勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)187幅(mm)59厚さ(mm)75ヘアライン
156 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST[金物]156 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)BEST[金物]
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
左勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:80kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ :皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)186幅(mm)59厚さ(mm)75ヘアライン
153 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST[金物]153 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)BEST[金物]
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
左勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)187幅(mm)59厚さ(mm)75ヘアライン
ラジアルフック G-3 シロクマラジアルフック G-3シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質真鍮+ゴム
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら