カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • 建築金物(9)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「木ネジ 3.3」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)天井埋込形スピーカーユニペックス(UNI-PEX)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
ウォールリモコンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールリモコンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
2,000税込2,200
1個
4日以内出荷
壁に石こうボードピンで簡単に取り付けできるリモコンホルダー付属の石こうボードピンで壁面に浮かせて設置できるリモコンホルダーです。置き場所に困るリモコンの定位置をお好みの位置に作り、テレビやエアコンなどのリモコンを1か所にまとめてスッキリと収納できます。ホルダーの中には仕切りがあり、不安定な形状のリモコンも収納しやすいです。また、手帳やスマートフォンの一時置きにデスク周りへの設置もおすすめで、スチール製なのでマグネットを使ってメモやDMを貼り付けてられて便利です。設置方法は、壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3ホワイト材質(本体)スチール(粉体塗装)質量(g)450備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×3.5×11内寸(cm)収納部:W8.2(左)・W16.4(右)×D3.3×H8.9
ウォールリモコンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォールリモコンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
2,000税込2,200
1個
4日以内出荷
壁に石こうボードピンで簡単に取り付けできるリモコンホルダー付属の石こうボードピンで壁面に浮かせて設置できるリモコンホルダーです。置き場所に困るリモコンの定位置をお好みの位置に作り、テレビやエアコンなどのリモコンを1か所にまとめてスッキリと収納できます。ホルダーの中には仕切りがあり、不安定な形状のリモコンも収納しやすいです。また、手帳やスマートフォンの一時置きにデスク周りへの設置もおすすめで、スチール製なのでマグネットを使ってメモやDMを貼り付けてられて便利です。設置方法は、壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3ブラック材質(本体)スチール(粉体塗装)質量(g)450備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×3.5×11内寸(cm)収納部:W8.2(左)・W16.4(右)×D3.3×H8.9
ユニクロ キワレボウシ(スレンダ135 大阪魂ユニクロ キワレボウシ(スレンダ135大阪魂
1,185税込1,304
1個
8日以内出荷
ユニクロ キワレボウシ(スレンダ 大阪魂ユニクロ キワレボウシ(スレンダ大阪魂
1,185税込1,304
1個
翌日出荷から8日以内出荷
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
キーボックス EA956VGシリーズ エスコキーボックス EA956VGシリーズエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式
F型下穴錐 スターエムF型下穴錐スターエム
649税込714
1本
翌々日出荷
バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.3~3.7)。
用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型下穴錐 スターエムF型下穴錐スターエム
679税込747
1本
翌々日出荷
バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:2.9~3.3)。
用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型下穴錐 スターエムF型下穴錐スターエム
629税込692
1本
翌々日出荷
バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.8~4.3)。
用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(320本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
軸細コーススレッド+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
429税込472
1パック(70本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1箱(380本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
軸細コーススレッド+ 全ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
429税込472
1パック(90本)ほか
当日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール、クロメートタイプ半ネジ
軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(28本×5袋)ほか
翌々日出荷
薄板に対応した短いタイプのビスです。軸は細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチールタイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理クロメートメッキ適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)6
HC ステン軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
769税込846
1パック(120本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(300本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。材質ステンレス(SUS410)、パシペートタイプ半ネジ
石こうボード壁対応 コーナーシェルフ タワー 山崎実業石こうボード壁対応 コーナーシェルフ タワー山崎実業
2,000税込2,200
1個
当日出荷
石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)幅(mm)約220質量(g)約580耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
HP 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
139税込153
1パック(24本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
HP ステンレス 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(8本)ほか
当日出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
細ビス〈徳用箱入〉 ウイング細ビス〈徳用箱入〉ウイング
1,588税込1,747
1箱(1040本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ウォール スマートフォンホルダー タワー 山崎実業ウォール スマートフォンホルダー タワー山崎実業
1,300税込1,430
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
石こうボートピンで簡単取付。スマートフォンやタブレットPCを充電しながら収納。コードを付けたまま使用可能。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×2、木ネジ×2取付可能対象石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン質量(g)約100取付方式石こうボートピン耐荷重(kg)約1(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×3.2×3.3寸法(幅W×奥行D)(cm)ホルダー部:14×3
丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール寸法H(mm)22寸法t(mm)9寸法D(Φmm)5寸法W(mm)26取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
クロメート スレンダースレッド 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)クロメート スレンダースレッド 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
149税込164
1パック(19個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのコーススレッドです。
ショート下穴ドリル SK11ショート下穴ドリルSK11
469税込516
1本
翌々日出荷
狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。木ネジに合わせたテーパー形状になっています。ハイス製のため耐久性抜群です。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)60対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼
ハイス下穴ドリル SK11ハイス下穴ドリルSK11
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼
木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート) KAMIYAMA(神山鉄工所)木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート)KAMIYAMA(神山鉄工所)
2,898税込3,188
1箱(250本)ほか
10日以内出荷
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(SWCH16A)十字穴番号No.2表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)頭部形状特殊フレキ頭穴の形状H型十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリムねじ 八幡ねじマルチスリムねじ八幡ねじ
1,920税込2,112
1セット(130本×4パック)ほか
3日以内出荷
特殊形状により施工性UP!クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。マルチスリムねじの特殊形状・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンスリムねじ 八幡ねじゼロステンスリムねじ八幡ねじ
830税込913
1箱(360本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質表面処理ラスパートゼロステン
タピックススリム黒NP 八幡ねじタピックススリム黒NP八幡ねじ
1,260税込1,386
1セット(240本×2パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理ラスパートブラック
ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじステンレススリムねじフレキ(箱)八幡ねじ
2,360税込2,596
1セット(300本×2パック)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
600税込660
1セット(50本×4パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
タピックススリム 八幡ねじタピックススリム八幡ねじ
1,260税込1,386
1セット(270本×2パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理クロメートめっき
ステンレスタピックススリム 八幡ねじステンレスタピックススリム八幡ねじ
900税込990
1セット(6本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンプレート ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム丸カンプレート ステンレス 皿木ねじ付ラクテム
949税込1,044
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS316材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1袋(97本)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペートタイプ半ネジ
徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(1150本)ほか
7日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質/仕上スチール/クロメートタイプ半ネジ
軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
569税込626
1箱(220本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
3.3x50mm コーススレッドスリム(ステンレス製/24本) エスコ3.3x50mm コーススレッドスリム(ステンレス製/24本)エスコ
430税込473
1パック(24本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.3×50入数24個
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら