カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(207)
    • 木ねじ(171)
  • 建築金物(140)
  • 電動工具(34)
  • 切削工具(22)
  • 物流用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 作業工具(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
表面処理
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価ユニクロ・BSメッキ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ポジドライブ・十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
No.2・No.3
ねじピッチ(mm)/山数
1.4・1.41(18山)・2.2・2.7・2.82
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 3.5mm」の検索結果

452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマート富士ハンドル NewHikariスマート富士ハンドルNewHikari
329税込362
1個
3日以内出荷
使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。
材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上
コンクリート用プラグセット SK(新潟精機)コンクリート用プラグセットSK(新潟精機)
789税込868
1個
3日以内出荷
一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
エホート 六角軸下穴錐 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸下穴錐 3.5mmEFFORT(エホート)
559税込615
1本
翌々日出荷
堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。4枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)130有効長(mm)60
エホート 六角軸下穴錐Aセット(2.53.03.5mm) EFFORT(エホート)エホート 六角軸下穴錐Aセット(2.53.03.5mm)EFFORT(エホート)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。2枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。2.5/3.0/3.5mmのお得な3本セットです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5/3.0/3.5
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,800税込3,080
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)天野製作所
6,300税込6,930
1箱(1200本)ほか
4日以内出荷
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質表面処理クロメート
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,600税込2,860
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂BK ステン(+)サラモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(39個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
274 ニューラブロック BEST[金物]274 ニューラブロックBEST[金物]
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:60mm扉厚:25~40mmファンクション:M、T、P付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66幅(mm)66ヘアライン
281 ガードプレート BEST[金物]281 ガードプレートBEST[金物]
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途玄関・勝手口等、ケースロック用長さ(mm)246幅(mm)30厚さ(mm)13ヘアライン
282 ガードプレート BEST[金物]282 ガードプレートBEST[金物]
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm・3.5×20mm
用途玄関・勝手口等、円筒錠用長さ(mm)180幅(mm)26厚さ(mm)15ホーニング
276N 固定玉片面 BEST[金物]276N 固定玉片面BEST[金物]
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途トイレ等外開きドアの握玉形状の取手長さ(mm)66幅(mm)66厚さ(mm)67ヘアライン
HiKOKI 10.8V インパクトドライバー 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V インパクトドライバー 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ。軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現。軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ。制御を改良することで、低速でも止まらず打撃ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい多彩なモード切り替えで作業効率アップ防じん・耐水 IP56
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー寸法(mm)114×223(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5~6ヘッド長さ(mm)114
洋額吊 CB-11 シロクマ洋額吊 CB-11シロクマ
369税込406
1個
4日以内出荷
付属品PCプラグ6×25材質真鍮ホワイトブロンズ
平安取手 No.106 シロクマ平安取手 No.106シロクマ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質白木積層+真鍮仕上白木ウッドサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
自然木丸型取手 No.182 シロクマ自然木丸型取手 No.182シロクマ
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
木ネジ止メ用です。
材質自然木+真鍮高さ(mm)69寸法D(Φmm)35座幅(mm)【W】Φ50サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
ラセン取手 No.23 シロクマラセン取手 No.23シロクマ
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮高さ(mm)59径D(Φmm)25座幅(mm)【W】Φ40サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
ローレット取手 No.24 シロクマローレット取手 No.24シロクマ
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮高さ(mm)59径D(Φmm)25座幅(mm)【W】Φ40サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
自然木カプセル取手 No.181 シロクマ自然木カプセル取手 No.181シロクマ
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
木ネジ止メ用です。
材質自然木+真鍮高さ(mm)69寸法D(Φmm)35座幅(mm)【W】Φ50サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
リスボン取手 No.100 シロクマリスボン取手 No.100シロクマ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮サイズ高さ(mm)67全長L(mm)500寸法D(Φmm)25足幅【P】250座幅(mm)【W】Φ62サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
ロイヤル取手 No.25 シロクマロイヤル取手 No.25シロクマ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮高さ(mm)64径D(Φmm)29座幅(mm)【W】Φ40サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
プチバイロン取手 No.38 シロクマプチバイロン取手 No.38シロクマ
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮高さ(mm)60寸法D(Φmm)25仕上白仙徳座幅(mm)【W】Φ40サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
丸型取手 No.68 シロクマ丸型取手 No.68シロクマ
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮
マドリッド取手 No.99 シロクママドリッド取手 No.99シロクマ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮高さ(mm)78寸法D(Φmm)29座幅(mm)【W2】Φ59サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25幅W1(mm)68
丸棒義星取手 No.27 シロクマ丸棒義星取手 No.27シロクマ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮高さ(mm)49径D(Φmm)20座幅(mm)【W】Φ40サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
マキシム取手 No.101 シロクママキシム取手 No.101シロクマ
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質積層+真鍮仕上金/ウッドサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
ワンピース長手掛 MZ-20 シロクマワンピース長手掛 MZ-20シロクマ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金サイズ90寸法L(mm)50寸法W(mm)90サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
ワンピース角手掛 MZ-21 シロクマワンピース角手掛 MZ-21シロクマ
859税込945
1個
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金サイズ60寸法L(mm)60寸法W(mm)60サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
209 簡易シリンダー本締錠 BEST[金物]209 簡易シリンダー本締錠BEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質:黄銅バックセット:50mm扉厚:33~45mm付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠長さ(mm)77幅(mm)86.5厚さ(mm)58
208 シリンダー本締錠 BEST[金物]208 シリンダー本締錠BEST[金物]
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
材質:黄銅バックセット:50mm、64mm扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠厚さ(mm)58
225N 彫込空錠 BEST[金物]225N 彫込空錠BEST[金物]
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレスバックセット:50、64mm扉厚:33~40mm作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用長さ(mm)150厚さ(mm)124サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST[金物]125 平儀星蝶番(ナイロンリング入)BEST[金物]
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量ドア長さ(mm)102幅(mm)102厚さ(mm)2
191 兼用旗蝶番 BEST[金物]191 兼用旗蝶番BEST[金物]
549税込604
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア幅(mm)89厚さ(mm)2
195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー) BEST[金物]195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー)BEST[金物]
999税込1,099
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア長さ(mm)103幅(mm)90.7厚さ(mm)2
195KM 兼用面付旗蝶番 BEST[金物]195KM 兼用面付旗蝶番BEST[金物]
999税込1,099
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア長さ(mm)104幅(mm)84.7厚さ(mm)2
191 兼用旗蝶番 BEST[金物]191 兼用旗蝶番BEST[金物]
639税込703
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア幅(mm)89厚さ(mm)2ヘアライン
バルカン取手 No.36 シロクマバルカン取手 No.36シロクマ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮高さ(mm)59寸法D(Φmm)25座幅(mm)【W】Φ53サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
ビクトリア取手 No.82 シロクマビクトリア取手 No.82シロクマ
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金+真鍮高さ(mm)70寸法D(Φmm)25座幅(mm)【W】Φ60サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
ウッドパイロット取手 No.31 シロクマウッドパイロット取手 No.31シロクマ
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮仕上ウッドサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
エーゲ取手 No.35 シロクマエーゲ取手 No.35シロクマ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮高さ(mm)59寸法D(Φmm)25仕上GB座幅(mm)【W】Φ53サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
...
延長コード 3.5m特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら