ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8
サイズ(mm)4.2×32
エスコ品番EA949EB-32
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)4.2
寸法S(mm)23
寸法D(mm)8
表面処理ユニクロ
頭部形状皿頭
1セット(800本)
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
ねじの呼びM3.8
ねじ径d3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。
SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。
メッキ層に傷がついても自己修復をする。
通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。
安心品質の日本製。
ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質鉄
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-124
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。
材質鉄
呼び3.8
表面処理ユニクロめっき
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理ユニクロ
適合ドライバープラス#2
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8
サイズ(mm)3.8×51
エスコ品番EA949EB-51
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)3.8
寸法S(mm)30
寸法D(mm)8
表面処理ユニクロ
頭部形状皿頭
1セット(500本)
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8
エスコ品番EA949EB-41
サイズ(mm)3.8×41
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)3.8
寸法S(mm)28
寸法D(mm)8
表面処理ユニクロ
頭部形状皿頭
1セット(600本)
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8
サイズ(mm)3.8×57
エスコ品番EA949EB-57
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)3.8
寸法S(mm)32
寸法D(mm)8
表面処理ユニクロ
頭部形状皿頭
1セット(300本)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
木工用の切り札、サイズも豊富!
木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用
表面処理ユニクローム
材質鉄
ねじの呼びM3.8
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-219
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ半ネジ
表面処理ユニクロ
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ