材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM3.8
ねじ径d3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
ねじの呼びM4.2
ねじ径d4.2
ねじピッチp(mm)2.8
仕様クロムフリー
材質ステンレス
仕上パシペート
頭径D(Φmm)8.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。
十字穴リセス:ポジドライブ
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
セット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
1パック
¥279
税込¥307
当日出荷
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-23
形状L字形
歯数24
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)20
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
太さ(Φmm)3.8
アズワン品番65-2342-32
1袋(20本)
¥239
税込¥263
当日出荷
仕様長さ = 15.875mmねじサイズ = No. 8ヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質鉄
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質鉄
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ