カテゴリ

  • 電動工具(88)
  • 建築金物(39)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 制御機器(24)
  • 機構部品(22)
  • 作業工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 切削工具(5)
  • 照明(4)
  • 医療(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(48)
  • マキタ(29)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(17)
  • 日東工業(15)
  • ジョー・プリンス竹下(14)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • 河村電器産業(7)
  • アトムリビンテック(5)
  • NASTA(ナスタ)(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • BEST[金物](4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
  • マックス(4)
  • ELPA(3)
  • TRUSCO(3)
  • 東芝キヤリア(3)
  • StarTech.com(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ m6」の検索結果

関連キーワード
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 オーム電機COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池) 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 3種類の取り付け方法・ マグネットで鉄板などに・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)185使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)400保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52光源昼光色LED(交換はできません)使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間10秒調光率(%)OFF/100%/50%/10%点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子 ハイロジックワンタッチチェア 折りたたみ式椅子ハイロジック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子壁面から30cmの使いやすいサイズ使用しないときはパタンとスッキリ収納使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC寸法(mm)【椅子板】300×500奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300耐荷重(kg)100関連資料(3.68MB)
正角型角バンド(鉄/黒塗装) OHSATO(大里)正角型角バンド(鉄/黒塗装)OHSATO(大里)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
219税込241
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
平角型角バンド(鉄/黒塗装) OHSATO(大里)平角型角バンド(鉄/黒塗装)OHSATO(大里)
399税込439
1個
翌々日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
平角型角バンド(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)平角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
259税込285
1個
翌々日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
239税込263
1個
翌々日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
ドリルドライバー WIZ'AドリルドライバーWIZ'A
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に仕様LEDライト付き付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm材質本体:スチール、カバー:樹脂サンドベージュ/グレー消費電力(W)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])230穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材)ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材)最大締付トルク(N・m)3.7定格時間(分)10チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
壁掛けAVラック/1段タイプ/耐荷重7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフ StarTech.com壁掛けAVラック/1段タイプ/耐荷重7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフStarTech.com
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
壁掛けAVラック/2段タイプ/耐荷重各7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフ StarTech.com壁掛けAVラック/2段タイプ/耐荷重各7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフStarTech.com
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納仕様ケーブル管理機構ありその他高さ調節ありセット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)360幅(mm)250質量(kg)3ブラック取付壁面取付高さ(mm)402耐荷重(kg)7RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤタッチバー BO シンエイテクノダイヤタッチバー BOシンエイテクノ
13,980税込15,378
1枚ほか
6日以内出荷
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
ステンD型ブラケット ロングタイプ SUGICO(スギコ)ステンD型ブラケット ロングタイプSUGICO(スギコ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズエスコ
102,700税込112,970
1個
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
31,980税込35,178
1台
11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)11材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)7.5ブラック材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)11材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前シリンダー錠
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)7.5材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂投函タイプ前入れ/後ろ出し
HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) モルタル22
HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
ハンガーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハンガーボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1箱(2本×5袋)
翌日出荷から翌々日出荷
片側の粗めの木ネジ部を木にねじ込み 反対側の表面に出るミリネジを使って、ナット等の雌ねじで部材を締付けられます。購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理クロメート
間仕切用ポール用L型金具 スリーナイン島野間仕切用ポール用L型金具スリーナイン島野
419税込461
1個
翌日出荷
間仕切ポール30□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x10)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ寸法(縦×横)(mm)50×50
間仕切用ポール用L型金具 スリーナイン島野間仕切用ポール用L型金具スリーナイン島野
419税込461
1個
翌日出荷
間仕切ポール40□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x14)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ寸法(縦×横)(mm)50×50
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ) 充電時間が速い
付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1220M装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
6,480税込7,128
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
充電式ドライバドリル 京セラ充電式ドライバドリル京セラ
9,398税込10,338
1台
当日出荷
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック
セット内容電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])高速(HIGHモード) 0~1170/低速(LOWモード) 0~330最大トルク(N・m)高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×57×222穴あけ能力(mm)鉄工 7・木工 12チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm)木ネジ 4.1×32クラッチ20段階 0.7~2.7N・m充電時間(分)60電池パック7.2V、1500mAh、ニカド関連資料(1.65MB)取扱説明書(0.81MB)
DC14.4V ドライバードリル(充電式) エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式)エスコ
87,800税込96,580
1台
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.85能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約60サイズ(mm)189×68×246(H)適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ) マックス充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ)マックス
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91265質量(kg)1.6(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mm打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178
充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ) マックス充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ)マックス
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91255質量(kg)1.5(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171
12V コードレス ドリルドライバー コンパクトツール12V コードレス ドリルドライバーコンパクトツール
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
コードレスドリルドライバー
仕様トルク設定:20段クラッチ+直結付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.96(本体/電池付)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12最大トルク(N・m)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000
クランク式オペレーター単窓用転向ギヤユニット TOSTEM(LIXIL)クランク式オペレーター単窓用転向ギヤユニットTOSTEM(LIXIL)
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷
セット内容(同梱)丸木ねじM3x25:6本止シルバー適合シリーズNCVオペラ
DC 3.6V ドライバードリル 充電式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式エスコ
7,870税込8,657
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可)アズワン品番65-3893-17
MANTISPOD 2.0 Remote Control Kit PGYTECHMANTISPOD 2.0 Remote Control KitPGYTECH
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計MANTISPOD 2.0は三脚の脚のひとつにフックを搭載する事で、ガラス、ドア、木、手すりなど簡単にひっかけ、固定できます。クリエイター多様な撮影シーンへのアプローチを提供します。クローズアップやインタビューシーンの撮影にも最適です。6つの撮影モードであらゆる角度からあなたのストーリーを撮影:ポートレートモード、ローアングルモード、ハンドヘルドモード、マンティスモード、ブリーフケースモード、ハイアングルモードワイヤレスコントロール機能(MANTISPOD 2.0リモートコントロールキットのみ):前脚には磁気リモコンを装着する事ができます。カメラに触れることなく、フォーカス、ズームイン/アウト、写真の撮影、ビデオの録画を行うことができます。リモコンは三脚から取り外して、カメラを遠隔操作することができます。※対応機種はスペックをご確認ください。※一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。広がる、撮影シーン三脚からハンドグリップへ:カメラの角度を変えずに、三脚からハンドグリップに瞬時に切り替えることができます。回転式コールドシューマウント:側面にコールドシューマウントを装備。ライトやマイクなどのアクセサリーを追加が可能。パノラマボール雲台:ボールジョイントの雲台を採用し360°パノラマ撮影が可能。120°の傾き調整:ワンプッシュで 120°の傾き調整を実現できます。盤石で強固な製品設計:グラスファイバー強化ナイロン素材を採用し、2種類の開脚システムへの対応と強固な安定性を実現しています。雲台下部に1/4 ネジを採用:上部の雲台を外せば1/4インチネジのマウントとしてもご利用可能です。ミニスマートフォンホルダー(別売)や各社アクションカム、アクセサリー用マウントとしても利用が可能です。ミニスマートフォンホルダーはすっきり収納可能:ミニスマートフォンホルダーは折り畳み、三脚の脚部に収納可能。荷物になったり、紛失しがちな小型アクセサリーもキレイに収納。(ミニスマートフォンホルダーは別途購入が必要です)PGYTECHクイックリリースシステム:特許取得済みのPGYTECHクイックリリースシステムにより、片手でカチッとアルカスイス互換のクイックリリースプレートを即座に取り付けることができます。さらにセキュリティロックノブを使えばプレートごとカメラをしっかりと固定します。特許取得済、ゆるみ防止ネジ:PGYTECHクイックリリースプレートは、特許取得済のゆるみ防止ネジとスラストニードルローラーベアリング設計。撮影中、移動中に発生しがちなプレートとカメラの信頼性の高いシステムを採用。ポケットサイズの三脚:高機能でありながら折りたためば、スリムかつコンパクトで、場所を選ばずバッグイン。
セット内容MantisPod 2.0(With Head)×1、Remote Control×1、充電ケーブル (USB-C to A 30cm)×1、S2 Wrench×1、S4 Wrench×1、User Guide×1材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金質量(g)312耐荷重(kg)2以下対応機種Sony:Alpha 7C、Alpha 7R IV、Alpha 7R III、Alpha 7S III、Alpha 9、Alpha 6600、Alpha 6100、Alpha 7 III、Alpha 7 Ⅳ 、Alpha 6400、ZV-1、DSC-RX0M2、DSC-RX100M7、FX3、ZV-E10、Canon:EOS M6 Mark II、EOS M50、EOS M50 Mark II、EOS M200、PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III 、EOS R、EOS R5、EOS R6 ※Canon製カメラにつきましては「PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III」のみズーム機能の利用が可能です。それ以外の製品では「シャッター、録画、フォーカス」のみご利用可能です。※スマートフォンではご利用頂けません。ただし、一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。電流(mA)50±5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)80以内環境温度範囲(℃)‐10~‐45バッテリー容量(mAh)60通信可能距離(m)10(実験データ)折りたたみ寸法(mm)245×140×48USBポートType-Cバッテリー寿命11時間
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
70,700税込77,770
1台
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)アズワン品番65-3893-04
DC14.4V ドライバードリル 充電式 エスコDC14.4V ドライバードリル 充電式エスコ
81,300税込89,430
1台
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディアズワン品番65-3893-05
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
49,300税込54,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式エスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売アズワン品番65-3893-18
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら