1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)
寸法(mm)4.2×45
入数16個
1袋
¥430
税込¥473
翌日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ねじの呼びM5.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-513
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
ねじの呼びM4.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-416
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-387
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-454
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM2.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-201
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-205
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.7
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-208
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM2.7
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-107
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM2.7
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-106
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-104
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5
穴あけ能力(mm) 木工Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200
最大トルク(N・m)8
穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5
穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6
クラッチ数(段)21
付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)
セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]
質量(kg)0.53(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン(BL0715)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本
適合バッテリーA-61254
本体を取外して洗うことが出来るので衛生的です。粘着テープの他、木ネジで取り付けることも可能です。この場合は、お手持ちの木ネジをご利用ください。【粘着テープで取付けの場合◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。【お手持ちの太さ3mmの木ネジ:取り付けられる場所】柱、板壁(45mm以上)、カモイ、プリント合板(下地にサンがある所)※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
用途キッチンの収納に
材質本体:スチロール樹脂
取付け方法粘着テープ
耐荷重(g)100(アーム1本)
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)330
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)
充電時間(分)50(目安)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。
ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。
耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品(+)ビット2-65
長さ(mm)155
幅(mm)54
質量(kg)0.92
高さ(mm)178
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオンバッテリー
作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
適合バッテリーA-48692
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。
用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。
仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型)
商品構成セット品
ビット+1・+2専用、両頭:+2×45
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池容量(Ah)4
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45
質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)
先端形状キーレスチャック_最大把握径10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時)
蓄電池形名BSL_1240M
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm
高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現
先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック
手にフィットする細径ハンドル
高輝度LED付
バッテリー電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300
チャック能力(mm)0.8~10
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:36(367):高速:14(143)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)
穴あけ能力(mm) アルミ12
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン(BCL1030)
充電器形名UC10SL2
トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0
本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
取付チャックねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N)
質量(kg)1.2(BCL1030装着時)
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池容量(Ah)4
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45
質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)
先端形状六角軸二面幅6.35
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS_1240M装着時)
蓄電池形名BSL_1240M
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
付属品バッテリBL0715、充電器DC07SB、ケース付き
締付能力(高力ボルト)M3~6
充電時間(分)約30
締付能力(小ねじ)M3~8
関連資料(3.42MB)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ