3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。 材質ポリエチレン 十字穴番号NO.2用 外径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 差込角(sq.)12.7 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61 打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200 回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
1台ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)