カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(90)
    • 細ビス(31)
    • 木ねじ(47)
    • その他タッピングネジ(4)
    • その他小ねじ(4)
    • 皿タッピンねじ(3)
  • 切削工具(54)
  • 建築金物(21)
  • 電動工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 作業工具(12)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 塗料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
表面処理
3価クロメート・その他・クロメート・ニッケル・パシペート・パーカー・ブロンズ・ユニクロ
ねじ穴寸法
No.1
取付穴形状
十字穴・四角穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木工 ビス」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1箱(500本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質寸法d(mm)4.2表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
979税込1,077
1箱(60本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質寸法d(mm)4.2表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(550本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質寸法d(mm)3.8表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
DEVスプレーガン 圧送式  LUNA3 デビルビスDEVスプレーガン 圧送式 LUNA3デビルビス
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷
LUNA2X-PLの性能を継承しつつ、ガンボディ、各種ツマミのデザインを一新し、ハンドリング性を向上。フルイドチップ内部に、ソフトシートを埋め込むことで、ニードルとの密着性を向上させ、先端からの塗料漏れ発生を軽減。
用途木工、プラスチック、金属質量(g)【ガン】268所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式P(圧送式)エア入口G1/4塗料入口G1/4モデルLUNA3-P
サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート)OHSATO(大里)
13,800税込15,180
1ケース(10箱×500本)ほか
翌日出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。材質鉄/BRPコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(59本)ほか
翌々日出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(74本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
489税込538
1パック(37本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス十字穴番号1番ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
すっごく速いラック支柱ビス (鉄/黒亜鉛)(パック品) OHSATO(大里)すっごく速いラック支柱ビス (鉄/黒亜鉛)(パック品)OHSATO(大里)
409税込450
1袋(50本)
翌々日出荷
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄鉄/黒亜鉛長さ(mm)38品番HP1304先端サイズ(#)NO.2ねじの呼び4
すっごく速いラック支柱ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)すっごく速いラック支柱ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
359税込395
1袋(50本)
翌々日出荷
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)38品番HP1303先端サイズ(#)NO.2ねじの呼び4
【修理】充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V)(パナソニック(Panasonic)) 修理【修理】充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V)(パナソニック(Panasonic))修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(125本)ほか
翌々日出荷
粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途木部への締結に。材質表面処理ユニクロめっき
どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット マイクロファインれんが YAMAZEN(山善)どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット マイクロファインれんがYAMAZEN(山善)
2,598税込2,858
1箱(10枚)
翌日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。プリント基板、各種金属、非金属、木工塗装面の艶消しやぼかし作業、面粗さの調整などによく使われています。
用途極細仕上げ、面粗さの調整粒度P1500-P3000相当番手1500-3000関連資料(1.02MB)商品タイプマイクロファイン
段付ビット用アダプター スターエム段付ビット用アダプタースターエム
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
段付ビットを電動工具に装着したまま、お手持ちの六角軸タイプの下穴錐、鉄工ドリルが使用できますビット付替えの手間が省けビス打ち作業の効率アップ市販の段付ビット#1、#2にも対応(胴部径4.4mm~5.0mmのものに限る)選べる3色展開
用途段付きビット用のアダプター材質本体:合金工具鋼、ソケット:樹脂、段付ビット:クロムバナジウム鋼全長(mm)56適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
グローバルソー ガチメタボックス モトユキグローバルソー ガチメタボックスモトユキ
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などGAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
六角軸ショート下穴錐 スターエム六角軸ショート下穴錐スターエム
739税込813
1本
翌々日出荷
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ4mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)4全長(mm)ねじ:105タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)50適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
六角軸ショート下穴錐 スターエム六角軸ショート下穴錐スターエム
789税込868
1本
翌々日出荷
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ5mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)5全長(mm)ねじ:115タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)60適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
六角軸ショート下穴錐 スターエム六角軸ショート下穴錐スターエム
679税込747
1本
翌々日出荷
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ3mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)3全長(mm)ねじ:90タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)35適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(10本×5袋)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。材質スチールタイプ全ネジ寸法d(mm)4.2表面処理ユニクロメッキ適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)10.5
VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
779税込857
1袋(98本)
当日出荷
侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。トラスコ品番226-0021材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート全長(mm)25タイプ全ネジ寸法d(mm)4.2頭部形状フレキ頭頭部径dk(mm)7.7ねじ部長さ(mm)19入数(本)パック:98
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルアルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ三菱ケミカル
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルアルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ三菱ケミカル
5,798税込6,378
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルアルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ三菱ケミカル
5,798税込6,378
1枚
3日以内出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルアルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ三菱ケミカル
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Yステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8675アズワン品番67-2347-60
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)OHSATO(大里)
729税込802
1パック(120本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。材質黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
アルリーダー 三菱ケミカルインフラテックアルリーダー三菱ケミカルインフラテック
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
用途看板・仕切板、各種産業資材に。材質アルミ樹脂複合板長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)3
HP ステンレス コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(16本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート)頭部径(Φmm)8.2
HP コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(14本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質スチール(ユニクロ)
木工用ビス 頭白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用ビス 頭白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
149税込164
1袋(8本)
当日出荷
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途電動ドライバー用。8本入り。頭白長さL(mm)25呼称(mm)ねじ:3.8
木ねじ 頭白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木ねじ 頭白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1袋(8本)
当日出荷
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途手工具ドライバー用。8本入り。頭白長さL(mm)25呼称(mm)ねじ:4.1
【オーダー】調色 ビニヨンゴールド  16kg 日亜ペイント【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 16kg日亜ペイント
3,500税込3,850
1缶(16kg)
3日以内出荷
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン粘度90~100主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類不揮発分57~62%乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2危険物の類別非危険物特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性標準塗布量(kg/m2)10~12組成アクリル樹脂グロスエマルジョンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 日亜ペイント【オーダー】調色 ビニヨンゴールド日亜ペイント
899税込989
1缶
3日以内出荷
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン粘度90~100主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類不揮発分57~62%乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2危険物の類別非危険物特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性標準塗布量(kg/m2)10~12組成アクリル樹脂グロスエマルジョンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg 日亜ペイント【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg日亜ペイント
18,900税込20,790
1缶(16kg)
3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様碁盤目試験: 10/10乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど塗布方法刷毛/ローラー/スプレー危険等級塗布面積(m2/kg)7~8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 日亜ペイント【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り)日亜ペイント
4,290税込4,719
1缶
3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様碁盤目試験: 10/10乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど塗布方法刷毛/ローラー/スプレー危険等級塗布面積(m2/kg)7~8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
磁石付スラントレベル・プロ エビス(水平器)磁石付スラントレベル・プロエビス(水平器)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式磁石:4個付き
材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)386厚さ(mm)20高さ(mm)150質量(g)250感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
HP コーススレッド ラッパ W32 16本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ W32 16本入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(16本)
当日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番110-9620材質スチール・ユニクロ寸法L(mm)32寸法d(mm)3.8頭部径(Φmm)8.2
HP コーススレッド ラッパ W25 20本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ W25 20本入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(20本)
翌々日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番110-9636材質スチール・ユニクロ寸法L(mm)25寸法d(mm)3.8頭部径(Φmm)8.2
木工旋盤用カップリング SK11木工旋盤用カップリングSK11
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
木工旋盤ROKURO用専用部品です。板ブラスにビス止め出来ない加工材料、やや細目の材料の取り付けに最適です。
用途木工旋盤ROKURO用オプション部品。
六角軸下穴テーパーショート3P BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパーショート3PBIGMAN(ビッグマン)
1,488税込1,637
1個
3日以内出荷
ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本入
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら