2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)368/333 電流(A)5.5/4.8 コード長さ(m)約2.3 セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン 主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660 定格時間連続 加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)295/280 電流(A)5.5/4.8 コード長さ(m)約2.3 セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521) 質量(kg)約15 本体寸法(mm)180×500×230 定格時間(分)30 主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700 加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
1個
65,980 税込72,578
当日出荷