インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。
特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。
加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。
ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
仕様S幅:6.35mm
深い貫通穴向き
浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)165
刃数4
太く深い穴をあけられます。竹・プラスチック・堅木・隠し釘の穴あけなどに使用する鼠刃錐。
用途木工穴あけ作業に。
こんなお得な商品も!

ビット 木工兼用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先ネジ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
用途長いビス・釘用に
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)対応
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。
材質ハイス(HSS4341)
軸径(Φmm)6.35
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)325
全長L(mm)400
先端形状丸シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先ネジ式
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。
皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。
中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
下穴キリ⇔ドライバービットの交換がわずか1秒!
用途木工・竹・アクリル板・石膏ボード等の下穴あけ。
材質(テーパードリル部)ハイス鋼、(本体)ハガネ鋼材
寸法(mm)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける
全長(mm)65
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)25
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
仕様インパクトドライバー6.35六角軸
材質S45C
全長(mm)90
鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは
屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。
鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。
クイッ、クイッと手廻しで。
屑もキレイにはけていきます。
全長(mm)120
有効長(mm)25
耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。
バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
適合板厚(mm)30
材質(刃)SKS2
主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸)
材質(ドリル)ハイス鋼
適合替刃26922
センタードリル径(Φmm)7
穴あけ能力(Φmm)30~150
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)330
材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)260
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
用途:短い杭の打ち込みに。
頭部寸法(mm)75×105×180
柄長さ(mm)600
材質(柄部)樫
材質(頭)ブナ材
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤニの付着を抑え摩擦抵抗を減らす
溝長(mm)45
関連資料(1.4MB)
六角シャンク径(Φmm)6.5
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
刃の強度を向上し耐摩耗性を上げる
溝長(mm)45
関連資料(1.4MB)
六角シャンク径(Φmm)6.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ