深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)325
全長L(mm)400
先端形状丸シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木工用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400
有効長(mm)300
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用
全長(mm)500
材質炭素鋼(S55C)
有効長(mm)400
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
全長(mm)600
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)425
全長L(mm)500
材質炭素鋼(S58C)
RoHS指令(10物質対応)対応
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。
インパクトドライバー対応。
テープ巻不要。
用途木工用
シャンク径d(Φmm)6角軸 6.35
チャック径(mm)6角軸 6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
タイプ六角シャンク
先端形状先ねじ式
シャンク幅(mm)6.35
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500
有効長(mm)400
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適
全長(mm)457
シャンク径(Φmm)六角軸12.5
有効長(mm)381
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)600以下
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼
全長(mm)235
被削材対応:木材
有効長(mm)160
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)330
材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)260
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
こんなお得な商品も!

ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)900
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)800
適合電動機電気ドリル
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼
全長(mm)235
被削材対応:木材
有効長(mm)160
シャンクサイズ(mm)六角:11.2
シャンク径(mm)13.0
木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼
被削材対応:木材
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。切削抵抗が減り長寿命。切れ味、喰いつきが良い。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
材質HSS鋼
シャンク形状ストレートシャンク
切れ味、喰いつきが良く切削抵抗が減り長寿命
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
材質本体:HSS(ハイス)
色ブラック
軸丸軸
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1000
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)900
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1500
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)1400
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)700
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)600
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1200
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)1100
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)800
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)700
適合電動機電気ドリル
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)25
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)10
ベアリング外径E(mm)10
呼称目地払ロング25
トラスコ品番796-5818
材質超硬
刃径(Φmm)10
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。
3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。
フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。
ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。
奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。
セット内容六角レンチ
材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ
全長(mm)250
シャンク径(Φmm)三本溝12
口径(Φmm)12
外径(Φmm)23
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)600以下
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用
仕様X型シンニング加工
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質HSS
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
中ドリル溝長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
サイズ40
シャンク径(Φmm)三本溝12
刃先径(Φmm)40
適合電動機電気ドリル
関連キーワード
1
2
次へ