127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。 セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本 軸径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

穴あけしやすいブラッドポイント刃。 止め穴に最適です。 安定した穴あけ作業が出来ます。
用途木板・合板の穴あけ作業に。 材質クロムバナジューム鋼 セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm 先端形状丸シャンク
1セット(8本)
1,398 税込1,538
当日出荷

刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。
用途木材・プラスチックの穴あけに。 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 シャンク六角軸6.35mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(8本)
1,998 税込2,198
当日出荷

先ネジタイプ(誘導ネジ)で楽に穴あけが可能です。インパクトドライバーへもワンタッチで着脱可能な6.35mm六角軸タイプです。
適合機種電気ドリル、充電式ドライバー、インパクトドライバー 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂 材質合金鋼(SUJ2) シャンク径(mm)6.35 全長(mm)65 溝長(mm)28 トラスコ品番798-2330 適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材用の穴あけドリルセットです。サイズは、3/4/5/6/7/8/9/10mmの8本入です。丸軸ドリルとなっており、充電式ドリルドライバー/電気ドリル/ボール盤等でご利用して頂けます。
用途木材の下穴、穴あけ加工に セット内容8本:3/4/5/6/7/8/9/10(mm) 対象機種充電式ドリルドライバー/電気ドリル/ボール盤 丸軸
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。
用途木板、合板の穴あけ作業 材質炭素鋼
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用のドリルビットです。
用途木工用 材質 仕様丸軸ドリルビット トラスコ品番810-9044 セット内容ドリルビット(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.5×56×2、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×95×1、6.0×95×1、6.5×102×1、7.0×111×1、8.0×118×1計13本 質量(g)190
1セット(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)木工ドリルセット
よく使うサイズの木工ドリル6本セット
セット内容DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M、DG-24M 材質特殊合金鋼 寸法(Φmm)DG-9M/9、DG-12M/12、DG-15M/15、DG-18M/18、DG-21M/21、DG-24M/24 チャック径(Φmm)DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M:六角軸(S幅)6.35/DG-24M:10
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト 材質炭素工具鋼 45C 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理パーカー
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用 材質HSS鋼 全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm 軸の形状丸軸 仕上ポリッシング仕上
1セット(13本)
729 税込802
当日出荷

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容8本組 材質HSS(ハイス) シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
2,050 税込2,255
翌日出荷

模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。 材質ハイス鋼 対応機種電気ドリル・ボール盤
1セット(10本)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼 全長(mm)460 六角対辺(mm)【シャンク】10:9 ±0.2、12:10.9 ±0.2、14:11.2 ±0.2、16:11.2 ±0.2、18:11.2 ±0.2、20:11.2 ±0.2 被削材対応:木材 サイズ(mm)10・12・14・16・18・20
1本
15,300 税込16,830
翌日出荷

木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼 被削材対応:木材
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

DIYでよく使われるサイズを集めた木工ドリルビットのセットです。
用途木工穴あけ セット内容木工ドリルビット7本(3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/10mmΦ) 材質ハイス鋼 本体質量(g)180
1セット(7本)
1,798 税込1,978
当日出荷

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容5本組 材質HSS シャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
1セット
1,440 税込1,584
翌日出荷

先端誘導ネジ式なので正確な穴あけが可能です。
用途木材/合板/コンパネ等の穴あけに セット内容3.0/6.0/9.0(mm) 形状六角軸シャンク(6.35mm)
1セット
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ドリル刃の先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!
材質高炭素鋼 適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上)ボール径 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付 アズワン品番65-3893-59
1セット
1,070 税込1,177
当日出荷

1セット
669 税込736
3日以内出荷

先端が加工材にガッチリくい込むHSS鋼だから切削が速やかで加工面が美しく作業効率抜群! 木材・硬質建材・アルミ板・薄鉄板などの穴あけ。 穴あけ後のバリ取りや穴の拡大
セット内容3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm 材質ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C 軸径(Φmm)3.35
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。 刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途木材の下穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 材質(ドリル)ハイス鋼
1セット(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C 軸径(Φmm)6.35 適応鉄工・木工用
1セット(3本)
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクト対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えてすばやく穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ 形状らせんタイプ 硬度ドリル:HRC42~48 六角軸 対象インパクト:12V以上 六角軸対辺(mm)6.35
1セット
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 仕様差込:ストレートシャンク 使用条件回転
1本ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-08
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-06
1本
3,680 税込4,048
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7936-12
1本
3,830 税込4,213
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.0 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7936-11
1本
3,630 税込3,993
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.0 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-05
1本
3,270 税込3,597
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-02
1本
3,610 税込3,971
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.0 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-09
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7935-99
1本
3,360 税込3,696
翌日出荷