26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

No.7 インパクトビット ショート スターエム 動画あり
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 仕様差込:ストレートシャンク 使用条件回転
1本ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 使用条件回転
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 仕様差込:SDSシャンク 使用条件回転
1本ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に 材質普通鋼 最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ベッセル下穴ドリル
穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。 材質/仕上炭素鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。 割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35 全長(mm)95 溝長(mm)45 適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アークランドサカモト鉄工用ドリル
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
1本ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

刃先径(Φmm)4 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)80 刃長(mm)45 エスコ品番EA824WG-104
1個
990 税込1,089
翌日出荷

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用 材質普通鋼(S55C)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の強度を向上し耐摩耗性を上げる
溝長(mm)45 関連資料(1.4MB) 六角シャンク径(Φmm)6.5
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤニの付着を抑え摩擦抵抗を減らす
溝長(mm)45 関連資料(1.4MB) 六角シャンク径(Φmm)6.5
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
用途各種木材の溝加工、くり抜き加工 適合機種NCルーター 材質超硬ムク 刃数(p)3 適合被削材種木質系材料
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途外周切削用 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308 刃数(p)1 対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工。両押え込みタイプ:くり抜き加工 適合機種NCルーター・ドア加工専用機など 適合被削材種木質系材料 材質超硬ムク
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)