33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

No.7 インパクトビット ショート スターエム 動画あり
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 シャンクストレート シャンク形状丸軸
1本
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

木工用ストッパービットショート 大西工業 動画あり
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
1本
719 税込791
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に 材質普通鋼 最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。 六角軸対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランドサカモト鉄工用ドリル
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
1本ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

刃先径(Φmm)23 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-123
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

刃先径(Φmm)20 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-120
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

刃先径(Φmm)24 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-124
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

刃先径(Φmm)33 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)140 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-133
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

刃先径(Φmm)25 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-125
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

刃先径(Φmm)30 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-130
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

刃先径(Φmm)32 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)140 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-132
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

刃先径(Φmm)21 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-121
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

刃先径(Φmm)28 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-128
1個
3,080 税込3,388
当日出荷

刃先径(Φmm)27 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-127
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

刃先径(Φmm)26 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-126
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

刃先径(Φmm)22 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-122
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ショートビット
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。 材質炭素鋼(S55C) 適合材木材 適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上) シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

大西工業ショートビット
エコ商品
板およびボードの穴あけに最適です。
用途木材の貫通穴用。 適合機種電気ドリル シャンク径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エンシン替刃 兼房 動画あり
兼房エンシン替刃
エコ商品
エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。
用途平削り 適合材木質材料 主な適合機械モルダー他 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
1シート(12枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ECOエンシン替刃 兼房 動画あり
兼房ECOエンシン替刃
エコ商品
エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。
用途平削り 材質U-H 刃幅(mm)8 刃厚(mm)2 適合材木質材料 主な適合機械モルダー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
1シート(12枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)