7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)15.5×7.5 付属品キャップ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 付属品キャップ 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 2018年トラスコ掲載ページ4 1774
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)