小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工
幅(mm)55
奥行(mm)45
刃幅(mm)40
材質(刃)炭素工具鋼
木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
¥838
税込¥922
当日出荷
誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
ふち・入隅など、際削りに適した鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。
刃幅(mm)50
全長(mm)約210
質量(g)約260
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ふすま・障子の敷居直し用の鉋です。
保管に便利な袋入りです。
用途木工用。
刃幅(mm)18
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
適合機種1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工
刃幅(mm)40
奥行(mm)38
材質(刃)炭素工具鋼
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
最大切削幅(mm)303(1尺)
回転数(min-1[r.p.m])8000
電流(A)12
切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480
質量(kg)34.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。
安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)最大切削:82
最大切削深さ(mm)1
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相 100
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×164×163.5
付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ
仕様カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃)
質量(kg)2.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
平らな面を削るのに適した鉋です。平面や木口、または面を削る時に使用します。
用途細工用。
刃幅(mm)42
幅(mm)55
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。
刃幅(mm)42
材質(台)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。
替刃式なので、刃研ぎが不要です。
用途細工用・面取用
種別替刃式
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。
高さ(mm)180
特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。
材質(台)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000
最大切削深さ(mm)2.5
最大切削幅(mm)82
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)285
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)2.5
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)AC100
消費電力(W)700
電流(A)7.5
コード長さ(m)約2
切削幅(mm)約82
回転数(min-1[r.p.m])約16000
切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)82
質量(kg)約3.1
周波数(Hz)50/60
定格時間(分)30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
最適カンナミニj50・j50木工用の共通替刃3枚入りです。木材の平面削り、木材の面取り、ベニヤ・合板の面取りなどの木工作業に最適です。
用途最適カンナミニj50・j50用の替刃。
材質刃:合金鋼
入数(枚)3
サイズ(mm)幅50×高さ19×奥行1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。
刃幅(mm)60
トラスコ品番363-4043
全長(mm)260
質量(g)950
材質(台)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。
刃幅(mm)50
トラスコ品番363-4035
全長(mm)240
質量(g)740
材質(台)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。
刃幅(mm)5
材質木材
質量(g)180
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
中型木工集塵機です。DIY作業から本格的木工作業までご利用頂けます。
100mm径の木工機械(ルーターテーブル、自動かんな機など)との接続可能です。
抜群の集塵力!3/4馬力(550W)ながら1馬力並みの集じん能力です
大容量、55L、キャスターがついて移動も楽々です。
仕様●商品サイズ:(約)高さ1495×幅440×奥行724mm●商品重量:(約)14.5kg●空気流量(CMF):500●モーター:単相100V 550W 50/60H●フィルター能力:30ミクロン
アズワン品番67-9260-08
1台
¥57,980
税込¥63,778
13日以内出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
用途看板・仕切板、各種産業資材に。
材質アルミ樹脂複合板
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。
用途凹み面削りに使用します
材質青鋼
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。
材質青鋼
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。
材質青鋼
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。四方(前後左右)に丸く反った鉋です。
用途凹み面削りに使用します
材質青鋼
サイズ3寸
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
材質青鋼
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
材質青鋼
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
材質ケヤキ
柄長さ(mm)400
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Tステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8685
アズワン品番67-2347-59
1枚
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ヒノキなどの針葉樹が持つフィトンチッドの効果でしっかり消臭・抗菌。吸収力の高い圧縮タイプなので、少量のトイレ砂でもオシッコをしっかり吸収します。製材所・木工所・木材加工所から出た、ヒノキとスギの木くず(おがくず・かんなくず)や、間伐材を原料としています。なんでもかじるうさぎ・小動物の習性を考えて、接着剤が含まれている、集成材から出た木くずは使用していません。原料となる木材は、環境に配慮して未利用材を有効活用しています。吸収後はさらさらの木粉になるのでトイレが汚れにくく、100%有機成分でつくられているトイレ砂なので、水洗トイレに流せます。
材質ヒノキ、スギ
適応うさぎなどの小動物
1袋(7L)
¥889
税込¥978
4日以内出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
。軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Yステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8675
アズワン品番67-2347-60
1枚
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
適合機種自動カンナ盤・万能木工機・超仕上カンナ盤・仕口加工機・バンドソー等
質量(kg)50
耐荷重(kg)750
範囲(mm)(昇降)650~800
作業面サイズ(mm)560×1994
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード