3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 フレーム(mm)A×B/20×5
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素鋼(S55C) 付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド) 材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)