面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])30000
電源(V)単相100
電流(A)5.2
消費電力(W)500
質量(kg)1.3
コード長さ(m)2.5
高さ(mm)179
定格電流(A)5.2
ビット軸径(Φmm)取付:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179
保証期間1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])32000
電源(V)単相100
電流(A)4.3
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4
付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
全長(mm)199
質量(kg)1.4
電流(A)5.3
電源(V)単相100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])35000
コード長さ(m)2
チャック孔径(Φmm)6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50
刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20
セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16
面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°
ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。
軸径(Φmm)6
形状ストレート
ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)199
仕様二重絶縁
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本
質量(kg)1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38
刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20
セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16
ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
握りやすいボディ:操作性の良いスリムボディで作業がはかどります。昇降微調整機能:ゴムローラーを押し回すだけで切込み量を調整できます。ワンタッチロック:トリマベースの固定、解除はレバーでワンタッチです。
用途溝堀りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応。
回転数(min-1[r.p.m])35000
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
電流(A)4.6
消費電力(W)440
コード長さ(m)2.5
全長(mm)204
付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
質量(kg)1.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])26000
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)204
仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本
質量(kg)1.2
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに
切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式
精度の高いアルミダイカスト製ベース
ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式
被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付
刃物の交換に便利なスピンドルロック付
切削位置を見易くするLEDライト付
タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)
軸径(Φmm)(取付ビット)6
質量(kg)1.2
電流(A)5.9
電源(V)単相100
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])16000~30000
コード長さ(m)2.5
定格電流(A)5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191
保証期間1年
ビット軸径(Φmm)取付:6
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ツールを下から上に向けて取り付けるタイプのルーターアタッチメントです。
トラスコ品番407-4441
テーブル寸法(mm)203×15(8×6インチ)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。
質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む
定格電圧AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く
コード長さ(m)約2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力400W
寿命期待:5年(付属品)
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-76
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。
軸径(Φmm)6
全長(mm)58
刃長(mm)20
形状フラッシュ
刃幅(mm)6
1本
¥859
税込¥945
3日以内出荷
超硬無垢!木工用の切れ味抜群トリマー用スパイラルビットです。ダウンカット(左ねじり)仕様ですので、木屑を下へ送り出します。ストレートビットに比べ、優れた切れ味で綺麗に仕上がります。木製建具のガラリの切り欠きや添わせ切りなど現場加工で活躍します。
仕様プラスチックケース入り
材質超硬無垢
軸径(Φmm)6
全長(mm)65
タイプダウンカット
軸長(mm)35
刃長(mm)20
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
用途トリマ用
材質超硬
刃数2
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54
刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22
セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)
面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R
刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25
面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°
ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(30本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
用途看板・仕切板、各種産業資材に。
材質アルミ樹脂複合板
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Tステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8685
アズワン品番67-2347-59
1枚
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
。軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Yステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8675
アズワン品番67-2347-60
1枚
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備
仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)
電流(A)1.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)
切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)
板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー)
定格時間(分)30
刃先金属用替刃:ハイス鋼
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)
のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17
刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード