105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。 セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本 軸径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

穴あけしやすいブラッドポイント刃。 止め穴に最適です。 安定した穴あけ作業が出来ます。
用途木板・合板の穴あけ作業に。 材質クロムバナジューム鋼 セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm 先端形状丸シャンク
1セット(8本)
1,398 税込1,538
当日出荷

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C 軸径(Φmm)6.35 適応鉄工・木工用
1セット(3本)
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。
用途木板、合板の穴あけ作業 材質炭素鋼
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂 材質合金鋼(SUJ2) シャンク径(mm)6.35 全長(mm)65 溝長(mm)28 トラスコ品番798-2330 適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。
用途木材・プラスチックの穴あけに。 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 シャンク六角軸6.35mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(8本)
1,998 税込2,198
当日出荷

シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用 材質HSS鋼 全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm 軸の形状丸軸 仕上ポリッシング仕上
1セット(13本)
729 税込802
当日出荷

ドリル刃の先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!
材質高炭素鋼 適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上)ボール径 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先ネジタイプ(誘導ネジ)で楽に穴あけが可能です。インパクトドライバーへもワンタッチで着脱可能な6.35mm六角軸タイプです。
適合機種電気ドリル、充電式ドライバー、インパクトドライバー 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
1セット(13本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

トライアルコーポレーション4枚刃釘抜き木工ドリル
穴あけ途中の不意の釘に強い! 釘を切って進んでいきます! 4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用 全長(mm)165 有効長(mm)125
1本ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トライアルコーポレーション4枚刃釘抜き木工ドリル
穴あけ途中の不意の釘に強い!。釘を切って進んでいきます!。4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用 仕様不意の釘に強い 全長(mm)165 有効長(mm)125
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用 ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上) ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満) ねじれ角強ねじれ セット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0 先端角(°)135 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1セット(19本)
27,980 税込30,778
当日出荷

先端が加工材にガッチリくい込むHSS鋼だから切削が速やかで加工面が美しく作業効率抜群! 木材・硬質建材・アルミ板・薄鉄板などの穴あけ。 穴あけ後のバリ取りや穴の拡大
セット内容3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm 材質ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C 軸径(Φmm)3.35
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

セット内容超硬P型座掘錐用ガイド15mm/ 超硬P型座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ 全長(mm)パイプ/50、ガイド/100、ドリル/235、カッター/66 シャンク径(Φmm)六角軸13 刃先径(Φmm)15 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)700~1500
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材 付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンク トラスコ品番213-3871 セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) 材質高速度鋼(HSS) 溝長(mm)9 シャンク六角軸 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8 溝(mm)9 入数(本)7
1セット(7本)
2,898 税込3,188
当日出荷

1個ほか
70 税込77
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。 材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃 セット内容六角レンチ/ 専用レンチ 全長(mm)ガイド/92、カッター/83 シャンク径(Φmm)六角軸12 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。 全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83 シャンク径(Φmm)六角軸12 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用 材質普通鋼(S55C)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有効長(mm)54・54・54・60・60 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1セット(5本)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 材質特殊鋼 仕様標準 適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
寸法(mm)H135×W45×D20 質量(g)28
1セット
889 税込978
当日出荷

全長(mm)100 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)60 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
1セット(3本)
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材用 セット内容刃径Φ12mm3本入 全長(mm)100 サイズ12 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)60 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
用途木材・竹の穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。 材質軸:普通鋼、刃:普通鋼 タイプ6.35mm六角軸 対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
1個(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容刃径Φ12mm 3本入 全長(mm)100 サイズ12 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)60 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様NC(高精度仕様) 適合機種日本精密:MACN-880 / 890 巴産業:N.C※標準仕様が取り付く角のみ機には全て取り付けることができます。 材質特殊鋼
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。 材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃) 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)65×6.35×6.35/本 タイプ下穴テーパードリル 質量(g/本)10 適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど 入数3本入 最高回転速度(min-1)3000以下
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入 サイズ4・5・6 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)4・5・6 有効長(mm)50・60・60 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
2,198 税込2,418
翌日出荷

木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様自動用 適合機種リョービ:DMA500 / DM200N 常盤:DMA500 宮川:MPS(V7機まで) 宮川:MKN / MKN2 / MKW2 / MKH2 平安:F3000 / AZ1000 / AZ2000 / TXR-B60 / HIT 協和:KOG-90 田辺:CM(1H / 2L / 2HL)FH型 材質特殊鋼
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入 サイズ4・5・6 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)4・5・6 有効長(mm)60・70・70 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
4,198 税込4,618
翌日出荷

木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様REC(長方形) 適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3 材質特殊鋼 寸法(mm)6×8
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

短いビス・釘用。 使い易くDIYにオススメ。
材質普通鋼 全長(mm)115 セット内容刃径Φ5mm 3本入 サイズ5 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)60 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
2,198 税込2,418
翌日出荷

No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)